2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro の低容量負荷セルバランス RS Pro では、 RS Pro の高精度電子バランスセンサを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この電子バランスロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度、低容量であるため、小売や価格設定などの小型プラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期使用時でも高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルは、 0.2 KG 以上の低負荷容量です ~ 3 KG は、小型で精密なはかりに最適です 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。低容量タイプの負荷セルと力センサは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり バランス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 0.6 kg, 3kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 33mm奥行き = 10mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = C3 精度クラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

RS Pro の高精度プラットフォームロードセルアルミ RS Pro では RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しました。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この精密負荷セルは、 RS Pro がアルミパラレルビームを使用して設計した製品です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度であるため、小売店や価格設定などの幅広い用途で、長期間使用しても信頼性の高い高精度の測定を実現する最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、 60 種類の負荷容量があります KG → 1200 KG は、さまざまな高精度の製品に最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルは、を確実にするためにアルミニウム合金で作られています 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。精密プラットフォームロードセルは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 500kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 60mm奥行き = 64mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 174 x 60 x 64 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷