5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = デュプレックス熱電対ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = デュプレックスプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃デュプレックス熱電対プラグ / ソケット. ソリッド丸型プラグピン付き2チャンネル標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。 熱電対プラグ及びソケットの本体は黒で、スペーサはIEC準拠で色分けされており、産業用途に最適です。. 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ケーブルクランプを利用可能 最大動作温度: +220 ℃ ソリッド丸型プラグピン対応のデュプレックス(2チャンネル)標準コネクタ 本体は黒、スペーサはIEC準拠の色分け 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 産業用途に最適 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意 タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、高品質の熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,350 税込3,685
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = デュプレックス熱電対プラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = デュプレックスプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃デュプレックス熱電対プラグ / ソケット. ソリッド丸型プラグピン付き2チャンネル標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。 熱電対プラグ及びソケットの本体は黒で、スペーサはIEC準拠で色分けされており、産業用途に最適です。. 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ケーブルクランプを利用可能 最大動作温度: +220 ℃ ソリッド丸型プラグピン対応のデュプレックス(2チャンネル)標準コネクタ 本体は黒、スペーサはIEC準拠の色分け 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 産業用途に最適 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意 タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、高品質の熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,350 税込3,685
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = デュプレックスケーブルクランプ併用 = 熱電対コネクタ基準合致 = RoHS対応取り付けタイプ = シャーシ取り付け最大温度 = 220℃デュプレックス熱電対プラグ / ソケット. ソリッド丸型プラグピン付き2チャンネル標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。 熱電対プラグ及びソケットの本体は黒で、スペーサはIEC準拠で色分けされており、産業用途に最適です。. 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ケーブルクランプを利用可能 最大動作温度: +220 ℃ ソリッド丸型プラグピン対応のデュプレックス(2チャンネル)標準コネクタ 本体は黒、スペーサはIEC準拠の色分け 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 産業用途に最適 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意 タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、高品質の熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,760 税込6,336
7日以内出荷

RS PRORS PRO ガスケット CP
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ガスケット●併用可能製品:XLRコネクタ●シリーズ:CP●XLRコネクタシーリングガスケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このガスケットは、密閉コネクタ及び色分けXLRコネクタに適しています。 各ガスケットには、ガスケットの着座 / 密封機能に役立つ小さい黄銅スペーサが2つ付属しています。 このガスケットは、Cliff Electronics XLRファミリ、CliffconRシリーズ、及びその他のXLRコネクタに適合します。. 特長と利点 . 特長と利点 . 直径3.7 mmの取り付け穴 中心間距離 24-19 mm 中心直径 24 mm. この製品群には以下が含まれます。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 862-1541 862-1541 ラバーガスケット(黒) 品番 ; 862-1545 862-1545 ラバーガスケット(白) 品番 ; 862-1551 862-1551 ラバーガスケット(黄) 品番 ; 862-1554 862-1554 ラバーガスケット(グレー) 品番 ; 862-1557 862-1557 ラバーガスケット(緑) 品番 ; 862-1560 862-1560 ラバーガスケット(赤) 品番 ; 862-1563 862-1563 ラバーガスケット(青) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS PRORS Pro ガスケット CP
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = ガスケット併用 = XLRコネクタシリーズ = CPXLRコネクタシーリングガスケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このガスケットは、密閉コネクタ及び色分けXLRコネクタに適しています。 各ガスケットには、ガスケットの着座 / 密封機能に役立つ小さい黄銅スペーサが2つ付属しています。 このガスケットは、Cliff Electronics XLRファミリ、Cliffcon(R)シリーズ、及びその他のXLRコネクタに適合します。. 特長と利点:. 特長と利点:. 直径3.7 mmの取り付け穴 中心間距離: 24-19 mm 中心直径: 24 mm. この製品群には以下が含まれます。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 862-1541 862-1541 : ラバーガスケット(黒) 品番 ; 862-1545 862-1545 : ラバーガスケット(白) 品番 ; 862-1551 862-1551 : ラバーガスケット(黄) 品番 ; 862-1554 862-1554 : ラバーガスケット(グレー) 品番 ; 862-1557 862-1557 : ラバーガスケット(緑) 品番 ; 862-1560 862-1560 : ラバーガスケット(赤) 品番 ; 862-1563 862-1563 : ラバーガスケット(青) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷