仕様タイプ:イジェクタ●ボードのイジェクタ / サポート機構. すべての拡張ボードにアクセサリとして付属するこのデバイスは、コネクタで終端接続されます。このデバイスはテスト対象のボードをガイド / サポートします。 コネクタからボードを取り外すには、イジェクタを引き離します。 4本のM3 x 8ねじと4つのM3ナットの2種類のイジェクタ / サポートアセンブリで構成されるキットフォームで、この機構が実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,340
税込¥11,374
5日以内出荷
仕様7.62mmピッチ基板端子台.12→24AWGワイヤ用の7.62mmピッチ基板端子台(ねじ端子/ケージクランプ端子付き)の製品これらの7.62mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1x0.8mmx3.4mm長)が付いています。
材質ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)7.62
定格電圧(V)300
端子種別スクリュー
定格電流(A)25
深さ(mm)18
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥890
税込¥979
翌々日出荷
材質ポリアミド
タイプ基板端子台
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)10
行数1
オス・メスオス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)3.5
行数1
取付方式PCBマウント
オス・メスメス
端子種別プッシュイン
タイプ基板端子台
定格電流(A)2
色グレー
定格電圧(V)300
シリーズ3304
材質ポリアミド
仕様RS 3.5 mmねじなしケージクランプ基板端子台. このねじなし基板端子台は、3.5 mmのピッチ間隔と300 V 2 Aの電気定格を備えています。 これらの3.5 mm基板端子台は、28 → 16 AWGのワイヤに対応するねじなしケージクランプを備えています。
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PBT
色緑
タイププラグ
取付方式ネジ
ピッチ(mm)3.5
シリーズ1550
定格電圧(V)320
端子種別プラグイン
定格電流(A)14(IEC)、8(UL)
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様RS 5.08 mmライトアングル端子台プラグコネクタ(フランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.08 mmのピッチ間隔、フランジ及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.08 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ネジ
ピッチ(mm)5.08
シリーズ950
定格電圧(V)600
端子種別プラグイン
定格電流(A)15(UL)、18(IEC)
深さ(mm)15
行数1
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
1袋(10個)
¥3,240
税込¥3,564
5日以内出荷
仕様RS 3.81 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ(スクリューフランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチ、M2.5スクリューフランジ及び300 V 8 A電気定格を備えています。 これらの3.81 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 14 AWGのワイヤに対応するM2ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPBTハウジングが付いています。
材質PBT
色緑
タイププラグ
取付方式ネジ
ピッチ(mm)3.81
シリーズ1550
定格電圧(V)320
端子種別プラグイン
定格電流(A)14(IEC)、8(UL)
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式PCBマウント
オス・メスメス
端子種別ケージクランプ
タイプ基板端子台
定格電流(A)15(UL)、24(IEC)
色グレー
定格電圧(V)450
シリーズ3001
材質ポリアミド
仕様RS 5.0 mmねじなしケージクランプ基板端子台(レバー付). 縦型取り付け基板ねじなし端子台は、5.0 mmのピッチ間隔、レバー及び300 V 15 Aの電気定格を備えています。 これらの5.0 mm基板端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するねじなしケージクランプ及び白色のPA66ハウジングが付いています。
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド幅 = 5.54mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥870
税込¥957
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥620
税込¥682
当日出荷
極数 = 6。ピッチ = 3.5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 6A。接続方向 = ストレート。色 = 黒。定格電圧 = 300 V。深さ = 8.5mm。。RS 3.5 mm超低プロファイルねじ端子基板端子台. 3.5 mmピッチ基板端子台です。高さわずか8.5 mmの超低プロファイル設計で、ねじ端子、そして強度を向上させるダブルインターロック方法を備えています。 この3.5 mm超低プロファイル端子台はUL94-V0難燃性PA製で、ステンレススチールワイヤプロテクタ、M2スチール亜鉛めっき固定ねじ、そして1 mm ;sup>2 ;/sup>ケーブルエントリを備えています。 この3.5 mm基板端子台には、ガイドピンアライメント及びはんだ付着防止端子も装備されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極数 = 12。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 16A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 10mm。。5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 16A。接続方向 = ストレート。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。幅 = 7.6mm。。RS 5.0 mm低プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド幅 = 11.4mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥769
税込¥846
5日以内出荷
仕様カウントモード = ストロークディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 5取り付けタイプ = スクリュークランプカウント方向 = アップ桁の高さ = 4.8 mmカットアウト幅 = 21.5mm360 °調整対応のクランプねじで結合された標準的なストロークレバー。. ミニチュア機械的ストローク - リセット可能. ライトデューティ動作用に設計されたリセット可能な小型ストロークカウンタ 1分あたり最大1,000カウント 左手用と右手用を用意 スプリング付属
1個
¥1,910
税込¥2,101
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.81mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 8Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 15.5mmRS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合ヘッダについては、代表品番< 897-1105') 897-1105/及び< 897-1133') 897-1133/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
欠品中
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥590
税込¥649
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,540
税込¥1,694
欠品中
RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
仕様極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = メス結線方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10A接続方向 = 垂直色 = 黒定格電圧 = 250 V深さ = 11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
極数 = 4。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 10A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 14.35mm。。RS 5.0 mm標準プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子と緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっきステンレススチール固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm ;sup>2 ;/sup> (22-12 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極数 = 8。ピッチ = 10mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 10A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 14.3mm。。RS Pro 10 mmピッチ標準プロファイルライジングクランプ基板端子台. 10 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子、高圧動作用の10 mmのピンスペース、そして緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この端子台は、ニッケルめっき黄銅ワイヤクランプ、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm ;sup>2 ;/sup> (22-12 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 7。ピッチ = 3.81mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 8A。定格電圧 = 125 V。色 = 緑。材質 = ポリアミド。。RS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm ;sup>2 ;/sup> (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合ヘッダについては、代表品番 ; 897-1105 897-1105 及び ; 897-1133 897-1133 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.0 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5 mm端子台プラグコネクタは固定ねじを備え、0.2-2.5 mm 2 (24-12 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 ヘッダについては、代表品番< 897-1183') 897-1183/及び< 897-1367') 897-1367/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,620
税込¥2,882
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様カウントモード = ストロークディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 5取り付けタイプ = スクリュークランプカウント方向 = アップ桁の高さ = 4.8 mm深さ = 25mm360 °調整対応のクランプねじで結合された標準的なストロークレバー。. ミニチュア機械的ストローク - リセット可能. ライトデューティ動作用に設計されたリセット可能な小型ストロークカウンタ 1分あたり最大1,000カウント 左手用と右手用を用意 スプリング付属
1個
¥1,570
税込¥1,727
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mm5.08 mmピッチ端子台プラグ. 電線対基板2パート端子台プラグ5.08 mmピッチ(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き)の業務用製品 かん合ヘッダについては、代表品番< 790-0950') 790-0950/(ストレート)及び< 790-0994') 790-0994/(ライトアングルタイプ)を参照してください。. 様々な位置を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 10A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 10mm。。RS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm ;sup>2 ;/sup> (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
極数 = 8。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。接続方向 = 垂直。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。長さ = 40mm。。RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ