165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。. Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 50接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1Aオス/メス = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。. Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 34接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1Aオス/メス = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 24行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(180個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(252個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(126個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 34行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(144個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 30行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(162個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 24行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(140個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(216個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = 金フラッシュ、ニッケルめっき上に金めっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(300個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 2。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 16.0A。定格電圧 = 300 → 0 V。。5.08 mmピッチ端子台ヘッダ. 電線対基板2パート端子台スルーホール基板実装シュラウドピンヘッダ(5.08 mmピッチ)の業務用製品 かん合2パート端子台プラグについては、代表品番 ; 790-0695 790-0695 を参照してください。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(180個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(180個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(260個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(360個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(414個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 34行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 30行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(288個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 20コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールハウジング材質 = PBT定格電流 = 1A寸法 = 25.32 x 10.14mmピンタイプ = 溝付きピン深さ = 10.14mm最低使用温度 = -65℃RS Pro溝付きヘッダ. RS Proの溝付きデュアルインライン(DIL)ヘッダシリーズで、キャリアシステムとして使用するサブアセンブリやモジュールの組み立てを簡素化するように設計されています。これらのヘッダは適切なDILソケットと併用して、多極接続用のプラグ / ソケットペアを作成したり、基板に直接はんだ付けすることもできます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ピン間隔: 2.54 mm. 動作温度: -55 → +150 ℃. 難燃性等級: UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,400 税込2,640
6日以内出荷

仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールハウジング材質 = PBT定格電流 = 1A寸法 = 17.7 x 10.14mmピンタイプ = 溝付きピン深さ = 10.14mm最低使用温度 = -65℃RS Pro溝付きヘッダ. RS Proの溝付きデュアルインライン(DIL)ヘッダシリーズで、キャリアシステムとして使用するサブアセンブリやモジュールの組み立てを簡素化するように設計されています。これらのヘッダは適切なDILソケットと併用して、多極接続用のプラグ / ソケットペアを作成したり、基板に直接はんだ付けすることもできます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ピン間隔: 2.54 mm. 動作温度: -55 → +150 ℃. 難燃性等級: UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,620 税込1,782
6日以内出荷

仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールハウジング材質 = PBT定格電流 = 1A寸法 = 50.72 x 17.66mmピンタイプ = 溝付きピン深さ = 17.66mm最低使用温度 = -65℃RS Pro溝付きヘッダ. RS Proの溝付きデュアルインライン(DIL)ヘッダシリーズで、キャリアシステムとして使用するサブアセンブリやモジュールの組み立てを簡素化するように設計されています。これらのヘッダは適切なDILソケットと併用して、多極接続用のプラグ / ソケットペアを作成したり、基板に直接はんだ付けすることもできます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ピン間隔: 2.54 mm. 動作温度: -55 → +150 ℃. 難燃性等級: UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,288 税込4,717
5日以内出荷

フランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要
仕様実装タイプ = スクリューマウント最大供給電圧 = 100V acサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続、断続直径 = 44.8mm長さ = 64mm奥行き = 13.6mm高さ = 23mm寸法 = 44.8 x 23mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 2200Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
仕様極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = メス結線方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10A接続方向 = 垂直色 = 黒定格電圧 = 250 V深さ = 11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様シリーズ = SIBピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 20行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 4.22mmテールピン長 = 3.96mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金RSシングルインライン基板対基板アダプタストリップ(2.54 mm、オス端子). 2.54 mmピッチを採用したシングルインライン基板対基板オス-オスピンのスナップ可能アダプタストリップです。 これらの基板スルーホール実装ヘッダストリップ(2.54 mm)には、金めっきのオス-オスコンタクト及びプラスチックハウジングが備わっており、テストポイント又は基板対基板コネクタに使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

極数 = 8。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。接続方向 = 垂直。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。長さ = 40mm。。RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。接続方向 = 垂直。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。深さ = 11mm。。RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。. RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。. 代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。. RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。. 品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。. コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。. 安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
仕様公称電圧 = 4.8V容量 = 160mAhサイズ = 4/V 160H電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。. RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。. 代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。. RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。. 品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。. コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。. 安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 80mAhサイズ = 3/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
1個
869 税込956
欠品中

RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。. RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。. 代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。. RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。. 品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。. コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。. 安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 160mAhサイズ = 3/V 160H電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。. RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。. 代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。. RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。. 品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。. コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。. 安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
仕様公称電圧 = 2.4V容量 = 160mAhサイズ = 2/V 160H電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。. RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。. 代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。. RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。. 品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。. コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。. 安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
仕様公称電圧 = 2.4V容量 = 80mAhサイズ = 2/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Min = -20℃
1個
689 税込758
5日以内出荷

RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。. RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。. 代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。. RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。. 品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。. コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。. 安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 20mAhサイズ = 3/V 20H直径 = 12mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
1個
839 税込923
5日以内出荷

RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。. RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。. 代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。. RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。. 品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。. コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。. 安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
仕様公称電圧 = 6V容量 = 330mAhサイズ = 5/V 330H直径 = 25.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 72行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4.0Aテールピン長 = 5.1mm対応ピン長 = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷