カテゴリ

  • 制御機器(30)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • サンハヤト(5)
  • コーセル(1)
  • TDKラムダ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • ワンダーキット(1)
  • 渡辺製作所(95)
  • Optibelt(66)
  • ノーリツ(53)
  • ヤナセ(柳瀬)(27)
  • コバルテック(26)
  • POSH Faith(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • TRUSCO(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • Hydrangea(15)
  • エスコ(13)
  • TIME(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「基盤」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro レーザーアートワークフィルム RS PRORS Pro レーザーアートワークフィルムRS PRO
1,998税込2,198
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様フィルムサイズ = A4LaserStar半透明レーザーフィルム. 任意のレーザプリンタから高解像度の基盤アートワークを直接製造するために特殊な方法で製造された半透明フィルム。 LaserStarには75ミクロンのベースに高解像度のキーイング及びトナー定着のための特殊コーティングが施されており、クリアな高密度アートワークを製造できます。 このフィルムはコピー機のトナーにも対応しているため、事前に印刷されたオリジナルを元に使用可能なアートワークを作成することもできます。. レーザープリンタを使用した高解像度基板及びデザインアートワークの作成用 クリアな高密度アートワークを生成 75ミクロンの半透明フィルム 高解像度のキーイング及び定着に対応する特殊コーティング コピー機のトナーにも対応
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 RS Pro 非絶縁 ライトアングル 7.3 x 6.4mm RS PROはんだタブ端子、ソルダータブ端子 RS Pro 非絶縁 ライトアングル 7.3 x 6.4mmRS PRO
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷
仕様タブサイズ = 7.3 x 6.4mmタブ角度 = ライトアングルスタッドサイズ = M5絶縁 = 非絶縁全長 = 17.8mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫色 = シルバータブ数 = 1タブ厚さ = 1mmタブ幅 = 6.4mmRS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929') 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235') 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS Pro 非絶縁 刃幅6.3mm RS PRO圧着ブレード端子 RS Pro 非絶縁 刃幅6.3mmRS PRO
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド全長 = 22.7mm刃幅 = 6.3mm翼厚 = 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929') 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235') 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベースフランジ, RS PRO RS PROベースフランジ, RS PRORS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RS Pro 鋳鉄 132 ベースフランジ、 48 mm 丸型チューブ、タイプ 3RS Pro のこのベースフランジは鋳鉄製で、丸型チューブとペアになるように設計されています。支柱と一緒に使用すると、手すりを固定して保護することができます。 2 つの穴が開けられているため、ベースレールフランジの接続が簡単です。また、鋳鉄製であるため、頑丈で安全な基盤が確保されます。このようなベースフランジは、直立丸型ポールの構造的な支持が必要な場合に使用できます。フランジはタイプ 3 丸型チューブに適合し、 2 本の六角レンチ対応グラブねじで固定できます。 このコンポーネントは、スチールチューブの寸法と重量について、英国規格 1387 を満たしています。また、安全フェンスを構築したり、職場の手すりを保護したりする場合にも適しています。RS Pro では、支柱用フランジの他に、さまざまなサイズ、スタイル、タイプの脚、キャスター、ベースクランプを幅広く取り揃えています。アルミやプラスチックから亜鉛ダイキャストやスチールに至るまで、さまざまな材質のものがあります。特長と利点.手すり用の鋳鉄製ベースフランジ .事前にドリル加工された穴がある .管球の直径は 48.3 mm です .タイプ 3 丸型チューブサイズに適合 .タイプ 3 ストラットプロファイルに適合 .ハンドレールシステム 132 を使用します .丸形チューブ構造エレメント . BS 1387 規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 132
RS PRO ケース 電子機器用 220 x 169.8 x 53.8mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 220 x 169.8 x 53.8mm 銀RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 220 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 160 x 169.8 x 53.8mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 160 x 169.8 x 53.8mm 銀RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 160 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 169.8 x 53.8mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 169.8 x 53.8mm 銀RS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 80 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 220 x 108.5 x 45mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 220 x 108.5 x 45mm 銀RS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 45mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 160 x 108.5 x 45mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 160 x 108.5 x 45mm 銀RS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 45mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 45mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 45mm 銀RS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 45mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 220 x 108.5 x 30mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 220 x 108.5 x 30mm 銀RS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 30mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 160 x 108.5 x 30mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 160 x 108.5 x 30mm 銀RS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 30mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 30mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 30mm 銀RS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 30mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 63.5 x 30mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 63.5 x 30mm 銀RS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 63.5 x 30mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 40 x 63.5 x 30mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 40 x 63.5 x 30mm 銀RS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 40 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 40 x 63.5 x 30mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 40 x 63.5 x 30mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 40 x 63.5 x 30mm アルミニウム BlackRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 40 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 40 x 63.5 x 30mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 120 x 63.5 x 30mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 120 x 63.5 x 30mm アルミニウム BlackRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 120 x 63.5 x 30mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 63.5 x 30mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 63.5 x 30mm アルミニウム BlackRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 63.5 x 30mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 169.8 x 53.8mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 169.8 x 53.8mm アルミニウム BlackRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 80 x 169.8 x 53.8mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 220 x 169.8 x 53.8mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 220 x 169.8 x 53.8mm アルミニウム BlackRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 220 x 169.8 x 53.8mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 45mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 45mm アルミニウム BlackRS PRO
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 45mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 220 x 108.5 x 45mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 220 x 108.5 x 45mm アルミニウム BlackRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 45mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 160 x 108.5 x 45mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 160 x 108.5 x 45mm アルミニウム BlackRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 45mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 30mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 30mm アルミニウム BlackRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 30mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 220 x 108.5 x 30mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 220 x 108.5 x 30mm アルミニウム BlackRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 30mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 160 x 108.5 x 30mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 160 x 108.5 x 30mm アルミニウム BlackRS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 30mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 160 x 169.8 x 53.8mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 160 x 169.8 x 53.8mm アルミニウム BlackRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 160 x 169.8 x 53.8mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミ合金, 高さ:75 mm, 奥行き:148mm RS PRORS PRO, アルミ合金, 高さ:75 mm, 奥行き:148mmRS PRO
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 148x108x75 RS Pro の頑丈なヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ製品は、産業、制御、機械工学用途に最適なエンクロージャです。頑丈なエンクロージャは、特に過酷な条件で広範囲の内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。エンクロージャは、 IP65 等級のネオプレンガスケット付きのアルミ合金製で、埃や水の侵入から保護する Durable なボックスです。内部の基板ピラーを使用すると、基板やその他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。標準でアルミ合金設計になっているほか、ナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .優れた耐久性を提供するアルミニウム合金構造 .タングアンドグルーブ構造で簡単に組み立てられます ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み .コンポーネントを簡単に取り付けるための基盤となる基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 . IP65 (付属のネオプレンガスケットを使用)の要件を満たすように設計されており、埃や水の侵入から保護します 用途 このアルミ合金製エンクロージャ製品はヘビーデューティで Durable な設計により、産業及び機械エンジニアリング用途での使用に最適です。動作温度範囲が広いため、過酷な条件のさまざまな環境での使用に最適です。アルミ合金エンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 保護等級で、埃や水の侵入から保護します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. はい、このエンクロージャは屋外環境で使用できます。シールが良好な状態にあることを確認するため、定期的に特別な注意とメンテナンスを行う必要があります。 アルミ合金の利点 アルミ合金はヘビーデューティで Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できる汎用性の高い素材です。 どのようなサイズがありますか. (1947617:) 1947617: RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 115 x 65 x 55 (1947618 :) 1947618 : RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 148x108x75
仕様材質 = アルミ合金奥行き = 148mm高さ = 75 mm幅 = 108mm外形寸法 = 148 x 108 x 75mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5500透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミ合金, 高さ:55mm, 奥行き:115 mm RS PRORS PRO, アルミ合金, 高さ:55mm, 奥行き:115 mmRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 115 x 65 x 55 、 IP65 RS Pro の頑丈なヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ製品は、産業、制御、機械工学用途に最適なエンクロージャです。頑丈なエンクロージャは、特に過酷な条件で広範囲の内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。エンクロージャは、 IP65 等級のネオプレンガスケット付きのアルミ合金製で、埃や水の侵入から保護する Durable なボックスです。内部の基板ピラーを使用すると、基板やその他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。標準でアルミ合金設計になっているほか、ナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .優れた耐久性を提供するアルミニウム合金構造 .タングアンドグルーブ構造で簡単に組み立てられます ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み .コンポーネントを簡単に取り付けるための基盤となる基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 . IP65 (付属のネオプレンガスケットを使用)の要件を満たすように設計されており、埃や水の侵入から保護します 用途 このアルミ合金製エンクロージャ製品はヘビーデューティで Durable な設計により、産業及び機械エンジニアリング用途での使用に最適です。動作温度範囲が広いため、過酷な条件のさまざまな環境での使用に最適です。アルミ合金エンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 保護等級で、埃や水の侵入から保護します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. はい、このエンクロージャは屋外環境で使用できます。シールが良好な状態にあることを確認するため、定期的に特別な注意とメンテナンスを行う必要があります。 アルミ合金の利点 アルミ合金はヘビーデューティで Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できる汎用性の高い素材です。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947617:) 1947617: RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 115 x 65 x 55 (1947618 :) 1947618 : RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 148x108x75
仕様材質 = アルミ合金奥行き = 115 mm高さ = 55mm幅 = 65 mm外形寸法 = 115 x 65 x 55mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5500透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 70mm ABS製 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 70mm ABS製 グレーRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
粘着式脚と裏面粘着式取り付けクリップです。RS Pro 陽極酸化処理アルミモデム、装置ケース. RS Pro の陽極酸化処理アルミ製機器ケースは、さまざまなデスクトップ用途で電気部品を収容するのに最適な各種の高規格アルミ製エンクロージャです。このスタイリッシュなエンクロージャは、アルミ製で高品質の保護性能を実現し、陽極酸化仕上げにより保護レベルをさらに高め、美しい外観を実現しています。この汎用性の高いエンクロージャには、エンクロージャの移動や損傷を防止する粘着式の脚と、ケース取り付けを可能にする裏面粘着式の取り付けクリップが付属しています。特長と利点. .オプションの取り付け位置を持つフロントパネルは、付属の 1.6 mm ダミーパネルの取り付けに最適です .難燃性( UL94-HB ) .不要な動きを防止する自己接着式の脚 .裏面粘着式取り付けクリップ .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C. 用途. これらの陽極酸化処理アルミ製エンクロージャは、電気部品とコンポーネント、特にデスクトップ用途の収容に最適なオプションです。これらのエンクロージャは、高い耐腐食性と優れた耐久性及び耐熱範囲を備えています。次のような用途に最適です。エンターテイメントシステム .コンソール .モデム. 防水ですか.. このアルミ製装置ケースは防水性がないため、屋外で使用しないでください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 230 mm幅 = 220 mm高さ = 70 mm外形寸法 = 230 x 220 x 70mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS, UL 94 HBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 35mm グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 35mm グレーRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
粘着式脚と裏面粘着式取り付けクリップです。RS Pro 陽極酸化処理アルミモデム、装置ケース. RS Pro の陽極酸化処理アルミ製機器ケースは、さまざまなデスクトップ用途で電気部品を収容するのに最適な各種の高規格アルミ製エンクロージャです。このスタイリッシュなエンクロージャは、アルミ製で高品質の保護性能を実現し、陽極酸化仕上げにより保護レベルをさらに高め、美しい外観を実現しています。この汎用性の高いエンクロージャには、エンクロージャの移動や損傷を防止する粘着式の脚と、ケース取り付けを可能にする裏面粘着式の取り付けクリップが付属しています。特長と利点. .オプションの取り付け位置を持つフロントパネルは、付属の 1.6 mm ダミーパネルの取り付けに最適です .難燃性( UL94-HB ) .不要な動きを防止する自己接着式の脚 .裏面粘着式取り付けクリップ .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C. 用途. これらの陽極酸化処理アルミ製エンクロージャは、電気部品とコンポーネント、特にデスクトップ用途の収容に最適なオプションです。これらのエンクロージャは、高い耐腐食性と優れた耐久性及び耐熱範囲を備えています。次のような用途に最適です。エンターテイメントシステム .コンソール .モデム. 防水ですか.. このアルミ製装置ケースは防水性がないため、屋外で使用しないでください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 230 mm幅 = 220 mm高さ = 35 mm外形寸法 = 230 x 220 x 35mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS, UL 94 HBRoHS指令(10物質対応)対応