「境界 プレート」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 穴あきアルミシート、 6 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.7 mmRS Pro のこの穴あきアルミメタルシートは、フィルタリング及び設計用途に役立つパンチ穴パターンを備えています。厚さ 0.7 mm の 500 mm x 500 mm の正方形で、穴の直径が 6 mm です。 金属シートは、 Durable and easy の非磁性 3103-H14 グレードアルミ製です。縁付き境界線はナチュラル仕上げで、鋭利なエッジを除去して安全に取り扱うことができます。視覚的に魅力的な六角形の穴のレイアウトと、開いた区域の割合が 79% であることから、それはまた現代内部及び外部の設計のための独特な審美的特徴として役立つ。 この金属シートは、農業や建設などの産業でのさまざまな用途に役立ちます。液体のフィルタリング、空気汚染の低減、忙しい職場での光やノイズの減衰に役立ちます。特長と利点.穴あきアルミメタルシート .ナチュラル仕上げ .穴の直径は 6 mm .六角穴のレイアウト .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm .開放面積の割合は 79% です . 3103-H14 等級アルミニウムRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = アルミフォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 6mm穴レイアウト = 六角形オープンエリアの割合 = 79%パターンナンバー = 13
1袋(3個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.55 mm機器又は作業エリアの換気が必要な場合は、 RS Pro のこの穴あきスチールシートを参照してください。長さ 1 メートル、幅 500 mm 、厚さ 0.55 mm のモデルがあります。 金属シートは、耐久性と実用性の両方を実現します。304 ステンレススチール製で、過酷な環境条件下では腐食しません。3 mm のパンチ穴と 33 % の開口部を備え、適切な空気循環が可能であると同時に軽量です。縁付き境界線は、安全に使用でき、鋭いエッジがないことを意味します。 この有孔スチールシートは、多くの産業で空気循環と一定の温度を促進するために使用される汎用性の高い選択肢です。HVAC (暖房、換気、空調)システム、機器ハウジング、吊り天井、又は定期的なメンテナンスでアクセスが困難な場所で使用されています。特長と利点.穴あき鋼板 . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .穴の直径は 3 mm . 60 ° の穴レイアウト .開放面積の 33% の割合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1000mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 3mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 33%パターンナンバー = 5
1袋(2個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mm信頼の RS Pro の穴あき鋼板は、 3 mm の穴開け加工が 60 ° の角度で配置されており、開放領域が 33 % となっています。つまり、空気の循環を増やし、適切な換気を維持するための、簡単で信頼性の高い方法を提供します。 板金の長さと幅はどちらも 500 mm で、厚さは 0.55 mm です。304 ステンレススチール製で、 Durable 性が高く、腐食に強い耐性があります。縁付き境界線は、鋭いエッジがないため、余分な仕上げを施しなくても安全に取り扱うことができます。高い基準に従って製造され、幅と長さの許容差は -5 mm / +10 mm です。 この有孔スチールシートは、 HVAC (暖房、換気、空調)システムや電子機器及び機械装置用のハウジングに一般的に使用されています。また、吊り天井や、定期的なメンテナンスのためのアクセスが困難な場所にも役立ちます。特長と利点穴あき鋼板 304 ステンレススチール製 織物状のボーダー 長さ 500 mm 幅 500 mm 厚さは 0.55 mm 穴の直径は 3 mm 60 ° の穴レイアウト 開放面積の 33% の割合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 3mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 33%パターンナンバー = 5
1袋(2個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 2 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mmRS Pro ステンレススチール製穴あきシートは、 500 mm 2 で、電子、電気、機械装置のハウジング内に換気又はシェーディングを行うために使用します。これは多くの HVAC (暖房、換気、空調)用途に役立ち、空気の循環や一定の温度の維持が重要なあらゆる状況に適しています。 耐摩耗性に優れ、メンテナンスの手間がかからない製品です。このシートは 304 ステンレススチール製で、腐食にも強くなっています。2 mm のパンチ穴により、開口部が 47 % になっており、空気の循環に優れ、作業が軽くなります。縁材の境界線があるため、仕上げ作業が不要で、より安全に処理できます。 このシートは RS Pro 規格に準拠してテストされており、幅と長さに対して -5 mm / +10 mm の許容差で製造されています。クラッディング、充填パネル、吊り天井に使用することができる穴あきシートです。特に、メンテナンス時のアクセスが困難な場所で役立ちます。特長と利点穴あきステンレス鋼板 寸法: 500 mm ( L ) x 500 mm ( W ) 厚さは 0.55 mm 304 ステンレススチール製 穴の直径は 2 mm 。 オープンエリアは 47% 穴のレイアウト 60 ° パターン番号 4RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 2mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 47%パターンナンバー = 4
1袋(2個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード