3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なセルフロック機構(爪及びラチェット)により、取付け時間を短縮し、フラットで薄型のヘッド(鋭いエッジなし)を容易に取り付けることができ、端部のスロットが大きいため、フック式ツールを使用できます。 コーティングなし、高温用途に最適 用途 石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、オフショア、その他の過酷な環境に最適です。
仕様長さ = 610mm幅 = 7 mm材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1120N最大バンドル直径 = 176mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

強力なセルフロック機構(爪及びラチェット)により、取付け時間を短縮し、フラットで薄型のヘッド(鋭いエッジなし)を容易に取り付けることができ、端部のスロットが大きいため、フック式ツールを使用できます。 コーティングなし、高温用途に最適 用途 石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、オフショア、その他の過酷な環境に最適です。
仕様長さ = 300mm幅 = 7 mm材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1120N最大バンドル直径 = 81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

強力なセルフロック機構(爪及びラチェット)により、取付け時間を短縮し、フラットで薄型のヘッド(鋭いエッジなし)を容易に取り付けることができ、端部のスロットが大きいため、フック式ツールを使用できます。 コーティングなし、高温用途に最適 用途 石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、オフショア、その他の過酷な環境に最適です。
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1120N最大バンドル直径 = 62mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷