「大型台車 軽量」の検索結果
タイプ = ラック。許容荷重 = 100kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 2。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 940mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。RS Pro 2 段シェルフ台車、引き出し付き、ブレーキ付き RS Pro シェルフトロリーは、工場、倉庫などのアイテムの運搬に最適です。堅牢なトロリーは、使用するあらゆる環境でプロフェッショナルな外観を実現するように設計されており、 2 種類の素材で仕上げられているため、清潔で耐摩耗性に優れ、過酷な液体に対しても簡単に使えます。産業環境での使用に便利です。特殊成形のアルミ製支柱とリブ付きプラスチックシェルフは、耐久性と強度を確保すると同時に、最適な収納力と運搬能力を実現するフレームを形成しています。さらに、このカートには、 2 つの収納引き出しがあり、小物を保管して運ぶことができます。耐摩耗性の高いスイベルゴム製ホイールを備え、耐荷重が 100 kg となっており、 4 個の耐摩耗性に優れたこの RS Pro トロリーは、幅広い用途で使用できる汎用性の高い投資です。 特長と利点: このヘビーデューティ多目的 RS Pro シェルフトロリーは、 100 kg もの荷物を運搬するのに使用できる安定した頑丈なユニットです このカートは、 2 つの収納引き出しを備えているので、小物の安全な保管や運搬に最適です 特別に成形されたアルミ製支柱とプラスチック製シェルフは、強度と耐久性を確保する軽量フレームを採用し、人間工学に基づいたハンドルにより操作性と操作性を実現しています リブ付きシェルビングにより安定性と強度が確保されているため、カートの使用中もしっかりと移動できます トロリーのプラスチック部品は、酸、溶剤、石油製品の影響を受けない高密度ポリエチレン製で、困難な産業環境にも簡単に清掃でき、業務用の外観を維持できます 耐摩耗性の熱可塑性ゴム製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備えているので、転がり抵抗が低く、トロリーは簡単に動かすことができます キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。 工場、倉庫、作業場に最適です . 最大荷重: 100 kg 用途: 棚台車はキャスター付きの輸送用ユニットで、特に大型建物や複数のフロア内で長距離を移動する場合に適しています。多数の荷物を運ぶために個人が苦労する必要はありません。カートとトロリーには、積載容量とサイズが異なるさまざまな種類があります。そのため、搬送する重量が重すぎないように、移動する対象に応じて適切なトロリー又はカートを選択することが重要です。また、コンパクトで収納しやすい折りたたみ式のものもあり、特に荷積みや荷降ろしに役立つ輸送車両内にあります。これは、入手可能な汎用性の高い機器で、一般に次のようなほとんどの環境で使用できます。 倉庫 商業作業場及びガレージ 自宅での作業場やガレージ ケータリング及び食品産業 学校 店舗 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
許容荷重 = 125kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。 ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。 優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。 これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
許容荷重 = 100kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラックは 100 kg となっていますこの軽量 RS Pro アルミ製折り畳みトラックは、重量物の移動に使用できます。折り畳み台車とも呼ばれ、すばやく折りたためるため保管が容易です。大型のトウプレートは、折って簡単に折りたたむことができます。耐荷重は 100 kg で、頑丈かつ軽量なフレームを備えています。 ラバークッションホイールは、効果的な性能を発揮するように設計され、直径 175 mm です。ホイールが優れたトラクションを発揮するため、トラックは重い積載物を扱っている間も安定した状態を維持します。荷重を固定するため、 1500 mm 伸縮性保持ストラップが付属しています。さまざまな利用者に合わせて伸縮式ハンドルの長さを調節することができます。 これらのトラックは、倉庫や配送ドライバーで最も一般的に使用されています。また、軽量で取扱いが簡単なため、自宅にいるときにも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大耐荷重は 100 kg です .ホイール径 175 mm .折りたたみ時の寸法は、 1080 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 520 mm (奥行) .折りたたみ時の寸法は 800 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 60 mm (奥行) .トープレートの寸法は 485 mm ( W ) x 385 です mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷