「大型磁石」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 角型マグネット式工具. RS Pro マグネット式工具トレイが登場しましたこのスチール製角型工具トレイは、作業中にコンポーネントや部品を保持及び固定するのに最適な器具です。RS Pro の磁気工具トレイは、特に自動車修理業界のさまざまな用途に使用できる必須の機器です。. 特長と利点:. このトレイは、トレイに何が置かれているかにかかわらず、強力な磁化を実現するために、トレイのベースに 4 つの大型磁石を備えています 強力なマグネタイゼーションにより、トレイ内の部品をしっかりと保持しながら、水平、垂直、上下逆にトレイを使用できます トレイの磁石は、鉄金属の表面に固定できます トレイ自体はヘビーデューティステンレススチール製で、特に腐食性のあるブレーキ液などの自動車用液体を扱う場合に、極めて高い耐久性と耐腐食性を確保します 修理やサービスを行う際に、固定用ナット、ボルト、その他の小型鉄部品を安全に保管するのに最適 寸法 :330 mm x 250 mm x 30 mm. 用途:. マグネット式ホルダーは、日常的に小さな部品を扱うすべての個人にとって貴重なリソースです。部品トレイは、ナット、ボルト、その他の小物をしっかりと一体化し、修理中に紛失しないようにするための重要なアクセサリです。磁気式工具ホルダは一般的には十分な浅いため、使用していないときは、貴重な収納スペースを取り回すことができないように工具箱の LID や表面に簡単に取り付けることができます。主に次のような用途で使用されています。 電子機器の修理 機械修理および自動車修理 家庭のDIY 作業場
仕様材質 = ステンレス鋼寸法 = 330 x 250 x 30mm幅 = 330mm長さ = 250mm高さ = 30mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
関連キーワード