10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。最大耐荷重は 130 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M10直径 = 136mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 140kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。最大耐荷重は 40 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M10直径 = 85mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 40kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M8 防振マウントはゴム製です。金属加工には軟鋼を使用します。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静的耐荷重は 40 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(能動と受動の両方)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M8直径 = 49mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 42kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 42kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 耐振動性マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静荷重は 59 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 85mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 60kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 60kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M8 防振マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静的耐荷重は 80 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M8直径 = 114mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 80kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 80kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 耐振動性マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静荷重は 3.5 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 3.5kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.5kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 金属製防振マウントは、 45 ショア A で 3.5 kg 、 60 ショア A 圧縮負荷で 9 kg の耐振動性があります。直径は 64 mm で、天然ゴム製です。Metal Work にはステンレススチールを使用し、ねじ止め取り付けタイプです。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro ビルダ用バケット 信頼性と信頼性に優れた独自ブランドの RS Pro を使用したこの 14L ヘビーデューティビルダーバケットは、建築現場での作業に必要な各種素材や液体の運搬に不可欠です。このようなヘビーデューティプラスチック製バケットは、家庭での使用だけでなく、産業用および商業用にも使用でき、非常に汎用性の高いツールになります。特長と利点 Durable 防水プラスチック設計 人間工学に基づいたローラータイプのハンドルを持ちます ブラックカラー 14 リットルの液体を搬送可能 さまざまな液体や素材に対応できる汎用性 バケットとは何ですか? 通常、さまざまな媒体や液体を運ぶために使用される上部の空いた容器で、取っ手が付いています。さまざまな形状、サイズ、容量、色のバケツがあり、あらゆる用途に適合します。商業用途や産業用途で、通常は水の運搬に使用されます。運送業界では、化学物質や工業製品を輸送するための容器としてバケツが使用されます。モップと併用されるモップバケツには、車輪やキャスターが付いているので、簡単に移動できます。特にきれいにするべき大きい区域があるとき区域から区域に行くと同時に容易にバケツを動かすことができる。バケツにはどのような材質が使用されていますか? 日常のニーズに合わせてさまざまな材質のバケツが用意されていますが、主に4つの材質が使用されています。- 亜鉛めっきスチール 軟質プラスチック 硬質プラスチック ポリプロピレン バケットには蓋が付いていますか? 一部のバケツには、ふたが付いています。二次汚染を避けようとする場合、蓋は必須のアクセサリです。ふた付きのバケットは、コンテンツが廃棄されるまで、物質や液体を保管する場合にも重要です。この例としては、ヘルスケアで使用される課金バケットがあります。使用可能なバケットのタイプ 標準のバケットクリーニング、汎用 注ぎ口付きの簡単なバケツ 建築用バケット 石膏像 産業用鋼製バケット BATO バケット 園芸用 - 充電バケット(医療用) TRUG 複数回使用 動物飼料用バケット、大容量 バケットは通常丸型で、収納が容易な平らな面もあります。特に、保管スペースが制限されている場合に便利です。その他の色はありますか? プラスチック製バケットは、カラーコーディングを支援し、クロスコンタミネーションを防止するために、さまざまな色でご利用いただけます。その他の色は次のとおりです。黒、青、緑、Orange 、ピンク、紫、赤、銀 スチール 、白、黄色。
仕様容量 = 14L材料 = プラスチック色 = Blackハンドル = あり
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro ロングハンドルダストパン及びブラシセット(シルバー RS Pro のロングハンドル付きちり取りとブラシセットは、高品質でヘビーデューティなセットで、高水準のクリーニングやメンテナンスに最適です。柔らかいブラシ毛を使用して設計され、ブラシは微細な異物やほこりの粒子を簡単にキャッチできます。また、ちり取りのゴム製リップにより、掃除される小さな部品やほこりを捕集することができます。ブラシの長いハンドルでは、不快な位置で曲げる必要がなく、ハンドルとなべ頭が一緒になっているため、楽に掃除することができます。また、セットを必要な場所に簡単に持ち運べるため、ハンドルが長くなっています。この RS Pro ちり取りとブラシセットは、多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境や家庭環境で使用できます。 特長と利点: この高品質 RS Pro ちり取りとブラシセットは、最適です 高水準のクリーニング及びメンテナンスを実現します ブラシに付けられた柔らかいブラシ毛と、ちり取り部のゴム製リップを組み合わせることで、ごみやほこり粒子を簡単に掃き出すことができ、背後がきれいな場所を確保できます 人間工学に基づくソフトなハンドグリップを備えたロングハンドルは、スイープするためのユーザーの曲げを最小限に抑えるように特別に設計されており、長時間にわたる不快な怪我を軽減し、快適性を向上させます さらに、クリップでブラシとちり取りをクリップで留めることができるため、清掃場所との間で簡単に移動することができます 折りたたみ式のちり取りは、大容量で作成することで、ごみやごみを簡単に拾い上げ、容器や処分エリアに運ぶことができます 用途: ちり取りとブラシは、健康や安全規制に沿って優れた衛生基準を維持したり、家庭環境での一般的な清掃にも不可欠です。色分けを示し、相互汚染のリスクを避けるため、特に食品及び飲料製造分野では、さまざまな色の製品が用意されています。十分な汎用性があり、次のようなさまざまな環境で使用できます。 食品及び飲料製造 食品サービス及び小売 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = シルバー用途 = 床ブラシ付き = あり毛材 = PET
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)