「安全 大会」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
分解能は最大30分に限り、0.01秒です。 それ以降は1秒になります。. RS Pro デスクトップタイマ(カウントアップタイマ付き. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドの、カウントアップ機能を備えたデスクトップタイマをご紹介します。時間計測が必要なアプリケーションに最適なコンパクトなタイマです。この便利なデバイスはカウントアップタイマ機能を搭載しており、経過時間の測定も可能です。ユーザーフレンドリーなインターフェイスは、色分けされた使いやすいスタート/ストップボタン、モードボタン、及びスプリット/ラップ/リセットボタンの計3種類のボタンを搭載しています。クロック筐体は耐久性に優れたホワイトABS樹脂製で、衝撃や落下から製品を保護します。この高信頼性デスクトップクロック・タイマは、1/100秒単位・最大40分のカウントアップ機能とラップ/スプリット切り替え機能を備え、24時間当りの誤差は1秒以内です。 また、UKASによる校正済みの高品質バージョンもご用意しています( ; 134-7538 134-7538 )。. 特長と利点. 経過時間の測定に最適なカウントアップ機能 衝撃や衝突から保護する耐久性に優れたABSエンクロージャ ストップ / スタート、モード、スプリット / ラップ / リセット用の3つのボタンを備えたクリアで使いやすいインターフェイス 14及び11 mmの桁高さにより測定値の明確な読み取りが可能 付属のR6 (AA)バッテリで動作 1/100秒のカウントアップ機能により40分までのラップ / スプリットオプションが可能 24時間後までの追加の1秒カウントアップ機能 時間の終了を知らせる音声アラーム. 用途. このコンパクトなクロック / タイマは、次のような経過時間を測定する必要があるさまざまな用途で使用できます。 .スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. このタイマはどのように作動しますか.. このデジタルカウントアップタイマは、 R6 ( AA )バッテリによる動作です。また、この製品も提供されます。. これにはアラーム音が含まれますか.. このデスクトップクロックとタイマーは、時間が経過するとアラーム音で通知します。
仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形カラー/仕上げ = 白ケースの材質 = ABS奥行き(深さ) = 45mm高さ = 100mm最大時間(時間) = 23h最大時間分 = 59min
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
RS Pro ストップウォッチ、外部スイッチングソケット付き. RS PRO の信頼性が高く信頼性の高い RS ブランドの つのスイッチデジタルストップウォッチをご紹介します。これは経過時間の測定に使用する便利なデバイスです。このデスクタイマには つのソケットがあり、リードを使用して外部からタイマを開始及び停止できます。このストップウォッチには、停止 開始、モード、スプリット、ラップ、リセットオプションなどの つのボタンがあり、すばやく効率的に代替することができます。この時間は、 1/100 秒カウントアップ機能を使用して、ラップとスプリットオプションで 10 時間まで測定します。これには 10 時間で 0.5 秒以内の精度が含まれます。この Durable Timer は、丈夫な ABS ケースに収納されており、さまざまな環境で保護を確保します。特長と利点. 1/100 秒のカウントアップにより、 10 時間まで延長可能。ラップとスプリットのオプションもあります ?ストップウォッチをリード線で外部操作できる つのソケット 3 つのクリアボタンと色分けされたボタンで、スタート ストップ、モード、スプリット ラップ リセットのオプションを提供 14 mm 11 mm の桁の高さの明瞭で精密なディスプレイで、結果をはっきりと見ることができます R6 AA )バッテリー駆動 10 時間で 0.5 秒以内の精度 ?リセット機能なしで再起動します. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され ?スポーツイベント ?大会 ?テストと実験 ?ライブイベント. これにはカウントダウン機能が含まれていますか?. このストップウォッチは、経過時間の記録に最適で、カウントダウン機能は備えていません。どのような電池が必要ですか?. RS Pro のこのストップウォッチは、 R6 AA )バッテリを使用して動作します。達成可能な最大時間はどのくらいですか?. タイマの開始から 10 時間以内に達成可能な最大時間が得られます。
仕様タイプ = デスクストップウォッチアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 10h解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = R6カラー/仕上げ = 黒ケースの材質 = プラスチック奥行き(深さ) = 100mm高さ = 45mm最大時間(時間) = 10h幅 = 120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード