566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 黄カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 黄カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 22mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP65。末端様式 = ネジ。形状 = 丸型。。RS PROパックサイズ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc。照光色 = 黄。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS PRO 16 mm LEDインジケータコントロールステーション一式. RS PROシリーズのLEDインジケータは、マルチチップテクノロジーを使用し、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。この LED インジケータの範囲は IP40 と評価され、動作寿命は 30,000 時間です。 LEDは「light-emitting diode (発光ダイオード)」の略で、電荷が通過すると点灯する半導体です。さまざまな色と電圧が用意されており、このRS PROシリーズのパイロットライトには次のような種類があります。 ; 909-2415 909-2415 . 青、12 V ac/dc ; 909-2430 909-2430 . 緑、12 V ac/dc ; 909-2449 909-2449 . 赤、12 V ac/dc ; 909-2459 909-2459 . 白、12 V ac/dc ; 909-2474 909-2474 . 黄色、12 V ac/dc ; 909-2424 909-2424 . 青、24 V ac/dc ; 909-2433 909-2433 . 緑、24 V ac/dc ; 909-2443 909-2443 . 赤、24 V ac/dc ; 909-2468 909-2468 . 白、24 V ac/dc ; 909-2477 909-2477 . 黄色、24 V ac/dc ; 909-2471 909-2471 . 黄色、120 V ac/dc ; 909-2446 909-2446 . 緑、230 V ac. 特長と利点:. 標準的な白熱電球より高輝度 すばやく簡単に取り付け可能 明るい高輝度カラーライト 超低電力消費 - 非常に高いエネルギー効率 使用温度範囲: -25 → 55 ℃ 最大30,000時間の動作寿命 色と電圧を選択可能 マルチチップ技術 IP40定格: 工具や小型ワイヤから保護。液体からは非保護. 代表的用途. パイロットライトとLEDインジケータライトは、機械又は計器用のライトで、スイッチに内蔵することもできます。機械又は産業プロセスがいつ開始 / 停止したかを示すために使用できます。さまざまな要件に対応するソリューションを提供し、信頼性の高い表示機能を実現します。次のような場所で使用されます。 自動装置 電話機 空調パネル ダッシュボードランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 黄カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS Pro 、パネル取り付け緑色 LED パイロットライト、 16 mm カットアウト、 IP40 、丸型、 24 V ac/dcこれらの緑色丸形 LED パイロットライトを使用して、動作中の電気部品又はシステムを確認します。 16 mm の切り抜き設計により省スペース化を実現し、マルチチップ技術により同じワット数の通常の白熱電球よりも明るい照明が実現されています。 また、明るさは. 60 cd/m3 で、暗い場所でも簡単に視認できます。汎用性の高いパネル取り付けとキャプティブねじ端子により、接続ワイヤが非常に簡単になっています。さらに、ライトの寿命は約 30 、 000 時間又は 3.5 年です。 このパイロットライトは、 IP40 等級で、 1 mm を超える工具やワイヤが損傷する可能性を排除します。一般的に電気システムの監視に使用され、航空機の計器パネルから、自動車のダッシュボード、鉄道のドアまで、同様のさまざまな用途で使用されています。特長と利点.緑のパイロットライト . LED ランプ . IP40 等級で工具やワイヤを 1 本以上保護 mm .カットアウト径は 16 mm です .最小動作温度は -25 ° C です .最大動作温度は +55 ° C です .定格電圧: 230 AC/DC .定格電流: 20 mA .円形 . ねじ止め端子 . パネル取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様定格電圧 = 230V ac照光色 = 白カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 黄カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 青カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PRO 14
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤 / 緑カットアウト直径 = 22mmシリーズ = LEDtec実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65定格電流 = ≦20mA形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷


RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro 2色LEDインジケータ. RS Pro 2色LEDインジケータは、信頼性の高い表示が必要な場合に最適です。また、2つのインジケータを1つにまとめることで省スペースにもつながります。2色のLEDが22.5 mmの同サイズの切抜きに収まっています。スペースを節約しながら既存のパネルに機能を追加する簡単なソリューションになります。. 特長と利点. 最大30000時間の動作寿命. マルチチップ技術. 輝度: 40 → 60 cd/m3. すばやく簡単に取り付け可能. IP65等級(前面). キャプティブスクリュークランプ端子
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 赤 / 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65シリーズ = LEDtec定格電流 = ≦20mA形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

記号の説明 = 可燃性。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 50 mm。色 = 黒/赤。内容量 = 2501ロールあたり。幅 = 50mm。。厳格な危険物取り扱い規制(ADR、IATA及びIMDG)の準拠に便利、ISO7010. ラベル: 危険警告標識. 厳格な危険物取り扱い規制(ADR、IATA及びIMDG)の準拠に便利 高い費用をかけずに危険区域の強調表示を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 粘着性出口ポスター. 高さ300 mm、幅600 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mm
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

テキスト言語 = 英語。高さ = 300 mm。材質 = PP。自己粘着性 = なし。内容量 = 1。幅 = 250mm。。ISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。. 消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


BS EN61340-5-1に適合. 硬質ポスター. 厚さ = 3 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 600 mm材質 = 硬質プラスチック自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 300mm
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

直径 = 600mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = PC。。RS Pro 丸型屋外ミラー. 丸型屋外ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの屋外用ミラーは、ブラインドスポット / ブラインドコーナーをなくし、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、フォークリフトエリア、視認性が制限されている場所での交通の一般的な監視を改善するのに最適な手段です。また、個人用セキュリティミラーとしての使用や、商業施設での盗難防止監視にも最適です。 この凸状丸形安全ミラーは、屋内外での使用に適しています。強固で頑丈な全天候型ダブル密閉ミラーで、調整性に優れた Strong Hold フープブラケットを備えています。 この丸型セキュリティミラーは、破損せず耐久性に優れたポリカーボネート製です。ポストや壁面、又は必要な場所に簡単に取り付けることができ、完全に組み立て済みの状態で提供されます。. 特長と利点. .完全な耐候性により、屋内外で使用できます . 90 度の表示 .円形の鏡 .高品質ポリカーボネート製 .堅牢性と Durable 性に優れたミラー .優れた可視性 .多目的セキュリティミラー / 安全ミラー .事故と負傷の両方を防止します . 取り付けが簡単 . 完全組み立て済み. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 硬質ポスター. 厚さ = 3 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = 硬質プラスチック自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 150mm
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

直径 = 600mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = PC。。RS Pro 多目的丸形ミラー. 多目的丸形ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの 90 度多目的セキュリティミラーは、死角の除去や、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所の交通の一般的な監視の向上に最適な手段です。 この丸型安全ミラーは屋内外どちらにも使用でき、設置が簡単で、壁面又は支柱に取り付けられるように設計されています。 この丸みを帯びた凸型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)耐性を備えています。Orange 色のアクリルシェルに、一体型成形フードを備え、ぎらつきを防ぐためにアクリルのシェルがあります。. 特長と利点:. .屋内又は屋外での使用では耐候性 . 90 度の表示 .丸形ドームミラー .アクリル製シェル、防眩フード付き .耐久性に優れた Durable ミラー .全体的に優れた可視性 .凸型セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

直径 = 600mm。形状 = フルドーム。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。フルドームミラー360度ビュー. フルドームミラーの用途. RS Pro のフルドームミラーは、ブラインドスポットをなくし、あらゆるタイプの小売店、駐車場、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所で一般的な監視を改善するのに最適な方法です。また、個人用セキュリティミラーとしての使用や、商業施設での盗難防止監視にも最適です。 この球面鏡は、屋内専用で、取り付けが簡単です。天井に直接取り付けるか、倉庫などの高い天井から吊り下げるように設計されています。 フルドームミラーは、高品質の PMMA (透明プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)に耐える純度銀コーティングが施されていて、クリアで明るくシャープな反射を実現しています。. 特長と利点. . 360 度のパノラマ表示 .フルドーム型ミラー .アクリル製 .黒いゴム製エッジ .全体的に優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 .盗難防止ミラー . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

直径 = 450mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = PC。。RS Pro 丸型屋外ミラー. 丸型屋外ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの屋外用ミラーは、ブラインドスポット / ブラインドコーナーをなくし、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、フォークリフトエリア、視認性が制限されている場所での交通の一般的な監視を改善するのに最適な手段です。また、個人用セキュリティミラーとしての使用や、商業施設での盗難防止監視にも最適です。 この凸状丸形安全ミラーは、屋内外での使用に適しています。強固で頑丈な全天候型ダブル密閉ミラーで、調整性に優れた Strong Hold フープブラケットを備えています。 この丸型セキュリティミラーは、破損せず耐久性に優れたポリカーボネート製です。ポストや壁面、又は必要な場所に簡単に取り付けることができ、完全に組み立て済みの状態で提供されます。. 特長と利点. .完全な耐候性により、屋内外で使用できます . 90 度の表示 .円形の鏡 .高品質ポリカーボネート製 .堅牢性と Durable 性に優れたミラー .優れた可視性 .多目的セキュリティミラー / 安全ミラー .事故と負傷の両方を防止します . 取り付けが簡単 . 完全組み立て済み. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

直径 = 450mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = PC。。RS Pro 多目的丸形ミラー. 多目的丸形ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの 90 度多目的セキュリティミラーは、死角の除去や、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所の交通の一般的な監視の向上に最適な手段です。 この丸型安全ミラーは屋内外どちらにも使用でき、設置が簡単で、壁面又は支柱に取り付けられるように設計されています。 この丸みを帯びた凸型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)耐性を備えています。Orange 色のアクリルシェルに、一体型成形フードを備え、ぎらつきを防ぐためにアクリルのシェルがあります。. 特長と利点:. .屋内又は屋外での使用では耐候性 . 90 度の表示 .丸形ドームミラー .アクリル製シェル、防眩フード付き .耐久性に優れた Durable ミラー .全体的に優れた可視性 .凸型セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

直径 = 800mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = PC。。RS Pro 多目的丸形ミラー. 多目的丸形ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの 90 度多目的セキュリティミラーは、死角の除去や、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所の交通の一般的な監視の向上に最適な手段です。 この丸型安全ミラーは屋内外どちらにも使用でき、設置が簡単で、壁面又は支柱に取り付けられるように設計されています。 この丸みを帯びた凸型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)耐性を備えています。Orange 色のアクリルシェルに、一体型成形フードを備え、ぎらつきを防ぐためにアクリルのシェルがあります。. 特長と利点:. .屋内又は屋外での使用では耐候性 . 90 度の表示 .丸形ドームミラー .アクリル製シェル、防眩フード付き .耐久性に優れた Durable ミラー .全体的に優れた可視性 .凸型セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

記号の説明 = 電気的な危険。ラベル内容 = Symbol。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 25 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。内容量 = 250。幅 = 25mm。。電気フラッシュシンボル標識
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの取り付けやすいユニットは、安定した LED 光出力と 32 種類のトーンを備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性があります。 特長と利点: RS ProLEDサウンダビーコンの組み合わせは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 20 dB の音量調整で 114 dB のサウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 92.5 mm (径)110 mm (高さ) 動作温度: -25+80℃ IP44定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア ビーコンライトで LED を使用する利点は何ですか? ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V電流タイプ = DC音圧レベル/1m = 114dB本体色 = 赤IP保護等級 = IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


記号の説明 = はさまれ注意。ラベル内容 = Symbol。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。材質 = ビニール。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 100mm。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。. よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . ;ul> ;li>RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 ;/li> ;li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 ;/li> ;li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 ;/li> ;li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 ;/li> ;li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です ;/li> ;li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 ;/li> ;li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ;/li> ;/ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

記号の説明 = 電気的な危険。ラベル内容 = Symbol。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 50 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/白/黄。内容量 = 250。幅 = 50mm。。電気フラッシュシンボル標識
1袋(250個)
5,098 税込5,608
翌々日出荷


RS PRO 13
仕様記号の説明 = 有害物質ラベル内容 = Warning Asbestosテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 33 m材質 = ビニール色 = 黒/黄内容量 = 1幅 = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷