「宝石箱」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 74mmジョー深さ = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 50,3mmジョー深さ = 8.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
RS Pro ニードルノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのニードルノーズプライヤを導入すると、耐久性に優れた手動工具になります。ワイヤのグリップ、曲げ、場合によってはワイヤの切断やその他のさまざまな作業に最適 Durable です。このプライヤは、非鋸歯状のステンレススチール製の先端を備え、狭い場所での作業や小さな部品の作業に最適です。先端は優れた耐腐食性とグリップ性を備えています。ソフトグリップハンドルで快適性と操作性が向上し、手の負担が軽減されているため、さまざまな環境で快適に作業を続けることができます。 特長と利点 ?ステンレススチール製で、強度と耐腐食性を実現 ?人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?優れたグリップを実現する非鋸歯状の先端 ?小型部品や狭いスペースでの作業に最適 ?小型ワイヤのグリップと曲げに最適 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤのグリップや曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 ニードルノーズプライヤは、次のような幅広い用途で使用できます。 DIY 宝石加工 工学 自動車 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro ニードルノーズプライヤは、ボックスジョイントで、一方のハンドルが他方のハンドルに差し込まれています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? Durable プライヤは、ワイヤと軟質の金属素材での使用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro ニードルノーズプライヤは、 25 mm の非鋸歯状ジョーを備え、切断や損傷を与えることなく素材をグリップしたり曲げたりできます。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mmジョー深さ = 11.5mm
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
関連キーワード