RS Pro 安全及び危険警告テープ 50 mm x 100 m. RS Pro の各種テープは、進行中の作業や危険区域を示し、作業エリアを特定の危険から隔離するために使用されます。 この警告テープと危険テープは、潜在的な危険を強調し、明確な警告を人に与える効果的で迅速な方法です。このバリアテープを使用すると、危険区域への立ち入りが制限されている従業員や訪問者にすばやく通知したり、作業現場へのアクセスを管理したりできます。 オプション: ; 503-708 503-708 - 黄 / 黒の警告テープ 50 cm x 100 m ; 503-714 503-714 : 5 cm x 100 m (赤 / 白)警告テープ. 特長と利点:. 警告バリアテープ 赤と白、又は黒と黄の 2 色の組み合わせを用意しています テープの幅は 50 mm です 非常に視認性の高いテープ - 歩行者の危険区域、危険区域、立ち入り禁止区域を効果的に警告します 高密度ポリプロピレン製です テープは再利用できるように非粘着性があります. 代表的用途:. バリアテープ及び危険警告テープは、職場での負傷を軽減するために使用されます。このバリアテープは、危険な場所や制限がある作業エリアのマーキングに最適です。 赤 / 白のバリアテープ - 防火目的や、火災発生時又は発生後の機器の保護区域を隔離するために使用されます。バリア警告テープは、一般人の立ち入りを防止し、煙の吸引、壊れた箇所、飛散物などのリスクを軽減するために使用します。 ブラック / イエローの危険テープ - 低く垂れ下がっている物、資材庫、つまずきやすい場所などの物理的な危険がある場所に使用します. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 赤/白バックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 50mm長さ = 100m厚さ = 0.02mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
RS PRO 13
仕様色 = 青, 白バックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 75mm長さ = 500m厚さ = 0.025mm
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 安全バリア RS Pro では、この安全バリアテープを導入しました。この安全バリアテープは、高密度ポリプロピレン製です。このバリアは、などの屋内用途に適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。屋外用途では、駐車場での使用、道路交通バリアとしての使用、アクセスできない区域のマーキング、危険な区域の強調などが利用されています。 この安全バリアは耐久性が高いため、一時的な面積制限をすばやく設定できます。このバリアは、視認性を高めるために、緑と白のストライプの水平ストライプがデザインされています。このバリアは簡単に取り付けることができ、両面使用によりさまざまな用途に使用できます。 特長と利点 高密度ポリプロピレン製です 視認性の高い水平のストライプ 両面から見て簡単に使用できる両面警告テープです 長さ: 100 m 幅: 50 mm 軽量で、簡単にセットアップして持ち運ぶことができます 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様テープの種類 = ハザードテープバックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 50mm長さ = 100m厚さ = 0.02mm
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
RS Pro 安全及び危険警告テープ 50 mm x 100 m. RS Pro の各種テープは、進行中の作業や危険区域を示し、作業エリアを特定の危険から隔離するために使用されます。 この警告テープと危険テープは、潜在的な危険を強調し、明確な警告を人に与える効果的で迅速な方法です。このバリアテープを使用すると、危険区域への立ち入りが制限されている従業員や訪問者にすばやく通知したり、作業現場へのアクセスを管理したりできます。 オプション: ; 503-708 503-708 - 黄 / 黒の警告テープ 50 cm x 100 m ; 503-714 503-714 : 5 cm x 100 m (赤 / 白)警告テープ. 特長と利点:. 警告バリアテープ 赤と白、又は黒と黄の 2 色の組み合わせを用意しています テープの幅は 50 mm です 非常に視認性の高いテープ - 歩行者の危険区域、危険区域、立ち入り禁止区域を効果的に警告します 高密度ポリプロピレン製です テープは再利用できるように非粘着性があります. 代表的用途:. バリアテープ及び危険警告テープは、職場での負傷を軽減するために使用されます。このバリアテープは、危険な場所や制限がある作業エリアのマーキングに最適です。 赤 / 白のバリアテープ - 防火目的や、火災発生時又は発生後の機器の保護区域を隔離するために使用されます。バリア警告テープは、一般人の立ち入りを防止し、煙の吸引、壊れた箇所、飛散物などのリスクを軽減するために使用します。 ブラック / イエローの危険テープ - 低く垂れ下がっている物、資材庫、つまずきやすい場所などの物理的な危険がある場所に使用します. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 黄/黒バックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 50mm長さ = 100m厚さ = 0.02mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = ポリウレタン (PU)。耐性 = 水。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。RS Pro高密度膝パッド. RS Pro高密度膝パッドは、高密度ポリウレタン製で、膝の保護やクッションに十分な強度と厚みがあります。 リブ付きデザインで優れた安定性を発揮し、さらに非吸水性のため、湿気のある環境での作業に最適です。特長と利点: 高密度ポリウレタン 頑丈 厚手 保護及びクッション 優れた安定性 耐久性 防水 調節可能なシングルストラップ 安全で快適
1組
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 1.5mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 角形ボトル(青キャップ付)ですRS Pro 100 mL 角形ボトル(青色キャップ付き)は、長さ 90 mm 、直径 32 mm です。高密度ポリエチレン( HDPE )製です。
仕様素材 = HDPE容量 = 100mLネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 3.2 Dia. x 9cm直径 = 32mm長さ = 90mm
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
SCSI5ケーブル アセンブリ. 68ピン0.8mmセントロニクスを使用したSCSI5ケーブル アセンブリ 超高密度ケーブル インターコネクト(VHDCI)コネクタ 固定方法はねじ止め式
仕様コネクタ1 = SCSI-5コネクタ 2 = SCSI-2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒mネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ポリプロピレン、ベージュ / グレー. 低密度でありながら硬く、剛性、伸張強度、疲労耐性を兼ね備え 良好な耐薬品性 一般的な用途: プラグ、パレット、フィルタ部品、ポンプ部品、化学プラント建設 ベージュ / グレー
仕様カラー = ベージュ, グレー長さ = 1m材料 = ポリプロピレンフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 35 MPa動作温度 Max = +100℃熱伝導率 = 0.22W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.5L材料 = PE
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = PE
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
長さ = 600mm。材料 = アルミ。構造 = 複合材シート。フォーム = ソリッド。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。密度 = 3.5kg/m2。硬さ = 3 H。カラー = 赤。熱伝導率 = 0.95W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/4インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。密度 = 8.47g/cm3。。RS PRO V19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。引張強度 = 520 Mpa。。RS PRO V7
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS ProフォームインサートRS Proのこの中密度フォームインサートは、RS Pro ABS製積み重ね式工具ボックス及びパーツケースと併せて使用するように設計されています。これらのフォームインサートは、輸送中に機器が中で動かないようにし、衝撃を吸収することで機器を保護します。すばやく簡単に使え、機器や工具を安心して収納する手段が必要な場合は、これらのフォームインサートは最適です。 特長と利点 保護性能に優れた中密度のフォーム 取り扱いが安全、騒音を抑制 材質: PU (ポリウレタン)互換品 RS Pro ABS製積み重ね式工具箱 RS Proラック空ケースオーガナイザ
仕様フォーム形状 = 長方形密度 = ミディアム色 = Black寸法 = 390 x 290 x 16mm高さ = 16mm長さ = 390mm奥行 = 290mm併用可能製品 = RS PRO ABS製積み重ね式工具箱
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
材料 = マイラー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.023mm。密度 = 1.3g/cm3。絶縁強度 = 4kV/mm。熱伝導率 = 1.55W/mK。動作温度 Max = +150℃。用途 = 産業用。。RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 6mm。材質グレード = 316L。高さ = 6mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。密度 = 8g/cm3。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
仕様素材 = HDPE容量 = 2Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 120 (Dia.) x 243mm直径 = 120mm長さ = 243mm
1箱(5個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
仕様素材 = HDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm
1箱(5個)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
仕様素材 = HDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 75 (Dia.) x 161mm直径 = 75mm長さ = 161mm
1箱(10個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro 20 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 20m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.5mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
1セット(2個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
長さ = 600mm。材料 = 真鍮。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.2mm。材質グレード = CW508L/CZ108。密度 = 8.44g/cm3。硬さ = 55 → 180 HV。カラー = 黄。熱伝導率 = 116W/mK。。RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のこと
仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用可能製品 = PPT-125
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥619
税込¥681
5日以内出荷
RS Pro 15 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 15m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 2.5mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
仕様素材 = HDPE容量 = 250mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 60 (Dia.) x 141mm直径 = 60mm長さ = 141mm
1箱(10個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
仕様素材 = HDPE容量 = 60mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 40 (Dia.) x 82mm直径 = 40mm長さ = 82mm
1箱(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro 25 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 25m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材料 = ピーク。長さ = 200mm。幅 = 305mm。厚さ = 0.125mm。密度 = 1.26 to 1.32g/cm3。絶縁強度 = 190kV。熱伝導率 = 0.25W/mK。動作温度 Max = +200℃。用途 = 航空宇宙, 自動車, 電子, 石油及びガスなどのエネルギ-, 食品及び医療, 産業, 半導体。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
材料 = ピーク。長さ = 200mm。幅 = 305mm。厚さ = 0.1mm。密度 = 1.26 to 1.32g/cm3。絶縁強度 = 190kV。熱伝導率 = 0.25W/mK。動作温度 Max = +200℃。用途 = 航空宇宙, 自動車, 電子, 石油及びガスなどのエネルギ-, 食品及び医療, 産業, 半導体。。RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材料 = 綿、プレスペーパー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.5mm。密度 = 1.05 bis 1.2g/cm3。絶縁強度 = 10kV/mm。熱伝導率 = 0.5W/mK。動作温度 Max = +120℃。熱衝撃耐性 = あり。。ElephantideRグレード4プレスペーパー. 電気絶縁グレード4プレスペーパー 卓越した電気的強度、機械的強靱さ及び柔軟性 ファブリックは綿100 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
材料 = ポリエチレン。カラー = 黒。密度 = 45kg/m3。幅 = 2m。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 110℃。動作温度 Min = -70℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。LD45ポリエチレンフォーム. ポリエチレンゴムシートは、プロピレンモノマーとゴム基材の組み合わせから作られた熱可塑性材料です。このシートは、強度、軽量、柔軟性が高く、衝撃吸収の属性で帯電防止加工が施されています。 また、騒音を吸収するため、ジム、学校、工場などに最適です。 化学薬品に対する耐性もあるため、化学プラントで床や表面を保護するのにも適しています。ポリエチレンゴムシートには各種色、長さ、厚さが用意されています。LD45 ポリエチレンフォームシリーズの特長:. 架橋された独立気泡のポリエチレンフォーム この素材は、耐油性と耐候性に優れています 密度: 4.5 g/cm 3 温度 温度範囲: -70 → +110 ° C シートサイズ: 1000 x 2000 mm. 用途:. ポリエチレンゴムシートは軽量で Durable and Tear 耐性があり、次のようなさまざまな産業に適しています。パッケージングおよび長期保管施設 輸送 ( 保護材 ) 化学プラント 学校 工場. よくある質問:. これらのシートを屋外で使用することはできますか. はい、ポリエチレンゴムを使用して、屋外の風雨にさらされる部品や機器を作ることができます。 「クローズドセル」タイプとは何ですか. クローズドセルフォームは高密度で強く、完全に形成されると固体に似ています。密度が高いため、温度制御によって湿度を下げることができるため、通風や金型の成長を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
UL、CSA、NEMKO. 互換性については、ジャンパバーを参照. 3層端子. センサ / アクチュエータ用途で接続密度を向上するトリプルデッカー ジャンパバーを使用してすべてのレベル間でクロス接続可能 3入力1出力デザインのため、一般的な用途で簡素化を実現 24 V PNP / NPNバージョンには内部接続の赤のLED付き 3レベルすべてに5 mmのクリップインマーカーを取り付け可能 トップハット及びGレール用取り付け脚
仕様種類 = エンドカバー併用可能製品 = DINレール端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材料 = ポリプロピレン。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.127mm。密度 = 1035kg/m3。絶縁強度 = 2625kV/mm。熱伝導率 = 1W/mK。動作温度 Max = +115℃。難燃性 = あり。。難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
カラー = グレー。長さ = 1m。材料 = ポリ塩化ビニール。フォーム = ロッド。ロッド径 = 60mm。密度 = 1.44g/cm3。引張強度 = 500 MPa。動作温度 Max = +60℃。熱伝導率 = 0.159W/mK。。グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ