仕様個数 = 25油圧力 = 8t25PC油圧プラーセット. ギアプラーとベアリングスプリッタのヘビーデューティマスターセット 最大8トンの水撃ポンプ、鍛造プラーアーム、ベアリングスプリッタ ギア、ベアリング、バランサの交換が容易 車、トラック、オフロード建設機器、工作機械向け キャリングケース付き
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
仕様サイズ = 17 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 233 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
1個
¥3,510
税込¥3,861
5日以内出荷
仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = 3、4、4.5、5、5.5、6、7、8 x 25 mm mm個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = タックヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = ウッド全体長さ = 300 mm重量 = 200gマグネット鋲打ちハンマー. ハイカーボン工具スチールから鍛造 ヒッコリーハンドル
1個
¥4,530
税込¥4,983
当日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ニッケルめっき個別サイズ - ショートアーム. L字型、ショートアーム
1袋(5個)
¥330
税込¥363
当日出荷
仕様パイプ材質 = アルミ、銅、スチール適切な管径 = 6, 8, 10 mmミニパイプベンダー. 空調、冷房 / 集中暖房、設置エンジニアに最適な工具 屈曲外径が6、8、10 mm (1/4、5/16、3/8インチ)のチューブに適合し、軟銅、アルミ、スチール製チューブに使用可能 この工具は、右、左、オフセット屈曲を簡単かつ精密に実現するスケールの較正も可能
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
仕様カット径 = 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5mmパンチタイプ = 回転パンチの数 = 6ポンチプライヤ. ガスケット材や革製品に穴を開けるための回転式のポンチプライヤ 工具1つで、6つのサイズの穴を開けることが可能(2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 mm) ポンチにロックのかかる位置の目印が付いていて、その位置になったらロック 本体はニッケルめっきが施されたスチール製、ハンドルにPVC製のカバー ロック機構により、未使用時に工具は閉じられた状態を保持
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
1個
¥4,610
税込¥5,071
欠品中
仕様個数 = 15最大サイズ = 76mm最小サイズ = 19mm材質 = バイメタルPolyethylene case. RS Pro 15 Piece Hole Saw Kit. Professional 15 piece hole saw kit supplied in a carry case with cut outs. For power tool use. Designed for cutting holes in material without damaging the surrounding area Ideal for light installations, cable routes in desks and access points plasterboard Cut out foam filled case for a secure fit and easy identification of the correct or missing part Secure latches so box stays closed during transportation and storage
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236503詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様キープロファイルの数 = 5キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛合金仕上げ = 亜鉛六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
1個
¥3,600
税込¥3,960
欠品中
仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 5mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,610
税込¥3,971
当日出荷
仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様色 = 赤バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236206詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様スナップリングサイズの範囲 = 8 → 25 mm最大スナップリングサイズ = 25 mm最小スナップリングサイズ = 8 mmチップ形状 = 曲がった全体長さ = 125 mm規格 = DIN J11材質 = クロムモリブデン鋼RS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。. 特長と利点 赤いPVCビニールで覆ったハンドル エクスターナルタイプにはリターンスプリングを装填 黒色酸化仕上げ
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様密度 = 0.96g/cm(R)混合パック(< 775-7472') 775-7472 の内容: 3 x 0.13 mmシート、3 x 0.25 mmシート、3 x 0.51 mmシート. Nomex(R) タイプ410紙. Nomexアラミド紙テープ410、圧延絶縁紙. 高い絶縁耐性、機械強度、柔軟性、弾性 一般的な電気機器用途での幅広い使用実績 難燃性 高耐薬品性及び耐溶剤性 密度: 0.8 g/cc 熱伝導性: 0.1/0.16 W/m ;K シートサイズ: 304 x 200 mm
材質Nomex ファイバー製
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)304×200
常用温度(℃)300
密度(g/cm3)0.96
熱伝導率(W/mk)0.139
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥11,320
税込¥12,452
当日出荷
仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = +200℃長さ = 25mm幅 = 50mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,550
税込¥11,605
当日出荷
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(870個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.4g/cm(R)適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -10℃伸長 = 300%Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,800
税込¥5,280
欠品中
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
仕様色 = 緑, 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 237401詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 33m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 235803詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様材質 = ビニール長さ(クローズ) = 190mm幅(閉) = 114深さ(閉) = 45mmロックタイプ = ファスナー装置用ビニールポーチ. ほぼすべてのハンドヘルドメータの収納が可能な高品質のカスタムデザインキャリングケースです。. 耐摩耗性に優れたテクスチャ入りビニール素材 内側クッション入り 伸縮性ストラップホルダ付き内側ストラップハンガー 三面ジッパー付き
1個
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 308mm幅(閉) = 220mm深さ(閉) = 40mmロックタイプ = ファスナー工具入れ袋には工具は付属していません。. 黒色のPVC工具ケース. PVC製 電子機器のサービスエンジニアに最適 伸縮性のある保持ループ付き ドライバ、プライヤ、カッターなどの小型の手動工具に最適
1個
¥3,260
税込¥3,586
当日出荷
仕様カラー = 白長さ = 600mm厚さ = 3mm幅 = 600mm密度 = 1.25g/cm3適合 = 冷水, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -40℃伸長 = 450%シリコンラバー. 商用シリコーンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 優れたオゾン耐性と圧縮永久歪
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様個数 = 8形状 = L形セット内容 = 六角: 0.7、0.9、1.27、1.5、2、2.5、3、4 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化RS Pro L字型六角レンチミニチュアセット. RS Pro L字型六角レンチは、黒化処理仕上げのクロムバナジウムスチール製です。高品質素材により安全で長い耐用期間を実現しています。セットは、仕切り付きの便利なプラスチック製バッグで販売されます。
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = System Zeroタイプ = ドライバビットサイズ = #1個数 = 1材質 = クロームバナジウム鋼RS Proいたずら防止ねじビット. いたずら防止のSystem Zero(R)ねじに合うように特別に設計されたドライバビットです。特にドライバ能力やセキュリティが必要とされる用途に最適です。. 特長と利点 六角シャフト断面(対辺1/4インチ)のため、1/4インチスクエアドライブアダプタに取り付けることができます。
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥8,388
税込¥9,227
当日出荷
仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.125mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
仕様サイズ = 16 mm, 17 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 16mmエンド2サイズ = 17mm全体長さ = 185 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = グレー接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cmフォーム密度 = 165 → 260kg/m3最高動作温度 = +70℃最低動作温度 = -30℃グレー中密度PVCフォームシーリングテープ. グレー中密度PVCフォームシーリングテープは、金属と金属のシーリング、打ち抜き、そして防振ダンピング用途に最適です。. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 防振及びシーリング用途向けの高い内部強度を持つしっかりした中密度フォーム 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い 感圧性接着剤で適用が簡単 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 コンテナ、コンピュータ、電化製品、海事、自動車などの多岐に渡る用途に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 6mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ