「小型dcモーター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様出力スピード = 6 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1500 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 5.75 W出力スピード = 10668 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 58.8 gcm長さ = 32.5mm寸法 = 27.63 (直径) x 32.5 mm許容電流値 = 770 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
仕様電源電圧 = 10 → 35 V許容電流値 = 2.2 A定格電圧 = 27.5 Vコンパチブルなモータータイプ = リニア出力モータ制御入力 = ポテンショメータ , 電圧長さ = 133.5mm幅 = 54mm深さ = 20mm寸法 = 133.5 x 54 x 20 mm4象限モジュール. このモジュールは4象限リニア出力ドライバで、小型のDCモータと、最大60ワットまでのギアモータに最適. 双方向モータ速度制御を行う場合、シングル極性の電圧供給が必要 アーマチュアフィードバック技法で、速度調整を維持 調整可能な電流制限機能 短絡保護 外部又は内部のポテンショメータ又はDCで速度を制御 制御電圧 内蔵熱保護
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様最大負荷:28.1N●最大ストローク長:48mm●駆動タイプ:ステッパー●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●シリーズ:26DBM10D2U●小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様最大負荷 = 100N最大ストローク長 = 61mm駆動タイプ = ステッパー入力電圧 = 12V dcモーター技術 = ステッピングモーターモーターパワー = 10Wシリーズ = 42DBL10C2U小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
1個
¥29,400
税込¥32,340
7日以内出荷
関連キーワード