102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト径 = 22mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 36mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 14mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

シャフト径 = 28mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 45mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷

シャフト径 = 7mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 12mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
959 税込1,055
翌々日出荷

RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 900 mm 幅600 mm 重量: 5.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 0.9m厚さ = 16mm幅 = 600mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

長さ = 203.2mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 100。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
489 税込538
翌々日出荷

長さ = 640.08mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 315。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
749 税込824
翌々日出荷

長さ = 213.36mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 105。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
499 税込549
翌々日出荷

長さ = 304.8mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 150。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
459 税込505
翌々日出荷

長さ = 136.14mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 67。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>
1個
449 税込494
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = ねじ止めエンドストップシリーズ = 2005.2併用 = ESシリーズ、RKシリーズ、SRKシリーズES 35エンドストップ. レールに沿ってコンポーネントが移動するのを防ぐためにエンドストップが必要です。 エンドストップは、レールアセンブリの両端に取り付けます。 DINレールによって、取り付け脚の寸法や、取り付け方式(ねじ止め又はスナップオン)が異なります。. ねじ止めエンドストップ 材質: PA 6.6 V2 TS 32 DINレール用 端子幅: 8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 1 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 14バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = SG鉄。ガスケット材 = グラファイト,ステンレス鋼。接続性別 = メス。接続サイズ = 1インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 14バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

表面にチェッカープレートパターンの施された単層フォーム疲労軽減作業場マット 乾燥した屋内環境での軽 ~ 中程度の作業に最適 明るい黄色の縞柄の安全タイプも用意 コンクリートの床からの冷気を遮断
仕様長さ = 1.5m厚さ = 9.5mm幅 = 0.9m滑り止め = ありマット材質 = PVCフォーム表面形 = 固体製品形式 = 単品耐油性 = なし色 = Black耐薬品性 = なし
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

立ち仕事での脚の疲労を軽減表面が堅牢な溝付きPVCの摩耗しにくい高耐久マット リブ付きの表面により足場が安定 「クッション」フォームの裏地により良好で快適な足元を実現 縁に傾斜が施されているため、つまずきにくく、台車が楽に通過可能 単品又はロールの作業場用マットを用意
仕様長さ = 1.5m厚さ = 12.5mm幅 = 0.9m滑り止め = ありマット材質 = PVCフォーム表面形 = 固体製品形式 = 単品耐油性 = なし色 = Black耐薬品性 = なし
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

RS PRO 13
仕様長さ = 0.9m厚さ = 12.5mm幅 = 0.6m滑り止め = ありマット材質 = PVCフォーム表面形 = 固体製品形式 = 単品耐油性 = なし色 = Black耐薬品性 = なし
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様長さ = 10m厚さ = 12mm幅 = 90cm滑り止め = ありマット材質 = NR / SBRゴム表面形 = オープングリッド製品形式 = ロール耐油性 = なし色 = Black耐薬品性 = あり
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

仕様長さ = 10m厚さ = 12mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = NR / SBRゴム表面形 = オープングリッド製品形式 = ロール耐油性 = あり色 = 黄褐色耐薬品性 = あり
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 石英砂自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = 蛍光製品形式 = 階段ノーズ幅 = 76mm
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

最高の拭き取り能力と水分保持力万能高性能ドアマット 表面は丈夫なポリプロピレン製ループパイル 凸型強化「格子」パターンで汚れをこすり落とし 非常に優れた吸水性 - 縁にリップ付きで、最大5.4リットル/m2の水を保持 裏地のラバーでマットを所定の位置に維持 パイル素材: ポリプロピレン 裏地: 滑り止めラバー
仕様長さ = 0.9m幅 = 0.6m屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペット色 = 青マット材質 = PP, ゴム厚さ = 7mm滑り止め = あり用途 = ドア, 入口, 歩道
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様負荷容量 = 150kgトラック形状 = 平台プラットフォーム材質 = スチールプラットフォーム数 = 1寸法 = 810 x 470 x 730mmホイール径 = 100mm折り畳み = Y高さ = 810mm長さ = 730mm幅 = 470mmミディアムデューティ手押し台車. スチール製の滑り止め付き荷台、擦り傷がつきにくいコーナー ノーマーキングのキャスター 2種類を用意
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

シャフト径 = 9mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 18mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M5。幅 = 10mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
539 税込593
7日以内出荷

RS Pro メトリックボアシャフトRS Pro メートルボアシャフトカラーは、シャフト径が 11 mm で、ねじ穴サイズが M5 です。このスチール亜鉛めっきボアシャフトカラーは、外径 20 mm 、幅 10 mm です。特長と利点 耐腐食性仕上げ 交換可能 ねじ止め
仕様シャフト径 = 11mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 20mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M5幅 = 10mm仕上げ = 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro メトリックボアシャフトRS Pro メトリックボアシャフトカラーは、シャフト径 26 mm で、ねじ穴サイズは M8 です。このスチール亜鉛めっきボアシャフトカラーは、外径が 45 mm で幅が 16 mm です。特長と利点 耐腐食性仕上げ 交換可能 ねじ止め
仕様シャフト径 = 26mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 45mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro メトリックボアシャフトRS Pro メートル系ボアシャフトカラーのシャフト径は 17 mm で、ねじ穴サイズは M6 です。このスチール亜鉛めっきボアシャフトカラーは、外径 28 mm 、幅 12 mm です。特長と利点 耐腐食性仕上げ 交換可能 ねじ止め
仕様シャフト径 = 17mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 28mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

保護タイプ = 間接的。調節可能なバンド = あり。曇り止め = あり。。RS溶接用ゴーグル. このシェード5溶接用ゴーグルのPVCボディはソフトで幅が広く、オペレータは、優れた快適性と安全性が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

シャフト径 = 35mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 56mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シャフト径 = 15mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 25mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

シャフト径 = 10mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 20mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M5。幅 = 10mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
659 税込725
7日以内出荷

シャフト径 = 32mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 50mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

シャフト径 = 18mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 32mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 14mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

シャフト径 = 4mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 8mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M2.5。幅 = 5mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シャフト径 = 40mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 63mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M10。幅 = 18mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

シャフト径 = 24mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 40mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

シャフト径 = 14mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 25mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

シャフト径 = 5mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 10mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M3。幅 = 6mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

長さ = 1500mm。厚さ = 14mm。幅 = 900mm。滑り止め = あり。マット材質 = ゴム。表面形 = 穴。製品形式 = 単品。耐油性 = なし。色 = Black。耐薬品性 = なし。。RS PRO 抗疲労NBRラバーマット. このRS PROアンチファティーグNBRラバーマットをご使用ください。様々な産業および商業用途において、優れた快適性と安全性を提供するよう設計されています。高品質のニトリル・ブタジエン・ラバー(NBR)から作られたこのマットは、長時間立っている職員の疲労や不快感を軽減します。なぜこの滑り止めマットを選ぶのか.. RS PROアンチファティーグNBRラバーマットは、さまざまな気候に対応し、優れた耐滑性としっかりとしたグリップ力で汚れや湿気を効果的にかき出します。面取りされたエッジは安全性を高め、車輪を使用する機器へのスムーズなアクセスを提供する。機能とメリット. <ul> <li>ルーズレイ抗疲労、滑り止めマットオープン </li> <li>起毛円形表面 </li> <li>お手入れ </li> 簡単 <li>NBRゴム製成型 </li> <li>面取りされたエッジが安全性と車輪でのアクセスを提供 </li> <li>ほとんどの気候で優れて </li> <li>いる </li> <li><DIN 51130 </li> <li>スリップ </li> <li>テスト済み </li> </ul>. 寸法. <ul> <li>900 mm x 1500 mm x 14 mm </li> </ul>. 用途. <li> <li>ワークステーションウェットルームエントランス </li> </li> <ul> <li> </li> </ul>
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

長さ = 1m。厚さ = 3mm。幅 = 1m。認定規格 = EN61111 Class 0。滑り止め = あり。色 = Black。表面形 = リブ。。BSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. <ul> <li>リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 </li> <li>酸、オイル、低温に対する耐性 </li> <li>スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 </li> <li>1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) </li> <li>これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 </li> </ul>. 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 <ul> <li>工学 </li> <li>公共事業 </li> <li>構造 </li> <li>保守 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 4.5バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 10バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

モジュール = 1。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 60mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷