RS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックMCB 及び MCCBs 回路ブレーカ RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。これらの便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前に回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。ドライバ又はツイストねじを使用して簡単に取り付けることができ、 Engineer がメンテナンス作業を実行しているときに、回路のスイッチを切り替えることを制限できます。どのように機能するのですか.ユニバーサル回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、レバーがグリップされるまで内蔵ピンをねじ止め又はツイストすることができます。開口部に安全南京錠を取り付けて、すぐに作業を開始できます。 特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: ABS 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 先尖又は平頭ツイストねじを用意しています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売りRS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックアウトポイントねじ付き回路ブレーカロックアウト、 RS 品番 (: 221-5281) : 221-5281 回路ブレーカロックアウト平頭ツイストねじ、 RS 品番 (: 221-5283) : 221-5283考慮事項MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンスRS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ユニバーサル回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS取付けポイントの最小サイズ = 3.5mm取付けポイントの最大サイズ = 10mmロックシャックル最大径 = 8mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
RS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックMCB 及び MCCBs 回路ブレーカ RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。これらの便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前に回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。ドライバ又はツイストねじを使用して簡単に取り付けることができ、 Engineer がメンテナンス作業を実行しているときに、回路のスイッチを切り替えることを制限できます。どのように機能するのですか.ユニバーサル回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、レバーがグリップされるまで内蔵ピンをねじ止め又はツイストすることができます。開口部に安全南京錠を取り付けて、すぐに作業を開始できます。 特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: ABS 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 先尖又は平頭ツイストねじを用意しています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売りRS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックアウトポイントねじ付き回路ブレーカロックアウト、 RS 品番 (: 221-5281) : 221-5281 回路ブレーカロックアウト平頭ツイストねじ、 RS 品番 (: 221-5283) : 221-5283考慮事項MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンスRS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ユニバーサル回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, ステンレス, 真鍮取付けポイントの最小サイズ = 3.5mm取付けポイントの最大サイズ = 10mmロックシャックル最大径 = 8mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
タイは自然ナイロンで、図のような白ではありません。RS PROナチュラルナイロンねじ止め結束バンド. RS PROねじ止め結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズと長さの製品があります。 この結束バンドには、ねじ取り付け穴が付いており、ケーブルや部品を束ねてねじで固定するのに適しています。これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、サイズの製品を取り揃えています。特長と利点:. 難燃性: UL94V-2難燃性規格 色: ナチュラルナイロン(白ではありません) さまざまな用途に最適 リリース不可 定格温度: -40 → 85 ℃ ねじタイプ: 浅型皿頭M3、又は頭径5.5 → 7 mmの平なべ頭 表面に直接取り付けることができるため安定性が向上. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 ケーブル管理 家庭 / DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 171.5mm幅 = 3.7mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = ねじ取り付け入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
タイは自然ナイロンで、図のような白ではありません。RS PROナチュラルナイロンねじ止め結束バンド. RS PROねじ止め結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズと長さの製品があります。 この結束バンドには、ねじ取り付け穴が付いており、ケーブルや部品を束ねてねじで固定するのに適しています。これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、サイズの製品を取り揃えています。特長と利点:. 難燃性: UL94V-2難燃性規格 色: ナチュラルナイロン(白ではありません) さまざまな用途に最適 リリース不可 定格温度: -40 → 85 ℃ ねじタイプ: 浅型皿頭M3、又は頭径5.5 → 7 mmの平なべ頭 表面に直接取り付けることができるため安定性が向上. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 ケーブル管理 家庭 / DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 221.3mm幅 = 4.2 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = ねじ取り付け入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 52mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード