3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro無毒性水中ホース. RS Pro水中ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。. 特長と利点. 無毒性 UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 黒色に白色らせん 30 mはらせん状で提供 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro水中ホースは、庭の池や水中設備向けのライトデューティ用途に最適です。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25.4mm外径 = 30.9mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 2バール使用流体/用途 = アクアティック動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 黒長さ = 30m曲げ半径 = 31mm
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro無毒性水中ホース. RS Pro水中ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。. 特長と利点. 無毒性 UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 黒色に白色らせん 30 mはらせん状で提供 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro水中ホースは、庭の池や水中設備向けのライトデューティ用途に最適です。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 16.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 2バール使用流体/用途 = アクアティック動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 黒長さ = 30m補強 = ありmm
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 庭の砂