仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 50m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 50m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Nコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 50m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
熱電対K
RoHS指令(10物質対応)対応
コア数2
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
コアストランド(mm)7/0.2
熱電対J
コア数2
コアストランド(mm)7/0.2
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード