アルミニウムには適していません。冷却剤なしで使用します。セット、品番 ; 499-261 499-261 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備しています. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、ブランク. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用スチール、ステンレススチール、非鉄金属、プレキシガラス、プラスチック、最大厚さ 6 mm の木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します
仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 5mm最大ヘッドサイズ = 20mm
1セット
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
アルミニウムには適していません。冷却剤なしで使用します。セット、品番 ; 499-261 499-261 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備しています. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、ブランク. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用スチール、ステンレススチール、非鉄金属、プレキシガラス、プラスチック、最大厚さ 6 mm の木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 2最小サイズ = 5mm最大サイズ = 31mmセット内容 = ステップドリルビット
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
アルミニウムには適していません。冷却剤なしで使用します。セット、品番 ; 499-302 499-302 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、 TiAlN. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します 特に頑丈な材質に適した TiALN コーティングが施されています バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用鋼材、クロムニッケル鋼、非鉄金属、プラスチック、プレキシガラス、厚さ 5 mm までの木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 2最小サイズ = 5mm最大サイズ = 31mmセット内容 = ステップドリルビット
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、壁面プラグ RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。壁面プラグねじ設計により、木材、レンガ、コンクリートなどのさまざまな建築資材に、ケーブルタイを固定するためのベースとして最適です。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。壁面プラグ結束バンドマウントは、穴を開けたり、必要なサイズの穴をノックしたりして、所定の位置に押し込むだけで簡単に取り付けることができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色黒、ケーブル 結束長さ10mm、長さ40.2mm、幅14.9 mm、固定穴径8mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、プッシュタイ RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。木材、レンガ、コンクリートなどのさまざまな建築資材に、プッシュ設計によりケーブルタイを固定するためのベースとして使用するのに最適です。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。プッシュタイプケーブルタイマウントは、穴開けや穴開け時に必要なサイズの穴に通して所定の位置に押し込むだけで簡単に取り付けることができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色黒、ケーブル 結束長さ8.1mm、長さ18.5mm、幅9.6 mm、固定穴径6.2mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro 超薄型切削 RS Pro 超薄型切削ディスクは、高品質の素材で製造されており、最適な性能、長寿命、優れた切断コスト比を実現します。この RS Pro 切断ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に切断できるように設計されており、コアの安定性を強化して振動を軽減します。ステンレススチール、軟鋼、硬化スチール、高品位スチールなどのさまざまな素材、その他の汎用切断用途に適しています。 特長と利点: RS Pro 超薄型切削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質の製品をお手頃な価格で提供します このディスクは、最大安全速度が 13 300 rpm で、グリットサイズ 60 になっています ディスクの強化コアにより、高速切断時や頑固な素材を切断する際の振動を低減することができます 最小限の労力で簡単に切れます 鉄、硫黄、塩素を含まない 5個入りパックで販売 用途: 切削ディスクは、アングルグラインダなどの電動工具と組み合わせて、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な材質を切断するために使用する切断アクセサリの一種です。建築又は建設業界では、労力をかけずに難しい材料を迅速かつ効率的に切断するためによく使用されています。切断ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY 切断ディスクと研削ディスクに違いはありますか? はい、ディスクの厚さは異なります。切断ディスクは研削ディスクよりも薄く、きれいで正確に切断できます。通常、研削ディスクは厚みがあるため、特に頑固な素材を研磨する場合は、ディスクをより摩耗したり裂けたりします。 この金属研削ディスクを石材用途に使うことができますか? いいえ。石材用途には個別のディスクが必要です。通常金属切断ディスクは酸化アルミニウム粒子製で、石材切断ディスクはシリコンカーバイド製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P80パック数 = 5学年 = ファイン最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = 汎用及びステンレススチールディスクの形 = 丸型
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 超薄型切削 RS Pro 超薄型切削ディスクは、高品質の素材で製造されており、最適な性能、長寿命、優れた切断コスト比を実現します。この RS Pro 切断ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に切断できるように設計されており、コアの安定性を強化して振動を軽減します。ステンレススチール、軟鋼、硬化スチール、高品位スチールなどのさまざまな素材、その他の汎用切断用途に適しています。 特長と利点: RS Pro 超薄型切削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質の製品をお手頃な価格で提供します このディスクは、最大安全速度が 13 300 rpm で、グリットサイズ 60 になっています ディスクの強化コアにより、高速切断時や頑固な素材を切断する際の振動を低減することができます 最小限の労力で簡単に切れます 鉄、硫黄、塩素を含まない 10個パックで販売 用途: 切削ディスクは、アングルグラインダなどの電動工具と組み合わせて、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な材質を切断するために使用する切断アクセサリの一種です。建築又は建設業界では、労力をかけずに難しい材料を迅速かつ効率的に切断するためによく使用されています。切断ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY 切断ディスクと研削ディスクに違いはありますか? はい、ディスクの厚さは異なります。切断ディスクは研削ディスクよりも薄く、きれいで正確に切断できます。通常、研削ディスクは厚みがあるため、特に頑固な素材を研磨する場合は、ディスクをより摩耗したり裂けたりします。 この金属研削ディスクを石材用途に使うことができますか? いいえ。石材用途には個別のディスクが必要です。通常金属切断ディスクは酸化アルミニウム粒子製で、石材切断ディスクはシリコンカーバイド製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P60パック数 = 10学年 = ファイン最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = 汎用及びステンレススチールディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 超薄型切削 RS Pro 超薄型切削ディスクは、高品質の素材で製造されており、最適な性能、長寿命、優れた切断コスト比を実現します。この RS Pro 切断ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に切断できるように設計されており、コアの安定性を強化して振動を軽減します。ステンレススチール、軟鋼、硬化スチール、高品位スチールなどのさまざまな素材、その他の汎用切断用途に適しています。 特長と利点: RS Pro 超薄型切削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質の製品をお手頃な価格で提供します このディスクの最大安全速度は 、 600 rpm 、グリットサイズは 46 です ディスクの強化コアにより、高速切断時や頑固な素材を切断する際の振動を低減することができます 最小限の労力で簡単に切れます 鉄、硫黄、塩素を含まない 5個入りパックで販売 用途: 切削ディスクは、アングルグラインダなどの電動工具と組み合わせて、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な材質を切断するために使用する切断アクセサリの一種です。建築又は建設業界では、労力をかけずに難しい材料を迅速かつ効率的に切断するためによく使用されています。切断ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY 切断ディスクと研削ディスクに違いはありますか? はい、ディスクの厚さは異なります。切断ディスクは研削ディスクよりも薄く、きれいで正確に切断できます。通常、研削ディスクは厚みがあるため、特に頑固な素材を研磨する場合は、ディスクをより摩耗したり裂けたりします。 この金属研削ディスクを石材用途に使うことができますか? いいえ。石材用途には個別のディスクが必要です。通常金属切断ディスクは酸化アルミニウム粒子製で、石材切断ディスクはシリコンカーバイド製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ディスク径 = 230mm厚さ = 1.8mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P120パック数 = 5学年 = ファイン最大安全速度 = 6600rpmアプリケーション = 汎用及びステンレススチールディスクの形 = 丸型
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 金属製研削ディスクです RS PRO RS Pro 金属製研削ディスクは、高品質の素材で製造されており、ヘビーデューティ研削性能を最適化し、長寿命で、切削コスト比に優れています。この RS Pro 研削ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に研磨を切断できるように設計されています。また、コアの安定性を強化して振動を軽減しています。さまざまな金属やその他の汎用研削用途に適しています。 特長と利点: RS Pro 金属製研削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質をお手頃な価格で提供しています このディスクは、最大安全速度 13 200 rpm 、グリットサイズ 30 でなっています ディスクの強化コアにより、頑固な材質を研磨する場合や高速で研磨する場合の振動を低減することができます 迅速でヘビーデューティな研削作業を最小限の労力で実施でき、余分な材質の除去、バリ取り、研磨に最適です 酸化アルミ摩耗素材により、切断率、耐久性、強度が高く、熱保持力が低く、ディスクの寿命が長くなっています それは鉄から自由である 5個入りパックで販売 用途: 研削ディスクは、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な素材を研削するために、アングルグラインダなどの電動工具と併用する切断アクセサリの一種です。建築又は建設業界では、最小限の労力で、余分な材質、研磨剤、金属やその他の困難な材質のような表面を迅速かつ効率的に除去するためによく使用されます。研磨ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 6mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P120パック数 = 5学年 = ファイン最大安全速度 = 13200rpmアプリケーション = 研磨、溶接用ドレッシング材ディスクの形 = 丸型
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
関連キーワード