418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアタイプの種類 = ベースボードドアストップ。材質 = ステンレススチール。色 = 銀。。RS PRO 9
1個
839 税込923
7日以内出荷

RS Proキックダウンドアストッパ. RS PROの高品質キックダウンドアストッパは、ドアやゲートが開いた状態を保持するように設計されています。このドアストッパは頑丈な設計で、軟鋼製です。一方の端に付いたゴム製の滑り止めストッパによって床面をしっかりとグリップでき、周囲の表面をマーキングや損傷から保護します。. キックダウンドアストッパはどうやって作動しますか。. ドアストッパのブラケットをドアの最下部にねじ止めします。ラバーエンドのステーはスプリング式で、「上」の位置に保持されているため、ドアの操作に支障をきたすことはありません。使用するにはステーを反転するか、キックダウンして、開いているドア又はゲートを固定します。この機能により、曲がったり持ち上がったりすることもなくなります。ドアを使用するときは、ステーを上に上げておくだけです。. 特長と利点. 滑り止めゴム製ストッパにより、しっかりとグリップし、表面の損傷から保護 スプリング式キックダウン機構、曲げや立ち上がりなし 固定具付属
仕様ドアタイプの種類 = キックダウンドアストップ色 = グレー直径 = 4.5mm長さ = 155mm
1組
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ドアタイプの種類 = 床取り付け式ドアストップ。材質 = ステンレススチール。色 = 銀。。RS PRO 9
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = Black。直径 = 25mm。。ドアストップ - PVC
1袋(4個)
939 税込1,033
7日以内出荷

ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = Black。直径 = 32mm。。ドアストップ - PVC
1袋(4個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ドアタイプの種類 = ベースボードドアストップ。材質 = アルミニウム。色 = 銀。。幅木ドアストップ - アルミ
1個
639 税込703
7日以内出荷

ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = 白。直径 = 32mm。。ドアストップ - PVC
1袋(4個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = 白。直径 = 25mm。。ドアストップ - PVC
1袋(4個)
989 税込1,088
7日以内出荷

ドアタイプの種類 = ベースボードドアストップ。材質 = ステンレススチール。色 = 銀。長さ = 80mm。。RS PRO V9
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ドアタイプの種類 = ベースボードドアストップ。材質 = アルミニウム。色 = 銀。。幅木ドアストップ - アルミ
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。 追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. シェルフキット. モジュラーシェルフシステム用の追加用シェルフ
仕様システム = モジュラーシェルビングコンポーネントタイプ = ラック許容荷重 = 160 kg, 1200kg奥行 = 400mm長さ = 1000mm材質 = スチール色 = グレー
1キット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

BSW - Thread タップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = 1/4 BSWタイプ = ストレート溝ねじ規格 = BSWねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 20TPI
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = #10 UNCタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 24TPI
1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷

UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.15mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 40TPI
1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷

UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 10 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 16TPI
1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷

BSW - Thread タップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = 3/8 BSWタイプ = ストレート溝ねじ規格 = BSWねじ方向 = ライトハンドシャンク標準 = ISOハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 10 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 16TPI
1セット
5,598 税込6,158
5日以内出荷

BSF - Thread タップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = 1/4 BSFタイプ = ストレート溝ねじ規格 = BSFねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 26TPI
1セット
3,298 税込3,628
5日以内出荷

BSF - Thread タップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = 3/8 BSFタイプ = ストレート溝ねじ規格 = BSFねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 10 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 20TPI
1セット
6,298 税込6,928
5日以内出荷

UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = 5/16 UNCタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 72mmハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 8 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 18TPI
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = #6 UNCタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.55mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 32TPI
1セット
3,198 税込3,518
5日以内出荷

UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = #2 UNCタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 2.8mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 56TPI
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷

棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。 追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. 背面被覆キットは追加のクラッドベイごとに必要であり、背面交差ブレースは6ベイごとに1つ必要です。. 背面交差ブレース
仕様システム = モジュラーシェルビングコンポーネントタイプ = リアクロスブレース許容荷重 = 1200kg材質 = スチール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル
仕様記号の説明 = アンチスタティックテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 45 mm材質 = ビニール色 = 黄内容量 = 1000幅 = 13mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. 引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。 小さな部品の保管に理想的です。 引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。
仕様引出し数 = 7ケースの材質 = プラスチック高さ = 138mm奥行 = 138mm深さ = 431mm透明な引き出し = なし引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = なし色 = グレー壁取付 = なし
1キット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

側面設置型. コンテナの側面に、吊り上げ時のスリングポイントとして固定 リーフスプリングとともに使用しない場合、リングはコンテナに対して平坦なままになります また、リーフスプリングを使用する場合、リングは使用時にコンテナに対して90 °になります。 この機能は、複数のフックをコンテナ周りに設置されたスリングに取り付ける場合に特に便利です スリングポイント1つあたりの定格: 70 kg
仕様材質 = ステンレス鋼定格荷重 = 70kg長さ = 60.5mm表面処理 = ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

完全なユニットをお求めの場合は、支柱と棚板をご注文ください。 ポスト RS在庫番号 ; :374-1338 :374-1338. RS Proクロムめっきのワイヤシェルフ. 塵埃の蓄積を最小限にしながら最大限の可視性と通気を提供する、6 mmクロームめっきワイヤシェルフシステムです。. 特長. シェルフ当たりの均等配分負荷重量: 360 kg 4本のポストに必要な数のシェルフのみで、指定が簡単 ベイの追加には、ポスト2本、必要な数のシェルフ、シェルフ当たりSクリップ2個のみが必要 組み立ては簡単で、スプリットスリーブコネクタ(シェルフに付属)を柱の希望の高さ位置にスナップ装着し、テーパーされたシェルフのコーナーをスライドさせて、確実に固定します。 シェルフは1インチ間隔で調節 ポストにはねじ式のスチール製水平調節脚が付属 ケータリング、ディスプレイ、医療、電気用途に最適です。 湿潤環境には不適
仕様許容荷重 = 360kg材質 = スチール
1袋(4個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

形状 = ハンド。長さ = 160mm。。精密やすり. 一般的な各種工作材料の研磨、プロファイルカッティング、仕上げに適した高品質の精密やすり 各やすりは図に示すように異なる断面を持ち、手仕上げ形(Hand)と極薄平形(Warding)を除き、すべて先端が鋭利 全長: 160 mm、カット面: 1 cmあたり28歯(カット番号1) 丸型やすりは直径6.35 mm (0.25インチ)
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

シャフト径 = 20mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 4mm。。RS Pro リードねじ、 20 mm シャフト径、 1000 mm シャフト長リードねじは、旋盤やフライス盤から測定システムまで、さまざまな装置でよく使用されるコンポーネントです。 これらのねじは通常、ナット(ねじ穴のある留め具の一種)とともに使用されます。このナットは、親ねじにはめ込みます。親ねじが回転すると、ナットがねじに沿って直線的に移動します。これは、旋回動作又は回転動作を変換する必要があるモーション制御用途で役立ちます。リードサイズは 4 mm で、リード精度は 300 mm 当たり 0.1 mm 、真直度は 300 mm 当たり 0.5 mm です。 このねじは硬度と表面仕上げに優れているため、摩擦が少なく、他のねじよりも摩耗しにくくなっています。これにより、機械加工されたねじ山ほど頻繁に交換する必要がなくなるため、接続が強化され、寿命が長くなります。特長と利点.リードねじ .リードサイズ: 4 mm .リード精度は 0.1mm/300mm です .真直度は 300 mm あたり 0.5 mm です .シャフト径: 20 mm .シャフト長: 1000 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

形状 = 角型。長さ = 160mm。。精密やすり. 一般的な各種工作材料の研磨、プロファイルカッティング、仕上げに適した高品質の精密やすり 各やすりは図に示すように異なる断面を持ち、手仕上げ形(Hand)と極薄平形(Warding)を除き、すべて先端が鋭利 全長: 160 mm、カット面: 1 cmあたり28歯(カット番号1) 丸型やすりは直径6.35 mm (0.25インチ)
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

メンテナンスを簡単にするため、遮断弁は減圧弁の前と後に取り付けることをお勧めします。 ゲージポートなし. 減圧弁 - BSPメス. 長く伸ばした配管と機器内でのノイズを防ぐため、流量は1秒あたり2リットル未満に保つことが望ましい 水又は圧縮空気での仕様に適合 どの位置にも取り付けられ、その場でサービスが可能 一体型アセタール樹脂カートリッジ 設定済みの圧力 最大動作温度: 40 ℃
仕様接続 = 22 mm 圧縮最小吐出し圧力 = 1バール最大吐出し圧力 = 6バールボディ材質 = クロムめっき真鍮最大流量 = 2L/s接続サイズ = 22mm接続ねじの種類 = 圧縮吐出し口の圧力範囲 = 1 → 6バール
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

記号の説明 = 可燃性。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 50 mm。色 = 黒/赤。内容量 = 2501ロールあたり。幅 = 50mm。。厳格な危険物取り扱い規制(ADR、IATA及びIMDG)の準拠に便利、ISO7010. ラベル: 危険警告標識. 厳格な危険物取り扱い規制(ADR、IATA及びIMDG)の準拠に便利 高い費用をかけずに危険区域の強調表示を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 50mm。インチあたりの歯数 = 21。歯ピッチ = 1.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。RS Pro T シャンクジグソーブレードセット(金属用)、切断長 50 mm 5 パック切断長が 50 mm の高速度鋼( HSS )製の RS Pro T シャンクジグソーブレードは、金属をすばやく切断するのに最適です。1 インチあたり 21 歯で歯のピッチが 1.2 mm のブレードで、ギザギザのエッジを残さずに正確に切断できるようになっています。 標準的な T シャンク形式になっているため、このブレードを簡単に交換でき、ジグソーでぴったりフィットします。軟鋼、アルミ、銅に最適です。 ブレードは 5 枚入りパックで販売され、識別しやすいように各ブレードにラベルが付いています。HSS ジグソーブレードは、建設業界や自動車産業だけでなく、幅広い DIY 作業で広く使用されています。RS Pro シリーズの一部として、ブレードは厳密にテストされているため、信頼性と品質に確信を持てるようになっています。特長と利点. T シャンク互換のジグソー用ジグソーブレード . 5枚入りパック . HSS ( 高速度鋼 ) 材料 .金属の切断に適しています .全長 75 mm 、切削長 50 mm . 1 インチあたり 21 歯 .歯ピッチ 1.2 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 8。歯ピッチ = 3.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。. 刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
829 税込912
翌々日出荷

ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。. 優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 6。歯ピッチ = 4.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。. 刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 6。歯ピッチ = 4.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。. 刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。. 優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。. 優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 8。歯ピッチ = 3.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。. 刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、角度付きで、 4 芯 PUR 多重より線ケーブルの M8 メス接続に対応しています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 2 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷