3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 110.5mm高さ = 32 mm幅 = 10.5mmピッチ = 100mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 148mm高さ = 40 mm幅 = 19mmピッチ = 130mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 140mm高さ = 50 mm幅 = 14.5mmピッチ = 125mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷