5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容荷重 = 100kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラックは 100 kg となっていますこの軽量 RS Pro アルミ製折り畳みトラックは、重量物の移動に使用できます。折り畳み台車とも呼ばれ、すばやく折りたためるため保管が容易です。大型のトウプレートは、折って簡単に折りたたむことができます。耐荷重は 100 kg で、頑丈かつ軽量なフレームを備えています。 ラバークッションホイールは、効果的な性能を発揮するように設計され、直径 175 mm です。ホイールが優れたトラクションを発揮するため、トラックは重い積載物を扱っている間も安定した状態を維持します。荷重を固定するため、 1500 mm 伸縮性保持ストラップが付属しています。さまざまな利用者に合わせて伸縮式ハンドルの長さを調節することができます。 これらのトラックは、倉庫や配送ドライバーで最も一般的に使用されています。また、軽量で取扱いが簡単なため、自宅にいるときにも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大耐荷重は 100 kg です .ホイール径 175 mm .折りたたみ時の寸法は、 1080 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 520 mm (奥行) .折りたたみ時の寸法は 800 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 60 mm (奥行) .トープレートの寸法は 485 mm ( W ) x 385 です mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

許容荷重 = 125kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。 ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。 優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。 これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

許容荷重 = 100kg。プラットフォーム材質 = PP。車輪径 = 80mm。奥行 = 400mm。長さ = 600mm。折り畳み = なし。高さ = 110mm。。RS Pro PP プラスチック台車 RS Pro のプラスチック製台車をご紹介します。軽量で耐久 Durable です。さまざまな環境で、さまざまな物品、コンテナ、パッケージを移動して運搬するのに最適です。キャスターは 4 個のナイロン製スイベルキャスターホイールを備え、取り扱いが簡単でスムーズな移動が可能です。また、重量を均等に分散すると、耐荷重が 100 kg になります。さらに、この台車にはキャリーハンドルが内蔵されているので、使用していないときに簡単に拾い上げ、移動することができます。RS Pro の超高品質 Durable 台車は、倉庫や配送センターから学校や自宅まで、さまざまな環境で使用できる十分な汎用性を備えています。 特長と利点: このヘビーデューティ多目的 RS Pro 台車は Durable なユニットで、 100 kg までの荷物の運搬に使用できます 射出成形構造で、強度を確保する軽量設計と、未使用時に容易に運搬可能な一体型キャリーハンドルを備えています 滑り止めのリブ付きデザインにより、台車の使用中に商品を安全に輸送できます プラスチックは、酸、溶剤、石油製品の影響を受けないポリプロピレン製なので、厳しい産業環境にも耐えると同時に清掃が簡単で、業務用の外観を維持します 耐摩耗性ナイロン製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備え、転がり抵抗が低く、台車の移動が簡単です 工場、倉庫、作業場に最適です . 最大荷重: 100 kg 用途: 台車は平らな部品と車輪付きの輸送用ユニットで、大きな建物内や複数のフロアにある長い距離を移動するのに最適です。ボックス、装置、クレートなどの大きな物や重い物を持ち運ぶ場合に労力を節約できます。積載量とサイズに応じて、さまざまな種類の台車があります。運搬する対象に応じて適切なものを選択し、積載重量が大きすぎないようにすることが重要です。ほとんどの製品にはハンドルが内蔵されているため、持ち運びが簡単で、不使用時も簡単に持ち運べます。台車は、入手できる汎用性の高い機器です。一般的に、次のようなほとんどの環境で使用できます。 倉庫 商業作業場及びガレージ 自宅での作業場やガレージ ケータリング及び食品産業 学校 店舗 ホイールにはブレーキが付いていますか. いいえ、ホイールにブレーキは付いていません 台車にはハンドルが付いていますか. はい。この RS Pro 台車にはキャリーハンドルが内蔵されているため、使用していないときでも簡単に持ち上げたり持ち運ぶことができます RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

これらの折り畳み台車は軽量ですが丈夫です。これは何を意味しますか? アルミ製台車は取り回しに優れ、持ち運びや輸送が簡単です。宅配ドライバーに最適です。. アルミ製台車はどこが優れていますか?. 第一に錆び難く、長持ちします。スチールのような強度はありませんが、品質と耐久性は確かです。これらの軽量折り畳み台車は、オフィスや店舗、展示会などに最適です。
仕様許容荷重 = 100kgトラック形状 = 平台寸法 = 825 x 430 x 710mm車輪径 = 100mm折り畳み = ありフレーム材質 = アルミニウム高さ = 825mm長さ = 710mm奥行 = 430mm重量クラス = ミディアムデューティ
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

これらの折り畳み台車は軽量ですが丈夫です。これは何を意味しますか? アルミ製台車は取り回しに優れ、持ち運びや輸送が簡単です。宅配ドライバーに最適です。. アルミ製台車はどこが優れていますか . 第一に錆び難く、長持ちします。スチールのような強度はありませんが、品質と耐久性は確かです。これらの軽量折り畳み台車は、オフィスや店舗、展示会などに最適です。
仕様許容荷重 = 90kg負荷プレート寸法 = 355 x 240mmホイールタイプ = ソリッド車輪径 = 150mm折り畳み = あり重量クラス = ライトデューティ全高 = 1105mm負荷プレート深さ = 240mm負荷プレート幅 = 355mm全幅 = 400mm
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

関連カテゴリ