「抵抗 120k」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
欠品中
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様抵抗 = 120kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
1セット(10個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様抵抗 = 120kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
1セット(10個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様抵抗 = 120kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
1セット(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
ケース0805
定格電力(W)0.125
仕様【テクノロジー】厚膜
寸法(mm)2×1.25×0.5
長さ(mm)2
奥行(mm)1.25
高さ(mm)0.5
動作温度範囲(℃)-55~+155
シリーズRS
終端スタイルはんだパッド
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.45
高さ(mm)0.45
奥行(mm)0.8
シリーズRS
定格電力(W)0.1
ケース0603
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
仕様抵抗 = 120kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 603許容差 = 0.01定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
仕様抵抗 = 120kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、5 % RSシリーズ - (500 Ω → 10 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)3.1
寸法(mm)3.1×1.55×0.55
高さ(mm)0.55
奥行(mm)1.55
シリーズRS
定格電力(W)0.25
ケース1206
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
仕様抵抗 = 470kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
1セット(25個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
仕様抵抗 = 20kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
1セット(5個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様抵抗 = 820kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
1セット(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 820kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
1セット(5個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
1セット(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様抵抗 = 470kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
1セット(5個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
仕様抵抗 = 270kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
仕様抵抗 = 180kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
1セット(5個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様抵抗 = 180kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様抵抗 = 390kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
1リール(5000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様抵抗 = 270kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
1リール(5000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様抵抗 = 680kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
1セット(10個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
1セット(10個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様抵抗 = 390kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
1セット(25個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
1セット(25個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 680kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
1セット(5個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様抵抗 = 560kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
仕様抵抗 = 820kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
1セット(10個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
仕様抵抗 = 820kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
1セット(25個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様抵抗 = 200kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
1セット(25個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ