カテゴリ

  • 制御機器(216)
  • 電気材料(76)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • VISHAY(326)
  • omron(オムロン)(280)
  • YAGEO(260)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(251)
  • KEMET(231)
  • BOURNS(222)
  • Panasonic(パナソニック)(190)
  • アズワン(102)
  • X.A.M(94)
  • WURTH ELEKTRONIK(88)
  • サカエ(81)
  • onsemi(78)
  • ARCOL(OHMITE)(76)
  • 三木プーリ(73)
  • 三菱電機(68)
  • INFINEON(66)
  • ヨドノ(65)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(275)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗 150」の検索結果

319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
999税込1,099
1個
10日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = CO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.5A最大AC電圧 = 120V ac最大DC電圧 = 175V dc応答周波数 = 100Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 4.5mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 4.5mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
5,598税込6,158
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。 屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。特長と利点:. ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。 高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。 ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 . 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様長さ = 150mm幅 = 4.5mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 7.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 7.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
7,898税込8,688
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。 屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。特長と利点:. ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。 高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。 ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 . 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様長さ = 150mm幅 = 7.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 7.6mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 7.6mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
6,798税込7,478
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。 屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。特長と利点:. ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。 高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。 ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 . 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様長さ = 150mm幅 = 7.6mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
8,398税込9,238
1袋(500個)
7日以内出荷
UL94V-2. RS PRO熱安定ケーブルタイ. RS PROのナイロン66 (別名ナイロン6.6)製の熱安定化結束バンドで、105 ℃までの高温用途に設計されています。これらの結束バンドは、物をまとめて保持するために使用する固定具の一種です。主に電気ケーブルやワイヤなどに使用します。ワンピース構造で、セルフロック機構が付いています。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズの製品があります。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、色の製品を取り揃えています。特長と利点:. 耐熱性 - 高温環境(105 ℃)での連続使用又は長期使用向け 使いやすく設置が簡単 UL94V-2等級の難燃性 黒及びナチュラルカラーを用意 さまざまな用途に最適. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 ケーブル管理 家庭 / DIY. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, マルチカラー, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, マルチカラー, ナイロン 66RS PRO
8,398税込9,238
1袋(500個)
予約販売
RS PROナイロン各色混合結束バンドパック. RS PROカラー結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。 各パックには、計250本(イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジの各色50本ずつ)の解除不可結束バンドが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。ケーブル / ワイヤ管理に最適です。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのカラーナイロン結束バンドパックは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと色の製品を取り揃えています。特長と利点:. 解除不可ラチェットロック動作 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 ナイロン66製 部品やケーブルの結束に適合 定格温度: -50 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 7サイズのパックを用意: ; 233-708 233-708 , ; 233-528 233-528 、 ; 233-714 233-714 、 ; 233-540 233-540 、 ; 233-534 233-534 、 ; 233-691 233-691 、 ; 233-792 233-792. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = マルチカラー材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
3,598税込3,958
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 400mm x 4.6mm, 青, 金属検知可能ナイロン RS PRORS PRO 結束バンド, 400mm x 4.6mm, 青, 金属検知可能ナイロンRS PRO
15,980税込17,578
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様長さ = 400mm幅 = 4.6mm色 = 青材質 = 金属検知可能ナイロンタイプ = 金属検知型入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 150N最大バンドル直径 = 116mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
3,998税込4,398
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PROナイロン難燃性結束バンド. RS PRO難燃性結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名6.6)製で、UL94V-0に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。これらの結束バンドは、ワンピース構造のセルフロック固定具で、ストラップのように機能してケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズや長さの製品があります。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらの難燃性ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、サイズの製品を取り揃えています。特長と利点:. 難燃性: UL94V-0規格 リリース不可 黒色 / 自然色 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 ナイロン66素材. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 難燃性入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 青, 金属検知可能ナイロン RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 青, 金属検知可能ナイロンRS PRO
3,598税込3,958
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = 青材質 = 金属検知可能ナイロンタイプ = 金属検知型入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 110N最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
7,598税込8,358
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
439,800税込483,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 30 - 35AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
439,800税込483,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 25 - 30AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
439,800税込483,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
659税込725
1個
予約販売
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
449,800税込494,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 15 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
439,800税込483,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 25 - 30AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
449,800税込494,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
449,800税込494,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mOコンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 15 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
99,980税込109,978
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.6ms感動値 = 30 - 35AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2mm長さ = 10mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
99,980税込109,978
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.6ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2mm長さ = 10mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
159,800税込175,780
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.6ms感動値 = 10 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2mm長さ = 10mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
76,980税込84,678
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mΩ, 150mΩコンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 25 - 30AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
76,980税込84,678
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mΩ, 150mΩコンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
78,980税込86,878
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 m., 150 m.コンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 15 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
78,980税込86,878
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 m., 150 m.コンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 10 - 15AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 150Ω, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 150Ω, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 15Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRORS PRO 抵抗器, 15Ω, 2010 (5025M), 3/4WRS PRO
1,798税込1,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら