カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • VISHAY(46)
  • YAGEO(45)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • KOA(25)
  • BOURNS(16)
  • KYOCERA AVX(11)
  • TDK(7)
  • KEMET(7)
  • ARCOL(OHMITE)(7)
  • ROHM(6)
  • ATEN(5)
  • 釜屋電機(5)
  • EPCOS(4)
  • SUSUMU(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
  • 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗 2.2kω」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.4W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.4WRS PRO
919税込1,011
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.15W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.15WRS PRO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 2512(6432M), 6W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 2512(6432M), 6WRS PRO
909税込1,000
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 1206 ( 3216 M ), 2W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 1206 ( 3216 M ), 2WRS PRO
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 0402 (1005M), 0.06W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 0402 (1005M), 0.06WRS PRO
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 36A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.6 mH 3.7 / 5.7 mA Single Stage 680kΩ*3 RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 36A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.6 mH 3.7 / 5.7 mA Single Stage 680kΩ*3RS PRO
279,800税込307,780
1箱(15個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ150、奥行き135、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗680kΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
399税込439特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズRS PRO
4,998税込5,498
1セット(5000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.55×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.55シリーズRS定格電力(W)0.25ケース1206動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズRS PRO
3,998税込4,398
1セット(5000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器ケース0805定格電力(W)0.125仕様【テクノロジー】厚膜寸法(mm)2×1.25×0.5長さ(mm)2奥行(mm)1.25高さ(mm)0.5動作温度範囲(℃)-55~+155シリーズRS終端スタイルはんだパッド
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズRS PRO
4,898税込5,388
1セット(5000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズRS PRO
4,198税込4,618
1セット(10000個)
当日出荷から7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
RS PRO パネル取り付け固定レジスタ RS PRORS PRO パネル取り付け固定レジスタRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1%RS PRO
4,200税込4,620
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2.2kΩ, ±1% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2.2kΩ, ±1%RS PRO
6,700税込7,370
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±5% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±5%RS PRO
4,698税込5,168
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、5 % RSシリーズ - (1 Ω → 820 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 2W ±5%RS PRO
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:27.8mm 幅:27.8mm 高さ:11.2mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:27.8mm 幅:27.8mm 高さ:11.2mmRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu長さ = 27.8mm幅 = 27.8mm高さ = 11.2mm寸法 = 27.8 x 27.8 x 11.2mm熱抵抗 = 12.2K/W取り付け = 接着ホイルカラー = 黒パッケージタイプ = BGA仕上げ = 陽極酸化処理BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2512, 1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2512, 1WRS PRO
6,898税込7,588
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1WRS PRO
18,980税込20,878
1リール(4000個)
7日以内出荷
RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 2.2 Ω の抵抗と W の定格電力を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら