42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
仕様抵抗 = 30kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402許容差 = 0.01定格電力 = 0.63W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
719 税込791
7日以内出荷

仕様抵抗 = 30kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 ケース0805 定格電力(W)0.125 仕様【テクノロジー】厚膜 寸法(mm)2×1.25×0.5 長さ(mm)2 奥行(mm)1.25 高さ(mm)0.5 動作温度範囲(℃)-55~+155 シリーズRS 終端スタイルはんだパッド
1セット(5000個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 仕様【テクノロジー】厚膜 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.45 高さ(mm)0.45 奥行(mm)0.8 シリーズRS 定格電力(W)0.1 ケース0603 動作温度範囲(℃)-55~+155 終端スタイルはんだパッド
1セット(5000個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全直径 = 1.9mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様抵抗 = 300kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 仕様【テクノロジー】厚膜 長さ(mm)3.1 寸法(mm)3.1×1.55×0.55 高さ(mm)0.55 奥行(mm)1.55 シリーズRS 定格電力(W)0.25 ケース1206 動作温度範囲(℃)-55~+155 終端スタイルはんだパッド
1セット(5000個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
1セット(10個)
549 税込604
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
1セット(25個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様抵抗 = 130kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
1セット(10個)
329 税込362
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
1セット(10個)
129 税込142
7日以内出荷

仕様抵抗 = 430kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

接点構成2c 仕様コイル電圧 = 48V接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.17 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.3mm寸法 = 29 x 13 x 26.3mm電気的寿命 = 100000回UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

抵抗 = 130kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15000個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201許容差 = 0.01定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1箱(5個)
103,120 税込113,432
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 19mm奥行き = 15.2mm高さ = 15.5mm寸法 = 19 x 15.2 x 15.5mm動作温度 Min = -40℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号40014057). サブミニチュアリレー. サブミニチュア、標準的な基板レイアウト 絶縁耐圧: 2 kV (コイルとコンタクト間) 難燃性等級: UL94 V-0 Class Fの絶縁 耐洗浄 CTI250、VDE0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
640 税込704
5日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)AC230 仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度 Min = -45℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147&#x27;) 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241&#x27;) 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169&#x27;) 402-169
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

接点構成3c 定格電圧(V)AC230 仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 35 x 56mm基準適合 = CUR E125370, UL E12537010 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147&#x27;) 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241&#x27;) 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169&#x27;) 402-169
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、寸法114*57*45.5mm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(32個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量1.0μF、寸法114*57*45.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗200kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(32個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流30A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.68μF、インダクタンス3*0.8 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.47μF、インダクタンス2*5.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

コイル定格電圧(V)AC240 端子形状プリント基板用端子 動作機能非ラッチング式
1個
1,690 税込1,859
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC230 端子形状プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
1,270 税込1,397
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様最大定格電流1A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗680kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(108個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷