「押す 引く プレート」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M8 x 50 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、強度と耐腐食性の両方を備えています。ラチェットハンドルは人間工学に基づいて設計されており、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用できます。 このレバーは、ねじサイズが M8 で、ねじ長は 50 mm です。ハンドルには、ハンドルを所定の位置にロックする鋸歯付きドライブを備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを簡単に手動で締め付けたり緩めたりすることができます。 このタイプのクランプは、機械を定期的に交換又は保守する必要がある場合に特に便利です。このクランプを使用すると、特殊な工具やレンチは不要です。また、ねじをすばやく緩めたり締めたりできるため、機械のダウンタイムを短縮できます。特長と利点.ハンドルロック付きクランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .シルバーカラー .オスねじ .ねじサイズ M8 .ねじの長さは 50 mm です .ハンドル長は 65 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 50mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M6 x 40 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、頑丈で耐腐食性に優れた製品を選択できます。人間工学に基づいて設計されたラチェットハンドルにより、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用することができます。 このクランプレバーは、 M6 ねじサイズでねじ長が 40 mm です。ハンドルの内側には、鋸歯状の駆動機構を備えたラチェットシステムがあります。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、操作が逆になり、鋸歯の駆動がかん合します。これにより、ねじを手動で締め付けたり緩めたりできます。 このレバーを動かすだけで、特殊なレンチや電動工具を使わずに機械の交換や保守を行うことができます。迅速かつ効率的に作業できるため、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます。このレンチは、頻繁にすばやく調整や修理を行う製造及びエンジニアリング環境で使用されています。特長と利点.クランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .ハンドルロック .シルバーカラー .ねじの性別は男性です .ねじサイズは M6 です .ねじの長さは 40 mm です .ハンドル長: 42 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 40mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
関連キーワード