26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
仕様実装タイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro ハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 2.56 V 、 5.5 A 、 4 線 RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 4 リード構成 保持トルク: 7 N.m ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.56 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 30.23 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 4電源電圧 = 2.56 Vフレームサイズ = 85.85 x 85.85mm軸径 = 12.7mm許容電流値 = 5.5 Aシャフト長さ = 30.23mm奥行き = 96mm抵抗/フェーズ = 0.46Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、12 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:12 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 310 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 38.5Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.9 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 5.4 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 5.4 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 1.5 A巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 76mm抵抗/フェーズ = 3.6Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:9.6 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 9.6 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 400 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 24Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 2.8 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 4 リード構成 保持トルク: 1.25 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.8 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 4電源電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 3.3 A巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 76mm抵抗/フェーズ = 0.85Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、4 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:4 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 4 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 950 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 4.2Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 6 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.497 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 6 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 6 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 850 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 51mm抵抗/フェーズ = 7.1Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 4 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.288 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 4 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 4 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 1.1 A巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 41mm抵抗/フェーズ = 3.6Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブル、 2 m ここでは RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブルをご紹介します。このケーブルは、ワイヤピン対ピンケーブルで、シリアルレーザープリンタでの使用に最適です。このケーブルは、両端に D-sub オス及びメスコネクタを備えているため、 15 ピンシリアルデバイスを別の 15 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。この製品は、外径 7.9 mm 及び 24 AWG のケーブルフレックスを備え、亜鉛ダイキャスト製のコネクタカバーを採用しているため、長寿命で耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルには、オス( D-sub )とメスがあります シリアルレーザープリンタを接続できるコネクタ( D-sub )です その他さまざまな機能を提供します ケーブルフレックスの外径は 7.9 mm 及び 24 AWG で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュピンが付いています 亜鉛ダイキャストダストカバーは、内部のピンを保護します また、性能寿命も長くなっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデムとプリンタ ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 15ピンD-Subジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 15ピンD-Sub RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

RS Pro ハイブリッドステッパモータは、並列配線、直列配線、ユニポーラ配線オプションを備えています RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 必要な用途の種類に応じて、このステッパモータシリーズは、さまざまな速度、トルク、及び電力出力を実現できます。これは、シリーズ、パラレル、ユニポーラとして配線することで実現でき、汎用性と信頼性の高いステッパモータを実現します。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 8 リード構成 保持トルク: 3.8 Nm (ユニポーラ)、 4.8 Nm (並列)、 4.8 Nm (直列) ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 4.76 V (ユニポーラ)、 2.54 V (並列)、 6.6 V (直列) 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 28.9mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。 直列巻線と並列巻線の違いは何ですか モータは、必要な用途の種類に応じて、直列又は並列のいずれかで配線できます。通常、直列配線されたモータは、より高速になるとストールトルクが増加し、速度が低下します。平行に配線されたモータは、通常、より高速で一定のトルクを維持する傾向がありますが、これは通常、直列よりも低くなります。 巻線構成又はステッパモータは、必要な動作速度、トルク、及び電源コンセントを提供するために不可欠な役割を果たします。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 8電源電圧 = 2.54 V, 4.76 V, 6.6 Vフレームサイズ = 82.5 x 82.5mm軸径 = 9.52mm許容電流値 = 1.96 A 、 2.8 A 、 3.92 A巻線配置 = 並列, 直列, ユニポーラシャフト長さ = 28.9mm奥行き = 94mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

RS Pro ハイブリッドステッパモータは、並列配線、直列配線、ユニポーラ配線オプションを備えています RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 必要な用途の種類に応じて、このステッパモータシリーズは、さまざまな速度、トルク、及び電力出力を実現できます。これは、シリーズ、パラレル、ユニポーラとして配線することで実現でき、汎用性と信頼性の高いステッパモータを実現します。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 8 リード構成 保持トルク: 2.6 Nm (ユニポーラ)、 3.4 Nm (並列)、 3.4 Nm (直列) ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.39 V (ユニポーラ)、 1.65 V (並列)、 3.42 V (直列) 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 30.23 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。 直列巻線と並列巻線の違いは何ですか モータは、必要な用途の種類に応じて、直列又は並列のいずれかで配線できます。通常、直列配線されたモータは、より高速になるとストールトルクが増加し、速度が低下します。平行に配線されたモータは、通常、より高速で一定のトルクを維持する傾向がありますが、これは通常、直列よりも低くなります。 巻線構成又はステッパモータは、必要な動作速度、トルク、及び電源コンセントを提供するために不可欠な役割を果たします。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 8電源電圧 = 1.65 V, 2.39 V, 3.42 Vフレームサイズ = 85.85 x 85.85mm軸径 = 12mm許容電流値 = 3 A 、 4.2 A 、 5.9 A巻線配置 = 並列, 直列, ユニポーラシャフト長さ = 30.23mm奥行き = 65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

RS Pro オス USB A- オス USB B USB ケーブルです RS Pro の高品質オス USB A- オス USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 0.5 mm 長さ 2 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています 用途 これらの USB ケーブルは、次のような多くの用途と互換性があります。 サーバー プリンタ装置 スキャナ ハードドライブ マイクロホン マウス キーボード 外付けハードドライブ カメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

RS Pro オス USB A- オス USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オス USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 高速 USB リビジョン 2.0 長さは 1 m です コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています グレーPVC被覆 ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は USB B で機器に直接接続するため、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB ケーブルは、次のような多くの用途と互換性があります。 サーバー プリンタ装置 スキャナ ハードドライブ マイクロホン マウス キーボード 外付けハードドライブ カメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌々日出荷

RS Pro オス USB A- オス USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オス USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 高速 USB リビジョン 2.0 3M の コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています グレーPVC被覆 ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は USB B で機器に直接接続するため、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB ケーブルは、次のような多くの用途と互換性があります。 サーバー プリンタ装置 スキャナ ハードドライブ マイクロホン マウス キーボード 外付けハードドライブ カメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

RS Pro オス USB A- オス USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オス USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 高速 USB リビジョン 2.0 長さ 2 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています グレーPVC被覆 ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は USB B で機器に直接接続するため、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB ケーブルは、次のような多くの用途と互換性があります。 サーバー プリンタ装置 スキャナ ハードドライブ マイクロホン マウス キーボード 外付けハードドライブ カメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷

長さ = 1.2m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 2.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725。。USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-USB A USBケーブル、オス-オス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をオスMicro Bコネクタ、もう一方の端をタイプAオスUSBコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用して、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型モバイルデバイスをホストPCに接続したり、Androidフォンを充電したりできます。. Micro USBコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したコネクタです。Microコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。USB 2.0 Micro Bプラグコネクタは、USB 2.0 / 3.0 Micro Bポート又はレセプタクルのいずれにも互換性がありますが、USB 3.0プラグは、形状の違いにより、USB 3.0レセプタクルに対してのみ互換性があります。. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. モバイルデバイスをホストコンピュータ又は充電器に簡単に接続可能 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、小型のモバイルデバイスをホストPCに接続するために使用します。代表的用途には、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPSデバイス、フォトプリンタの接続などがあります。USB Aポートは、スマートTVや、DVDプレーヤー、ゲーム機、そしてモバイルAndroidデバイスのAC充電器にも装備されています。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。このケーブルは、電力とデータを個別に転送するために4線で構成されています。Micro USBプラグをモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグをホストPC (又は充電器)のメスUSBポートに挿入します。接続すると、データ又は電力が自動的に送られ、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様取り付けタイプ:表面実装最大供給電圧:20V acサウンドレベル:88dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続長さ:16.9mm奥行き:16.9mm高さ:7.8mm寸法:16.9 x 16.9 x 7.8mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:5kHz供給電流:10mA角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
1個
830 税込913
5日以内出荷

仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +120℃最大周波数 = 4kHz静電容量 = 16nF角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,988 税込3,287
5日以内出荷

仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 1.26Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.5 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 6.35mm許容電流値 = 2.8 Aシャフト長さ = 19mm深さ = 56mm抵抗/フェーズ = 0.9Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
1個
9,240 税込10,164
5日以内出荷



仕様ステップ角:0.9°●保持トルク:1.26Nm●配線数:4●定格電圧:2.5 V●フレームサイズ:56.4 x 56.4mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、永久磁石●軸径:6.35mm●許容電流値:2.8 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:19mm●深さ:56mm●抵抗/フェーズ:0.9Ω●基準適合:RoHS対応●高トルクステッパモータ57 x 57、400ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長と利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,280 税込16,808
5日以内出荷

仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
5日以内出荷

仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 60mNm配線数 = 4定格電圧 = 3.8 Vフレームサイズ = 28 x 28mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 670 mAシャフト長さ = 18mm深さ = 32mm抵抗/フェーズ = 5.6Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,300 税込14,630
5日以内出荷

仕様ステップ角 = 0.9°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,640 税込9,504
5日以内出荷