クロス素材 = ポリプロピレン(PP)。用途 = 苛酷な清掃。色 = 青。包装形態 = ボックス。内容量 = 160。シートサイズ = 426 x 307mm。湿式 / 乾式 = 湿式 / 乾式。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS PRO 13
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ワイプの種類 = 工業用ワイプ。用途 = 産業用清掃。湿式 / 乾式 = ドライ。包装形態 = ボックス。内容量 = 150。シートサイズ = 300 x 400mm。色 = 青。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS PRO V13
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ワイプの種類 = リントフリーワイプ。用途 = 産業用清掃。湿式 / 乾式 = ドライ。包装形態 = ボックス。内容量 = 280。シートサイズ = 180 x 110mm。色 = 白。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS PRO 13
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
用途 = 産業用清掃。クロス機能 = リントフリー。色 = 白。包装形態 = ボックス。内容量 = 120。シートサイズ = 425 x 230mm。湿式 / 乾式 = 湿式 / 乾式。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS PRO 13
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = シートフィルタグレード = G3カラー = 黒メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 12mm実際の高さ = 480mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = マットフィルタグレード = G3最大風量 = 2500/m2s @ 10mm thick初期圧力降下 = 242Paカラー = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
クロス素材 = マイクロファイバ。用途 = 清掃, 乾燥。色 = 青。包装形態 = パック。内容量 = 10。シートサイズ = 400 x 400mm。湿式 / 乾式 = ドライ。繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用。。RS Pro マイクロファイバ、青クロス RS Pro のマイクロファイバ(青)クロス 10 枚入りパックのサイズは、 400 mm x 400 mm です。マイクロファイバ素材により、窓や繊細な表面に傷が付かないようになっています。 このクリーニングクロスは、から拭き、窓やミラーの清掃、ステンレススチールの輝かせるなど、さまざまな清掃作業で、乾燥した場所又は湿気の多い場所で使用できます。 RS Pro では、さまざまな清掃要件を満たすさまざまな用途に適した、低価格の多目的ワイプを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 色分けにより相互汚染を防止 高吸収性 - 汚れを吸収して除去します Durable - きれいになり、長持ちします 湿った場所と乾燥した場所のどちらでも使用可能 耐摩耗性 代表的用途 多目的ワイプの用途 RS Pro クロスは、以下の用途に適しています。 乾燥 一般的な清掃 粉塵除去 ガラス / ミラーの清掃 よくある質問: パックに含まれているワイプの数はいくつですか. この多目的ワイプには、 10 枚入りパックで販売されています。
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。. 特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
種類 = ロール。用途 = オイル。吸収容量 = 80L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.68kg。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。流出オイル専用吸収シート(ミシン目付きロール). RS Pro標準重量流出物吸収ロールは、流出オイルの清掃専用に設計されており、化学物質を 除く ほぼすべての流出物質を吸収します。 この流出物吸収ロールは白色で見分けやすく、流出オイルの清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。ロールにはミシン目が付いているため、必要なだけ切り取って流出オイルを処理できるので、この製品は費用対効果に優れたソリューションとなっています。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。. 特長と利点:. . 吸収体ロール。 . 穴あき。 . 使いたい分だけ切り離す。 . 油流出のみ。 . 吸収性がある。 . 業界で認められている。 . 白 - 油流出のみ。 . 疎水性 - 水をはじき、水に浮く。 . ロール・サイズ48cmx4000cm。 . パック重量4.68kg。. 流出物管理に関する色の定義の説明. . 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. . 白: 流出 オイル 専用. . 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 80L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.62。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。RS Pro 標準デューティメンテナンスロールです RS Pro 標準デューティメンテナンスロールをご紹介します。水、中性化学薬品、冷却剤などの一般的な液体の滴り及び少量の流出をすばやく除去するのに最適です。背面が開いている設計ですばやく上がり、液体や湿気をすばやく除去して、潜在的な危険や流出の増加を防ぐことができます。この吸収ロールは、 80 リットルの液体を吸収する Ability で、コスト効果が非常に高く、さまざまな用途で使用できます。 特長と利点: お買い得な RS Pro 吸収ロールは、一般的なメンテナンス用途で流出、雨、漏出を迅速かつ簡単に清掃するのに最適です 背面が開いている設計ですばやく上がり、液体や湿気を吸収します 一方の側の低綿ぼこりは、各シートの強度と耐久性を高め、使用中の引き裂き、引裂、ほつれを最小限にします さらに、ディンプル加工が施された素材により、液体で飽和しても安定性が確保され、再適用されます 簡単に裂けることで、シートを簡単かつ効率的に作成できます 流出に迅速に対応するために裂けて、はである メンテナンスの漏れを解消する低コストで経済的なソリューションです そして滴りなさい 緊急時の対応や、日々の利用に最適です を使用します 吸収量: 1 ロールあたり 80 リットル ロールの長さは 40 cm x 40 m です 用途: 吸収シート又はロールは、液体又はオイルがこぼれたときに使用する流出吸収剤の一種です。ロール及びシートの利点は、こぼれた液体、水滴、漏出をすばやく効率的に清掃し、大きな危険を引き起こす可能性があることです。 また、流出物を封じ込めた方法として、漏れ又は液だれの可能性がある区域又は装置の下に配置するための予防製品としても使用できます。また、広い範囲をカバーして流出を吸収するのにも役立ち、パッド、枕、マット、ブームなどの他の吸収剤と併用すると、あらゆる種類の液体の流出を非常にコスト効果の高い方法で管理できます。この頑丈で Durable なロールは、次のようなあらゆる用途で使用できます。 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 流出制御機器の色とは何ですか. ブラック / グレー - 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白.オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄 - 液体を吸収し、用途に使用できます 浸食性化学薬品の流出を清掃します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
カラー = 白。長さ = 600mm。幅 = 600mm。厚さ = 2.5mm。材料 = ポリ塩化ビニール。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.38 → 1.42g/cm3。引張強度 = 54 MPa。硬さ = ショアD 60。熱伝導率 = 0.15W/mK。仕上げ = サテン / 光沢℃。伸長 = 150%。。ISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>接着が簡単 ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ: 2.5 mm ;/li> ;li>設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます ;/li> ;/ul>. 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>医療用 ;/li> ;li>食品用 ;/li> ;li>農業 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
カラー = 白。長さ = 600mm。幅 = 600mm。厚さ = 2.5mm。材料 = ポリ塩化ビニール。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.38 → 1.42g/cm3。引張強度 = 54 MPa。硬さ = ショアD 60。熱伝導率 = 0.15W/mK。動作温度 Max = +60℃。破断強度 = 48 → 54MPa。。ISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>接着が簡単 ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ: 2.5 mm ;/li> ;li>設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます ;/li> ;/ul>. 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>医療用 ;/li> ;li>食品用 ;/li> ;li>農業 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 90L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。RS PRO漏液吸収、標準重量、メンテナンスパッド。. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、メンテナンス時の一般的な流出物の清掃用に設計されており、腐食性化学物質を除くあらゆる物質を吸収します。吸収パッドの色は黒又はグレーで見分けがつきやすく、一般的に少量の液体をこぼした場合や表面をきれいにする場合に使用できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。. 特長と利点:. 吸収パッド メンテナンス、一般的な流出物処理用 作業面の清掃 業界認知 色: 黒とグレー - 腐食性化学物質を除くあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 裏面開放によるすばやい吸収 機械部品や工具への綿ぼこりの付着を防止するカバーストック 伸張強度が高いスパンボンド製カバーストック 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716373 7716373 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716392 7716392 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。. 吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro
仕様ワイプの種類 = ダストワイプ用途 = 粉塵除去, 一般的な清掃湿式 / 乾式 = ドライ包装形態 = ボックス内容量 = 25シートサイズ = 610 x 305mm色 = オレンジ繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用
1箱(25個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード