このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響 * グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水 / 灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。. 特長と利点. 推奨される動作温度: -20 → +60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 77mm外径 = 80.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = フラットロールアップ動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 10m補強 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径33mm、外径36.2mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ10m、補強あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径26mm、外径29mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径26mm、外径29mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ10m、補強あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径38mm、外径43.2mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力5 bar、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 <I>注意</I> : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
関連キーワード