「換気グリル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様タイプ = 換気グリル併用可能製品 = 19-Inch Rack材質 = ポリフォーム高さU = 2U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 230 x 115 x 0.7mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 127 x 228 x 0.7mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 127 x 115 x 0.7mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 127 x 67 x 0.7mm
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
通気トレイ. 換気グリル付きのシンプルなデフレクタトレイで、上昇した熱気をラックの外側に誘導します。. 夜明けグレーストーブエナメル仕上げのアルミ製
仕様タイプ = 換気グリル材質 = アルミニウム寸法 = 483 mm x 207 mm x 1 Uラックユニット = 1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様タイプ = メッシュベントパネル併用 = 19-Inch Rack材質 = アルミニウム高さU = 1U前面換気グリル. 押出成形アルミ(IEC297に準拠) 細ワイヤメッシュグリルに適合(2 mm四角穴、3 mmピッチ) ドーングレーのストーブエナメル塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,190
税込¥16,709
5日以内出荷
RS Pro パネルフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計された使い捨てパネルフィルタを導入しています。G4 グレードになっており、亜鉛めっきスチール製ケースに収められたこのパネルフィルタは、 RS Pro によって、難燃性と煙に対する感度が高い用途で特に効果を発揮するように設計されています。このパネルフィルタは、安全に扱えるようにロール状の安全エッジを備えています。 特長と利点 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 亜鉛めっきスチール製で、確実に製品を製造します Durable で信頼性が高いです 取り付けと取り外しが簡単な使い捨て製品 G4 フィルタグレードで、プレフィルタ用途にも適しています 各チャンネルには、安全性を確保するために圧延安全エッジがあります 処理 用途 パネルフィルタは、家庭用から産業用までのさまざまな環境で使用され、空気中の不要な粒子や汚染物質のろ過又は事前ろ過に使用できます。高感度が求められる用途向けに特別に設計されています これらのフィルタは、調理台の上で燃焼性と煙の発生がよく見られます 業務用キッチンや家庭用キッチンでのグリースろ過用のグリルも取り揃えています のような他の場所の中で 鉄道駅 電車 公共施設 病院 エアフィルタの仕組みは. HVAC フィルタは一般的に、暖房、換気、エアコンで使用され、メッシュ状の素材で製造されています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = パネル呼び寸法 = 24 x 12 x 2インチ実際の寸法 = 287 x 45 x 592mmISO 16890クラス = ISO-C-85フィルタグレード = G4初期圧力降下 = 90Pa最終圧力損失 = 200Paケースの材質 = 亜鉛メッキスチール実際の深さ = 45mm実際の高さ = 592mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード