「支柱用自在ジョイント」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボア = 12mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 25mm。全体の長さ = 56mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 12 mm 、長さ 56RS Pro シリーズのまた、軸が互いに一定の角度に配置されている 2 本のロッド又はシャフトを接続する必要がある場合は、さまざまな車両で使用することもできます。 このスチール製ジョイントは、プレーンベアリングユニバーサルカップリングです。動作角が 3 ° → 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途に最適です。ボアサイズ 12 mm の穴付きハブタイプのジョイントです。 このプレーンベアリングでは、保護ブーツと潤滑剤を使用することをお勧めします。これにより、滑らかな操作が可能になり、長寿命が実現します。ユニバーサルジョイントに適した用途の例としては、ベルトコンベア、車両支柱シャフト、遠心ポンプなどがあります。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径 25 mm .ボアサイズ: 12 mm .全長: 56 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ボア = 14mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 28mm。全体の長さ = 60mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア 14 mm 、長さ 60この RS Pro のプレーンな退屈ハブモデルなどのユニバーサルジョイントは、コンベア、支柱シャフト、その他の回転機械をプライムムーバに接続するために不可欠な要素です。また、 2 つのシャフトを互いに斜めに配置して接続する自動車用途でも Crucial です。 最大速度 1000 rpm 、最大動作角度 45 ° の用途には、この穴開けハブタイプのシングルジョイントカップリングを使用します。このプレーンベアリングは、頑丈なスチール製で、内径 14 mm 、 Peak トルク 600 Nm です。ユニバーサルジョイントでは、保護ブーツと定期的な潤滑剤の使用をお勧めします。これにより、スムーズな操作が可能になり、寿命が延びます。 信頼の RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と品質について徹底的にテストされています。また、 RoHS に準拠しており、有害物質の使用が最小限で済みます。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径: 28 mm .ボアサイズ: 14 mm .全長 60 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ボア = 10mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 22mm。全体の長さ = 48mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 10 mm 、長さ 48 mm回転機械を鋭い操作角度で接続する必要がありますか.RS Pro のこのユニバーサルジョイントは、車両の支柱シャフト、コンベア、ラインシャフトをプライムムーバに接続するために設計されています。どのようなタイプの機械でも、 5 ° 以上のずれがある場合に接続できます。 このプレーンベアリングは頑丈なスチール製で、外径 22 mm の穴あきハブを備えています。最大動作角が 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途に適しています。ジョイントの動作と寿命を円滑にするために、車両や機械で使用する場合は定期的に潤滑剤と保護ブーツを使用することをお勧めします。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径 22 mm .ボアサイズ: 10 mm .全長: 48 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

関連カテゴリ