仕様タイプ = 切断バイト全体長さ = 125 mm直径 = 12 x 20mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップグレード = P30分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし< 615-0915') 615-0915/はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様タイプ = 曲がりバイトビット全体長さ = 140 mm直径 = 20 x 20mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップグレード = P30分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし< 615-0915') 615-0915/はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
関連キーワード