2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ボールペイン RS PRO のボールペインハンマーをご紹介します。軽量で耐久 Durable な各種手動工具で、さまざまな素材や工具の形削り、貫通、打撃など、さまざまな用途に最適です。 このボールペインハンマー製品は、特殊工具鋼製のスチール製ウェッジ固定ヘッドを備え、欠損や劣化のない広範な用途に耐えられる Durable and Reliable Head を備えています。ヘッドは、チゼルやパンチなどの打撃工具に最適な平らな側面を持つ つの高周波焼き入れ打撃面と、ピンの丸め、留め具、リベットの閉鎖などに最適な丸型ボール面で構成されています。ヘッドには高品質のアッシュウッドハンドルが付いており、衝撃吸収性に優れ、耐久性があるため、衝撃を最小限に抑えることができます。 特長と利点 ISO 15601 TS 5-2 ?スチール製ウェッジ固定ヘッド ?特殊工具鋼構造により、優れた耐久性を実現 ?衝撃や衝撃に強いアッシュウッドハンドル ?側面が平らで丸みがある、誘導硬化の打撃面 ?さまざまな用途に適合する汎用性の高いハンマー 用途 ボールペインハンマーは、金属加工で一般的に使用されているため、マシニストハンマーとも呼ばれています。打ち込みハンマーのヘッドは硬化するため、標準的なクローハンマーよりも打撃面が硬質で、ドライブチゼル及びリベットに適しています。従来、金属加工プロセスで衝撃によって金属を硬化させるために使用されていました。ハンマーのボールエンドは、金属を広げて凹みを除去するなど、精度が必要な場合のより制御された「研削打撃」に適しています。 ボールペインハンマーは有用です ?リベットをはめます ?金属鍛造 宝石加工 ?へこみの除去 ?ストーキングパンチ よくある質問 特殊工具鋼の打撃面は高周波焼入れが施されています ハンドル Protector Ashwood ハンドル、スチールウェッジ固定 コールドチゼル、パンチ、リベット、金属の成形に使用 汎用ハンマーとしても使用できます どのようなサイズがありますか? この RS Pro ボールペインハンマー製品には、次のいずれかが用意されて 8 オンス RS 品番( 1923682 1923682 16 オンス RS 品番( 1923683 1923683 ヘッドは交換可能ですか? この RS Pro ボールペインハンマー製品は、固定スチール製ウェッジヘッドを備え、取り外しできません。 ボールペインとクロスペインの違いは何ですか。 十字型とは、ハンドルに対して水平なヘッドを指します。通常、側面を拡張して物体を伸ばすために黒柱が使用します。ボールペインには、板金のハンマーや成形に使用する丸頭があり、エッジを丸めたり、リベットを閉じたりするために使用されます。 ヒッコリー製の木製ハンドルにはどのような利点がありますか? ヒッコリーは、衝撃を吸収する硬質で衝撃吸収性があるため、衝撃に強い扱いにくい工具に最適で、使い心地と制御性に優れています。ヒッコリーシャフトを装備した工具は Durable で、優れた耐衝撃性を備えています。
仕様ハンマーの種類 = ボールペインハンマーヘッド材質 = スチールハンドル材質 = アッシュ材全体長さ = 3,50.0 mm重さ = 528g
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro ボールペイン RS PRO のボールペインハンマーをご紹介します。軽量で耐久 Durable な各種手動工具で、さまざまな素材や工具の形削り、貫通、打撃など、さまざまな用途に最適です。 このボールペインハンマー製品は、特殊工具鋼製のスチール製ウェッジ固定ヘッドを備え、欠損や劣化のない広範な用途に耐えられる Durable and Reliable Head を備えています。ヘッドは、チゼルやパンチなどの打撃工具に最適な平らな側面を持つ つの高周波焼き入れ打撃面と、ピンの丸め、留め具、リベットの閉鎖などに最適な丸型ボール面で構成されています。ヘッドには高品質のアッシュウッドハンドルが付いており、衝撃吸収性に優れ、耐久性があるため、衝撃を最小限に抑えることができます。 特長と利点 ISO 15601 TS 5-2 ?スチール製ウェッジ固定ヘッド ?特殊工具鋼構造により、優れた耐久性を実現 ?衝撃や衝撃に強いアッシュウッドハンドル ?側面が平らで丸みがある、誘導硬化の打撃面 ?さまざまな用途に適合する汎用性の高いハンマー 用途 ボールペインハンマーは、金属加工で一般的に使用されているため、マシニストハンマーとも呼ばれています。打ち込みハンマーのヘッドは硬化するため、標準的なクローハンマーよりも打撃面が硬質で、ドライブチゼル及びリベットに適しています。従来、金属加工プロセスで衝撃によって金属を硬化させるために使用されていました。ハンマーのボールエンドは、金属を広げて凹みを除去するなど、精度が必要な場合のより制御された「研削打撃」に適しています。 ボールペインハンマーは、次の用途に役立ちます。 ?リベットをはめます ?金属鍛造 宝石加工 ?へこみの除去 ?ストーキングパンチ よくある質問 特殊工具鋼の打撃面は高周波焼入れが施されています ハンドル Protector Ashwood ハンドル、スチールウェッジ固定 コールドチゼル、パンチ、リベット、金属の成形に使用 汎用ハンマーとしても使用できます どのようなサイズがありますか? この RS Pro ボールペインハンマー製品には、次のいずれかが用意されて 8 オンス RS 品番( 1923682 1923682 16 オンス RS 品番( 1923683 1923683 ヘッドは交換可能ですか? この RS Pro ボールペインハンマー製品は、固定スチール製ウェッジヘッドを備え、取り外しできません。 ボールペインとクロスペインの違いは何ですか。 十字型とは、ハンドルに対して水平なヘッドを指します。通常、側面を拡張して物体を伸ばすために黒柱が使用します。ボールペインには、板金のハンマーや成形に使用する丸頭があり、エッジを丸めたり、リベットを閉じたりするために使用されます。 ヒッコリー製の木製ハンドルにはどのような利点がありますか? ヒッコリーは、衝撃を吸収する硬質で衝撃吸収性があるため、衝撃に強い扱いにくい工具に最適で、使い心地と制御性に優れています。ヒッコリーシャフトを装備した工具は Durable で、優れた耐衝撃性を備えています。
仕様ハンマーの種類 = ボールペインハンマーヘッド材質 = スチールハンドル材質 = アッシュ材全体長さ = 300 mm重さ = 318g
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷