ステップ数 = 2。天板高さ = 0.47m。材質 = アルミニウム。重量 = 8kg。全高 = 0.21m。。RS Pro 2 トレッドアルミ製ステップ 0.47 m プラットフォーム高さRS Pro シリーズのこれらのアルミ製ステップを使用すると、高い場所に安全にアクセスできます。610 mm x 610 mm 、 470 mm の地面からのプラットフォームが含まれています。このプラットフォームはギザ付きで、耐滑性に優れた広い作業面を実現します。 わずか 8 kg で脚立は軽量です。これにより、ワークスペース内を簡単に移動できます。脚はプラットフォームの下に折りたためるため、使用していないときにユニットをきちんと保管できます。各脚には、自立時にステップが滑り落ちないようにラバーソールが付いています。 このステップユニットは、あらゆる携帯式はしごをカバーする規格である EN131 に準拠しています。最大 10 、 000 V の絶縁により、産業環境の安全を確保しています。頑丈なサイズで、最大荷重 150 kg に対応できます。倉庫や保管施設で使用されています。特長と利点. 2 つのステップ .アルミニウム製 .プラットフォームのサイズは 610 mm x 610 mm .プラットフォーム高さ 470 mm .最大 10 、 000 ボルトで絶縁 .最大荷重は 150 kg です .重量は 8 kg です . 700 mm x 610 mm x の折り畳みサイズ 210 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 152mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 102mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能クランプ最大バンドル直径 = 26mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 108mm粘着式の調整可能ケーブルクリップ. 取り外しや取り付けが容易なはしご型留め具 M2皿頭ねじ用のオプションのねじ穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード