15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様拡大率 = 1.8RS Pro 拡大鏡レンズは、ヘッドバンド付き双眼拡大鏡用です。. RS Pro 拡大鏡レンズ ; は、 RS Pro ヘッドバンド拡大鏡(品番 606989 )と併用します。1.8 倍及び 3.5 倍の倍率でヘッドバンド拡大鏡の標準装着レンズに追加できる 2 種類の拡大鏡レンズがあります。このレンズは、既存の 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。レンズは標準で取り付けられます。. 特長と利点:. 拡大鏡レンズのみ。 1.8 倍の倍率、品番 ; 662917 662917 。 倍率 3.5x 、品番 ; 662923 662923 。 RS Pro 双眼鏡ヘッドバンド拡大鏡(品番 ; 606989 606989 )には、後付けできます。 地上ガラスから作られている。 取り付けが簡単。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドについては、 x2.7 mm 拡大鏡付きで、倍率レンズが付いています。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. ヘッドバンド付き拡大鏡の特長と利点. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様拡大率 = 2.7RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、 x2.7 mm 拡大レンズを備えています. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. 特長と利点:. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. レンズオプションあり. 1.8 倍及び 3.5 倍倍率の代替レンズが用意されており、標準で提供される 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。. RS Pro 拡大鏡レンズ - 1.8 倍、品番 ; 662917 662917. RS Pro 拡大鏡レンズ - 3.5 倍、品番 ; 662923 662923. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様拡大率 = 3.5RS Pro双眼拡大鏡ヘッドバンド. RS Pro双眼拡大鏡ヘッドバンドは、対象物や画像のサイズと解像度を向上させます。 電子部品の検査、時計や宝石の製作、ラボの検査などの汎用用途向けに設計されています。 このRS Pro拡大鏡には、精密又は安全メガネに適合するガラスレンズが付属し、優れた光学素子と調整可能なヘッドバンドを提供します。. 特長と利点:. 拡大率: 2.7倍 連続使用時でも快適 ヘッドバンド周囲の調整範囲: 480 → 570 mm 眼鏡をかけたままでも装着できます。 簡単なレトロフィットのレンズオプションを用意 黒色A.B.S.へのレンズセット. レンズオプション. 拡大率1.8倍と3.5倍の交換レンズが用意されており、標準取り付けの2.7倍のレンズと簡単に交換することができます。. RS Pro拡大鏡レンズ - 1.8倍: 品番: 662-917 RS Pro拡大鏡レンズ - 3.5倍: 品番: 662-923. 用途情報. RS Pro双眼拡大鏡は、電子部品 / ラボの検査用途に最適です。
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 30mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = CR2016タイプ = 照明付き拡大鏡RS Pro照明付き拡大鏡. RS Proの照明付き拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡は、細かい部分の読み取りや検査に最適です。 倍率は7倍又は10倍で、精密研磨ガラスレンズが頑丈なボディにセットされており、人間工学に基づく成形ハンドルにより、持ちやすくなっています。. 特長と利点:. 照光 倍率: 7倍又は10倍 快適性
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 絶縁丸形検査ミラープローブです RS PRO RS Pro ブランドの丸型絶縁ミラープローブをご紹介します。手の届かない場所の検査や、一般的な検査用途に最適な、高品質の手持ちミラーです。この軽量ポケットサイズの検査鏡は、ステンレススチール製で、錆や腐食に対する高い耐性を備え、耐久性に優れています。薄型の頑丈なボディには、固定オフセットスチールベース取り付けミラーが装備されており、狭いスペースでのアクセスに最適です。また視認性が高く、安心して作業できます。スリムなデザインで、ミラーをポケットやケースに収納でき、場所を取らずに済みます。 特長と利点 ?軽量で Durable なデザインで、使いやすさを実現 ?ステンレススチール製ボディにより、耐久性と耐腐食性を確保 ?下からの視認性を確保するのに最適な固定オフセットヘッド ?スチール製ベース取り付けミラーで確実に固定 ?スリムなデザインで、ポケットに収納できます ?直径 30 mm のミラー 用途 丸形検査鏡は、手の届きにくい場所や近づきにくい場所の視認性を確保するのに最適な検査工具です。点検ミラーは、プラスチックやステンレススチールなどのさまざまなサイズ及び素材のものがあり、伸縮機能を備えている多くの製品が用意されており、装置の拡張に最適です。点検ミラーは、暗い環境で点検を行うのに便利な小型 LED 電球も備えています。 絶縁型検査鏡は、次のような幅広い用途に使用されています。 ?医療 自動車 工学 DIY ?美術工芸 よくある質問 スチールベース取り付けミラー 固定オフセットヘッド ステンレススチールボディ 全長は? この RS Pro 検査用ミラーの全長は 175 mm です。 ミラーのサイズはどのくらいですか。 ミラーの直径は 30 mm です。 これは拡張可能ですか? いいえ、この丸型検査ミラーは、延長できない固定オフセットヘッドを備えた一体型設計になっています。
仕様直径 = 30mm
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Proリバースアクションピンセット. RS Proリバースアクションピンセットは、自己把持動作を必要とする高精密作業に特化した設計になっています。用途情報. 電子産業、顕微鏡検査、腕時計メーカー、宝石商などの用途向けの一般的なリバースアクションピンセットです。
仕様モデルナンバー = R292.S材質 = ステンレス鋼方向 = 直線ポイントタイプ = 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の耐磁性 = なしESD対応 = なし抗酸耐性 = あり
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Proリバースアクションピンセット. RS Proリバースアクションピンセットは、自己把持動作を必要とする高精密作業に特化した設計になっています。用途情報. 電子産業、顕微鏡検査、腕時計メーカー、宝石商などの用途向けの一般的なリバースアクションピンセットです。
仕様モデルナンバー = R29SG.C.NP材質 = ステンレス鋼方向 = 直線ポイントタイプ = 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の耐磁性 = なしESD対応 = なし抗酸耐性 = あり
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Proリバースアクションピンセット. RS Proリバースアクションピンセットは、自己把持動作を必要とする高精密作業に特化した設計になっています。用途情報. 電子産業、顕微鏡検査、腕時計メーカー、宝石商などの用途向けの一般的なリバースアクションピンセットです。
仕様モデルナンバー = 5518.C.NP材質 = 炭素鋼方向 = 直線ポイントタイプ = 平面、刻み歯付き耐磁性 = なしESD対応 = なし抗酸耐性 = なし
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様直径 = 50mm調整可能 = あり伸縮自在 = ありRS Pro磁気ピックアップ検査ミラー. RS Pro磁気ピックアップ検査ミラーは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きミラーマウントを備えています。 このミラーを任意の向きにセットして、正確な検査を迅速に行ったり、落とした金属製の物体を回収したりすることができます。. 特長と利点:. ミラー径: 50 mm 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径 磁気ピックアップは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きマグネットマウントを装備 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様直径 = 24mm絶縁 = ありRS絶縁検査ミラー. メーカーの絶縁検査ミラーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護しながら、正確に目視検査できるように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 IEC60900:2004仕様 ミラー径: 24 mm
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 3 m延長ケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro 検査用延長ケーブル. RS Pro 3 m 延長ケーブルは、プローブ、カメラ、内視鏡などの検査装置と使用するために使用します。このケーブルの付いたカメラはありません。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 検査カメラ用ケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro検査カメラ5.5 mmアクセサリ. 検査カメラの機能を大幅に高める業務用アクセサリ製品です。. 直径5.5 mm、ねじ取り付けのフック、マグネット、ミラーアタッチメント. RS品番: ; 847-8953 847-8953 確実なねじ固定 鋼線 フック: 移動、回収、又は引っ張り ミラー: 死角になるエリアを確認 マグネット: 落とし物や金属の異物を取り出し. 直径5.5 mmのカメラヘッド. RS品番: ; 847-8959 847-8959 直径が小さく、優れた柔軟性を備えているので、これまで届かなかった場所に取り付け可能 ねじ取り付け用アタッチメント用ねじ端 解像度: 640 x 480ピクセル 4つのLEDを内蔵 PE被覆及びIP67 88 cmグースネック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 20 mカメラケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro カメラ延長ケーブル. RS Pro 20 m カメラケーブル、カメラヘッド付きプローブ、カメラ、内視鏡などの検査装置向けに設計
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷