仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 304.8 mm。ハンドルタイプ = 金属。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。 モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。 このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。 特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 254 mm。ハンドルタイプ = 金属。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。 モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。 このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。 特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
RS Pro インチドライブ深型インパクトソケット10点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 10 ピースドライブ深型インパクトソケットセットは、一連の必須のソケットで構成されています。ソケットと留め具の間の大きい接触面積により、応力が軽減されて摩耗しにくく、強力に締め付けることができます。鍛造バナジウムスチール製のこれらのソケットビットは、高い品質、強度、及び性能を発揮します。このソケットセットは、 RS PRO RS Pro 工具収納システム(以下を含む)での使用に最適なフォームモジュール入りで提供されます。RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです. RS Pro ドロワホイール付きスチール工具チェストです. RS Pro 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです. 特長と利点. 10 ソケットビット 業務用品質 留め具を損傷せずに、高トルクを発揮 耐久性を向上 クロムモリブデンスチール リン酸塩仕上げ. キットの内容. (10、11、12、13、14、17、19、21、22、24 mm)空圧用インチ6ポイント深型ソケット. 用途情報. この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 自動力学 工業 Engineer (. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。
仕様ソケットセットタイプ = インパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 10ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 24mm仕上げ = Phosphate材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
RS Pro インチドライブインパクトソケット18点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 18 ピースドライブインパクトソケットセットは、ほぼすべての用途に適合する一連の必須のソケットで構成されています。ソケットと留め具の間の大きい接触面積により、応力が軽減されて摩耗しにくく、強力に締め付けることができます。このソケットはクロムモリブデンスチール製で、高い品質、強度、及び性能を発揮します。 このソケットセットは、 RS PRO RS Pro 工具収納システム(以下を含む)での使用に最適なフォームモジュール入りで提供されます。 RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです 特長と利点 16 ソケットビット アダプタと延長 ARM が付属 業務用品質 留め具を損傷せずに、高トルクを発揮 耐久性を向上 クロムモリブデンスチール リン酸塩仕上げ キットの内容 インチ 125 mm空圧用エクステンションアーム インチ空圧用ソケットアダプタ (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm) インチ6ポイント空圧用ソケット ミリサイズ 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 自動力学 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。
仕様ソケットセットタイプ = インパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 18ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 32mm仕上げ = Phosphate材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 5.5 x 1 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 125 mm全体長さ = 225 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 3 x 0.5 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 190 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 6.5 x 1.2 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 150 mm全体長さ = 260 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4 x 0.8 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 200 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RS Proメンテナンス工具13点キット. RS Proメンテナンス工具13点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用の工具ロールケースに収められています。内容. ボールペインハンマー: 16オンス. 6-in-1ビットドライバセット. 単極電圧テスター. 傾斜ニッパー: 160 mm. コンビネーションプライヤ: 200 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC): 250 mm. ウォータポンププライヤ(ボックスジョイント / PVC): 250 mm. 工具ロール
仕様セットタイプ = 保守セット内容 = ビット, ハンマー, プライヤ, ドライバ, 電圧テスター, レンチ個数 = 13ストレージタイプ = ロール
1セット
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro電工用工具32点キット. RS Pro電工用工具32点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用のキャリングケースに収められています。特長と利点. 調節式ワイヤストリッパ(0.25 → 0.8 mm). スナップオフブレードナイフ. 6-in-1ビットドライバセット. オフセットマイナスドライバ - 4.0 mm. 先尖ピンセット(ストレート). 精密トリマセット. 電工用ショートニードルノーズプライヤ. 電工用傾斜ニッパー(フラッシュカット). ファイバグラスペンシル. ジュエリードライバ(ブレード x 4). 電工用マイナスドライバ - 3 x 100 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC) - 150 mm. 絶縁ミラー. 工具袋
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ビット, ニッパー, ナイフ, プライヤ, 精密ドライバ, ドライバ, ピンセット, レンチ個数 = 32ストレージタイプ = ポーチ
1セット
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 x 0.4 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 75 mm全体長さ = 165 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
DIN EN60900 : 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:.。 ●電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です 。 ●このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster を 。 ●各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 。 ●耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です 。 ●リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します 。 ●このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です 。 ●このドライバは、 DIN EN60900 : 2004 規格に準拠してテスト済みです 。. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 ●電気関連作業 。 ●機械及び工業生産 。. この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 ●< 1253078 1253078 2.5 mm 。 ●< 1253079 1253079 3.0 mm 。 ●< 1253080 1253080 3.5 mm 。 ●< 1253081 ~ 1253081 ~ 4.0mm 。 ●< 1253082 1253082 5.5 mm 。 ●< 1253083 ~ 1253083 ~ 6.5mm 。 ●< 1973797 1973797 8.0 mm 。
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 8 x 12 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 175 mm全体長さ = 295 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 6チップタイプ = マイナスブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black Phosphateケース入りRS Proマイナスドライバ6本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすさと正確なコントロールを実現しています。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
1セット
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
RS Pro の絶縁プライヤ ドライバ. RS Pro の絶縁プライヤ ドライバこの絶縁 RS Pro 精密工具セットは、 VDE 認定のビニール製ウォレット入りで確実に持ち運んだり保管したりできます。また、各種工具が揃っており、特に通電中の電気回路や通電中の回路で作業する際にほとんどの用途に使用することができます。ニッパー、プライヤ、ドライバは最大 1000 ac 又は 1500 dc での作業に最適で、業務用又は家庭用の DIY 容量で安全に作業するために不可欠な工具です。ニッパー及びプライヤ 特長と利点:. 特殊工具鋼により、高い耐久性とヘビーデューティ用途を実現 耐腐食性クロム仕上げでお手入れが簡単 人間工学に基づいた快適な DuoTech ソフトグリップハンドル 小型ワイヤ、電気工事、通信、建設作業を切断する場合に最適 軟線や硬線の切断に適しています VDE認定. ドライバ 特長と利点:. 高強度で最高の耐久性を実現する硬化処理クロムバナジウムスチール製ブレード リン酸塩仕上げにより、腐食保護と摩擦力が向上し、最大トルクを適用する際の滑りや留め具の丸まりを低減 人間工学に基づいた快適な C-PLUS ソフトグリップハンドル VDE認定. このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます. 自動ワイヤストリッパ 特長と利点:. 0.2 6.0 mm の一般的なより線 単線導体用の RS Pro 自動ワイヤストリッパ( 24 10 AWG 長さ mm 12 mm の調節式ストップ 必要に応じて取り外し可能 により、用途に応じた汎用性を向上 最大の使いやすい内蔵サイドカッター mm O. 小型万能ナイフ 特長と利点:. 材料をすばやくきれいに切断できる鋭利なブレード ステンレススチール製ブレードハウジング 使用中の安全性を最適化する自動ロック機構 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ブレードを交換するための安全で安全な機構 18 mm の交換用ブレード 枚が付属. このナイフではどのような交換用ブレードを使用できますか? RS 品番 813-2764 813-2764 又は 813-2773 813-2773 などの 18 mm スナップオフ交換用ブレードを使用可能. 小型巻尺 特長と利点:. 精度クラス: EEC II メートル単位で測定 ダブルストップ テープケースを取り扱う際に正確な測定を可能にする、滑り止めの付いた人間工学に基づいた Durable ABS ケース. 絶縁工具キットの用途. 絶縁工具は、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながら幅広い作業を確実に実行できます。このような絶縁工具キットは、次のようなさまざまな分野で一般的に使用されています。 鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者の作業. キットの内容:. マイナスドライバ(VDE認定) 3 絶縁プラスドライバ(VDE認定) 2 絶縁コンビネーションプライヤ(VDE認定) 1 絶縁傾斜ニッパー(VDE認定) 1 絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) 1 単極電圧テスター(VDE認定、長形) 1 自動ワイヤストリッパ 1 小型万能ナイフ18 mm 1 小型巻尺 1. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。絶縁工具を安全に使用する方法:. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。 絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。 最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。 熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路を扱う際は、絶縁材で覆われていない工具の部品には触れないでください。また、最大限の保護を得るためには、手袋やブーツなどの保護服を着用してください. このキットは、キットに含まれているユーティリティナイフのため、 18 歳未満の人には販売できません
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T30形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T25形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T10形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T40形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T15形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T20形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード