仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
ライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.2A誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.07A誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.5A誘電正接 = 9%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hシリーズ = RS PRO%誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。過酷な環境に最適です。アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現
仕様材質 = アルミ合金奥行き = 222.5mm高さ = 54.7mm幅 = 145.8mm外形寸法 = 222.5 x 145.8 x 54.7mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.4 mm に収まります。キャップの寸法は 16 mm x 80 mm で、プロファイルの端の部分を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造で、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 4.4mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、 5 mm の溝サイズと 4.5 mm のチューブ径に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 20 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.35
高さ(mm)0.35
奥行(mm)0.5
シリーズRS
定格電力(W)0.063
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
ケース0402
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。過酷な環境に最適です。アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現
仕様材質 = アルミ合金奥行き = 171mm高さ = 54.9mm幅 = 120.9mm外形寸法 = 171 x 120.9 x 54.9mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。過酷な環境に最適です。アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現
仕様材質 = アルミ合金奥行き = 115 mm高さ = 54.9mm幅 = 89.9mm外形寸法 = 115 x 89.9 x 54.9mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。過酷な環境に最適です。アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現
仕様材質 = アルミ合金奥行き = 115 mm高さ = 30.2mm幅 = 65 mm外形寸法 = 115 x 65 x 30.2mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmシリーズ = RS PRO%誘電正接 = 16%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.65A誘電正接 = 9%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 16%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.5 mm に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 40 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合ストラットプロファイル = 20 x 40 mm適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。さまざまな用途に使われています。一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm長さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 810mA誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
「寸法B」は、対応する図面に示した寸法に関連しています。また、引用の構造システムのチューブ寸法参照(表示の各品番に対応)と併せて使用する必要があります。. ショートスイベルティー. ショートスイベルティーを使用すると、サイズの一致する構造システムチューブの間で、角度85~235 °の様々なコーナージョイントを形成できます。 コーナージョイントリンクにはティーのペアが必要です。
仕様コネクタタイプ = T型コネクタ適合ストラットプロファイル = タイプ3適合チューブ直径 = 48.3mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ3製品システム = 148
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
「寸法B」は、対応する図面に示した寸法に関連しています。また、引用の構造システムのチューブ寸法参照(表示の各品番に対応)と併せて使用する必要があります。. ショートスイベルティー. ショートスイベルティーを使用すると、サイズの一致する構造システムチューブの間で、角度85~235 °の様々なコーナージョイントを形成できます。 コーナージョイントリンクにはティーのペアが必要です。
仕様コネクタタイプ = T型コネクタ適合ストラットプロファイル = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ1製品システム = 148
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
種別0805型抵抗器(250kΩ→1MΩ)
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×0.5
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1.25
シリーズRS
定格電力(W)0.125
抵抗(Ω)1M
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース0805
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
1セット(5000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.45
高さ(mm)0.45
奥行(mm)0.8
シリーズRS
定格電力(W)0.1
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
ケース0603
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.35
高さ(mm)0.35
奥行(mm)0.5
シリーズRS
定格電力(W)0.063
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース0402
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)3.1
寸法(mm)3.1×1.55×0.55
高さ(mm)0.55
奥行(mm)1.55
シリーズRS
定格電力(W)0.25
ケース1206
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.45
高さ(mm)0.45
奥行(mm)0.8
シリーズRS
定格電力(W)0.1
ケース0603
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
ケース0805
定格電力(W)0.125
仕様【テクノロジー】厚膜
寸法(mm)2×1.25×0.5
長さ(mm)2
奥行(mm)1.25
高さ(mm)0.5
動作温度範囲(℃)-55~+155
シリーズRS
終端スタイルはんだパッド
通信機器、スイッチング電源、産業用測定機器などで使用されます。 負荷寿命: 3000 → 10000時間 @ 150℃ 安全な換気構造の設計
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 8%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 6.9 mm に収まります。キャップの寸法は 40 mm x 120 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造が採用されており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 6.9mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 5.1 mm に適合します。キャップの寸法は 16 mm x 40 mm で、プロファイルの端のカバーに使用する PA ガラス繊維強化構造を備えており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 5.1mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
外部耐クラッシュ性らせん構造を持つミディアムデューティ弾性品質吸引ホースです。露出した外側らせんは耐摩耗性に優れ、ドラッグ抵抗を最小限に抑えます。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。耐候性に優れています。水、スラリー、液体下水、希釈薬剤の吸引及び放電に適しています。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。 スムーズボアによって最適な流量を維持します。 耐摩耗性と耐衝撃性に優れたヘビーデューティ外付けらせん構造を持ちます。 化学薬品や摩耗に対する優れた耐性。 用途例: 水、汚水、スラリー、粉体の吸引及び供給 構造 一般的な製造業 農業用タンカー用途
仕様長さ = 6m材質 = プラスチック使用流体/用途 = 粉末、 下水、 スラリー、 水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
HSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
仕様ねじサイズ = PG16→ 18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PGねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 18mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 18TPI
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
仕様静電容量 = 330μF電圧 = 100V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm長さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M12直径 = 44.5mm足高さ = 25.4mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 155kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = TB℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M16直径 = 63.5mm足高さ = 44.5mm全体の高さ = 45mm静的負荷容量 = 334kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 334kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M10直径 = 27mm足高さ = 16mm全体の高さ = 16mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形シリーズ = TB℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
外部耐クラッシュ性らせん構造を持つミディアムデューティ弾性品質吸引ホースです。露出した外側らせんは耐摩耗性に優れ、ドラッグ抵抗を最小限に抑えます。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。耐候性に優れています。水、スラリー、液体下水、希釈薬剤の吸引及び放電に適しています。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。 スムーズボアによって最適な流量を維持します。 耐摩耗性と耐衝撃性に優れたヘビーデューティ外付けらせん構造を持ちます。 化学薬品や摩耗に対する優れた耐性。 用途例: 水、汚水、スラリー、粉体の吸引及び供給 構造 一般的な製造業 農業用タンカー用途
仕様長さ = 6m材質 = プラスチック使用流体/用途 = 粉末、 下水、 スラリー、 水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 0.39 W。出力スピード = 14 rpm。軸径 = 3mm。最大出力トルク = 20 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 85 mA。幅 = 16 (Dia.)mm。シリーズ = 941D。。16 mm プラネットギアモータ - 941Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 16 mm プラネットギアモータ 金属製ハウジング材質 動作温度範囲: -10 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
360 °の傾きを簡単に表示する丸型水平器 頑丈なプラスチック構造 自宅、作業場での使用や、産業用途に最適 直径2.7 mmのねじ穴 x 3
仕様レベルタイプ = 命中点長さ = 43mmバイアル数 = 1防水 = ありポケットレベル = あり寸法 = 43 x 11.5mm高さ = 11.5mm幅 = 43mm
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ