カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(128)
    • ポリアセタール(30)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(40)
  • アズワン(6)
  • 光モール(1)
  • コクゴ(31)
  • フロンケミカル(3)
  • エスコ(133)
  • エンズィンガー・ジャパン(13)
  • Ensinger(エンズィンガー)(1)
  • 東レプラスチック精工(1)
  • KTC(15)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(6)
  • シロクマ(5)
  • ノーブランド(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • アサダ(3)
  • TRUSCO(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • テラモト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂丸棒」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径 RS PRORS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径RS PRO
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
カラー = 茶長さ = 250mm材料 = ポリイミドフォーム = ロッドロッド径 = 13mm密度 = 1.38g/cm3衝撃強度 = 9.8kJ/m2引張強度 = 118 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃熱伝導率 = 0.22W/mKRS Pro ブラウンポリイミド PI ロッド、 250 mm x 13 mm 径この茶色のポリイミド PI ロッドは、熱的及び機械的に多大な負荷に耐えることができ、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。精密に機械加工して厳密な公差を実現し、さまざまな目的に合わせて正確に構成できます。 ポリイミドは、卓越した耐久性により、他の材質よりも多くの利点を備えています。摩耗、放射線、熱に対する耐性に優れたこのロッドは、最高 +300 ° C の過酷で高温な環境で長時間使用できます固有の難燃性により、 UL 94 V-0 に分類されています。つまり、 10 秒後に燃焼が停止します。このロッドは、ショア D の硬度( 90 )、衝撃強度( 9.8 kJ/ m 2 )、クリープ(低)を実現して、頑丈さと剛性を長期間持続させています。 RS PRO RS Pro シリーズの厳格な規格に準拠していることを確認済みで、この製品は安全で信頼性が高くなっています。摩擦リング、絶縁体、スイッチ部品などの幅広い用途に最適です。特長と利点.ブラウンロッド .ポリイミド( PI )製 .長さ 250 mm .ロッド径 13 mm .密度は 1.38 g/cm 3 . 9.8 kJ/ m 2 の衝撃強度 .引張強度は 118 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級により燃焼が阻止されます 10 秒 .最大動作温度は +300 ° C です . 6.1% の長さ .ショア D の硬度は 90 です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 130mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 130mm径RS PRO
36,980税込40,678
1セット(1個)
5日以内出荷
キャストナイロン 6-MoS 2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 130mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 145ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 黒, 100mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 黒, 100mm径RS PRO
33,980税込37,378
1セット(1個)
5日以内出荷
RS PRO V7
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 100mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 黒, 80mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 黒, 80mm径RS PRO
21,980税込24,178
1セット(1個)
5日以内出荷
RS PRO V7
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃伸長 = 30%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 白, 100mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 白, 100mm径RS PRO
33,980税込37,378
1セット(1個)
5日以内出荷
アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色
仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 100mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃伸長 = 30%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 白, 80mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 白, 80mm径RS PRO
21,980税込24,178
1セット(1個)
7日以内出荷
アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色
仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 150mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 150mm径RS PRO
47,980税込52,778
1セット(1個)
5日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロンロッド、 500 mm x 150 mm 径RS Pro のこのナイロンロッドは自然な色で、長さ 500 mm 、直径 150 mm になります。さまざまな産業、特に過酷な環境下での使用に適しています。 押出ナイロンロッドとは異なり、このキャストナイロンロッドには内部応力がかからないため、耐衝撃性に優れ、乾燥時に 85 MPa の高い伸張強度を発揮します。化学薬品、酸、アルカリ、摩耗に耐性があり、最高 +180 ° C の温度での使用に適しています このロッドは、国際的な安全性及び品質基準に適合することがテストされています。Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級により、火災時に自消性を備えています。また、腐食抵抗については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN 50014 に準拠しています。 このナイロンロッドは耐久性が高いため、ベアリング、ブラシ、ギアなどのヘビーデューティな産業用途に役立ちます。特長と利点.ナイロンロッド . 自然色 .鋳造ナイロン 6 製 .長さ 500 mm .直径 150 mm .密度 1.15 g/cm 3 .湿潤時に 60MPa 、 85 MPa の引張強度 乾燥時に MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +180 ° C です . 50% の長さ . M 90 ロックウェル硬度定格 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 150mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB℃硬さ = 90 → 160鋼球押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 130mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 130mm径RS PRO
35,980税込39,578
1セット(1個)
5日以内出荷
キャストナイロン6. ナチュラルカラーキャストナイロン6. 内部ストレスフリー 高い伸長及び衝撃強度 耐薬品、酸、アルカリ性 高い耐摩耗性 低仕上げ済み部品数 あらゆるベアリング、ブッシュ、ギア用途に最適 ナチュラルカラー
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 130mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃硬さ = 160ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 500mm 白, 100mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 500mm 白, 100mm径RS PRO
49,980税込54,978
1セット(1個)
5日以内出荷
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 100mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 500mm 白, 80mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 500mm 白, 80mm径RS PRO
32,980税込36,278
1セット(1個)
7日以内出荷
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 白, 100mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 白, 100mm径RS PRO
38,980税込42,878
1セット(1個)
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 100mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 白, 80mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 白, 80mm径RS PRO
24,980税込27,478
1セット(1個)
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 80mm径 RS PRORS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 80mm径RS PRO
23,980税込26,378
1セット(1個)
5日以内出荷
ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 60mm径 RS PRORS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 60mm径RS PRO
11,980税込13,178
1セット(1個)
7日以内出荷
ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 50mm径 RS PRORS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 50mm径RS PRO
9,398税込10,338
1セット(1個)
7日以内出荷
ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 40mm径 RS PRORS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 40mm径RS PRO
5,998税込6,598
1セット(1個)
7日以内出荷
ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃吸水 = 0.02%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 40mm径 RS PRORS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 40mm径RS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 30mm径 RS PRORS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 30mm径RS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径 RS PRORS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 20mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 20mm径RS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 30mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 30mm径RS PRO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0動作温度 Max = +260℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 40mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 40mm径RS PRO
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。特長と利点:. 潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 高い熱的機械ベアリング強度 優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) 非常に剛性 / 高いクリープ強度 超熱による耐蒸気性 自己潤滑 300 mmの長さで提供 色: 黒 . 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 10mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 10mm径RS PRO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。特長と利点:. 潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 高い熱的機械ベアリング強度 優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) 非常に剛性 / 高いクリープ強度 超熱による耐蒸気性 自己潤滑 300 mmの長さで提供 色: 黒 . 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 30mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 30mm径RS PRO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 30 mm 径このベージュのポリエーテルケトン PEEK ロッドは、品質と耐久性を重視して設計され、過酷な環境での要求の厳しい用途に役立ちます。 長さ 300 mm 、直径 30 mm を測定し、伸張強度が 180 MPa となっています。PEEK GF30 は、化学薬品、加水分解、摩耗、放射線、その他の過酷な環境条件に対する耐性を備えています。電気絶縁性を備えており、最大 +260 ° C の温度で安全に使用できます RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と信頼性がテストされています。国際的な科学安全会社 Underwriters Laboratories により等級 UL94 V-0 で、 10 秒以内に自己消火性を備えています。また、プラスチックやエラストマのテスト用の Deutsches Institut f u r Normung ( DIN 、又はドイツ標準化研究所)及び American Society for Testing and Materials 規格にも適合しています。 この PEEK ロッドは、機械加工が簡単でさまざまな用途に適しており、一般にプラグコネクタ、サポートリング、絶縁体に使用されています。特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン PEEK ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .直径 30 mm .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa .最大動作温度 +260 ° C . 2.5% の長さ . 0.1% の吸水性 . M 103 ロックウェル硬度定格 . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 . DIN ( ドイツ標準化研究所 ) 53479 、 53765 、 53765-D-10 、および ASTM-D ( 米国試験協会 ) 1929 規格に準拠したプラスチックおよびエラストマーの試験 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 40mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 40mm径RS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 16 mm 径この非常に頑丈なポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッドは、メーカーのテスト済み RS Pro 製品です。容易に機械加工可能で、長さは 300 mm で、さまざまな用途に合わせて構成できます。 PEEK GF30 は、ほとんどの環境エージェントに対する耐性があります。このロッドは、化学薬品、加水分解、摩耗、さらには放射線に対する耐性にも優れているため、ほとんどの状況に適しています。火や水によって損傷することはなく、最大 +260 ° C の温度に耐えられますUL 94 V-0 等級とは、低難燃性と 10 秒以内に燃焼停止を意味します。また、このロッドは低吸湿性と高いクリープ抵抗を備えているので、形状と剛性を長期間維持します。 この製品は、国際規格に準拠するための厳しいテストを受けています。優れた寸法安定性と機械的熱強度を備えたこの PEEK ロッドは、絶縁体、プラグコネクタ、サポートリングなど、非常に要求の厳しいさまざまな用途に最適です。特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン( PEEK )製ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .ロッド径は 16 mm です .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 .最大動作温度は +260 ° C です . 2.5% の長さ . M 103 ロックウェル硬度定格 .プラスチックやエラストマのテストに使用する DIN53479 、 DIN53765 、 DIN53765-D-10 、及び ASTM-D 1929 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 10mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 10mm径RS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径RS PRO
12,980税込14,278
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 50 mm 径耐久性と汎用性に優れた RS Pro のこのナイロンロッドは、過酷な環境での使用に適しています。ほとんどの気象条件や紫外線に耐え、オイル、グリース、化学薬品による損傷は容易ではありません。その結果、この製品はヘビーデューティな産業作業環境で長持ちするコンポーネントとして機能します。 このロッドは、押出成形ナイロン 6 製です。衝撃と摩耗に対する耐性が信じられないほど頑丈なプラスチックです。低摩擦特性で最高 +160 ° C の温度で動作可能で、伸張強度が 85 MPa と高く、過酷な条件下で長時間使用するのに最適です。ナイロン 6 は高い機械加工性を備えているため、この 1 m の長さのロッドは、装置に合わせて簡単に構成できます。 この製品は、 RS PRO の高い基準を満たすための徹底的なテストを経ています。これらのナイロンロッドは、プーリー、ベアリング、ローラーなどの用途で使用することができます。特長と利点.ブラックロッド . MoS2 を含む押出ナイロン 6 製(二硫化モリブデン) .長さ 1 m .ロッド径 50 mm .密度は 1.14g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 .耐腐食性は DIN 50014 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃吸水 = 8 → 9%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 40mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 40mm径RS PRO
8,498税込9,348
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 40 mm 径この黒色ナイロンロッドは Durable で耐久性に優れており、ヘビーデューティな産業用途に適しています。長さは 1 m 、直径は 40 mm です。 押出ナイロン 6 製で、二硫化モリブデンを含有するこのロッドは、耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。紫外線や化学薬品にさらされるなどの過酷な条件に耐えられ、最大 +160 ° C の温度での使用に適しています75 MPa の伸張強度を備え、簡単に溶接、接着、機械加工、研磨できます。 RS Pro シリーズに属するこの製品は、品質と安全性がテストされています。Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級を備えているため、自消性を備えています。また、耐腐食性については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN50 014 も参照してください。 このナイロンロッドは、プーリー、キャスター、ギア、ベアリングなど、産業用途で一般的に使用されています。特長と利点.黒色ナイロン製ロッド . MoS. (モリブデン二硫化物)を含む押出ナイロン 6 製 .長さ 1 m .直径 40 mm .密度は 1.14 g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 . 8 ~ 9% の吸水率 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = 107ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 20mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 20mm径RS PRO
6,698税込7,368
1セット(3個)
7日以内出荷
ナイロン6
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB動作温度 Max = +160℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 10mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 10mm径RS PRO
2,898税込3,188
1セット(5個)
7日以内出荷
ナイロン6
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = 107ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 36mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 36mm径RS PRO
26,980税込29,678
1セット(1個)
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 36mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 60mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 60mm径RS PRO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 黒色アセタールロッド、 1 m x 50 mm 径信頼 RS Pro長さは 1 m 、直径は 50 mm です。 熱可塑性アセタール製のこのロッドは、耐衝撃性と機械的強度に優れ、水分、摩耗、化学薬品に耐性があります。伸張強度は 55 MPa で、 Rockwell M Hardness Scale では 86 定格です。最高 +100 ° C の温度での使用に適していて、 Underwriters Laboratories の難燃性等級 UL94 HB を備えているため、自消性を備えています。また、 DIN ( Deutsches Institute f u r Normung 、又は German Institute of Standardization )の耐腐食性規格にも適合しています。 このアセタールロッドは、耐久性と汎用性に優れ、絶縁体、シール、摩擦ベアリング、装置ハンドルなどの用途に使用されています。特長と利点.黒色のアセタールロッド .長さ 1 m .直径 50 mm .密度は 1.41 g/cm 3 .引張強度: 55 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +100 ° C です . 30 %の長さ .水の吸収率は 0.5% です . M 86 ロックウェル硬度定格 . DIN ( ドイツ標準化機構 ) に準拠した製造 耐腐食性は 50014 規格です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃吸水 = 0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 36mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 36mm径RS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RS PRO V7
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 36mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 20mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 20mm径RS PRO
5,498税込6,048
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 16mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 16mm径RS PRO
5,598税込6,158
1セット(3個)
7日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 12mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 12mm径RS PRO
3,198税込3,518
1セット(3個)
7日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 12mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 10mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 10mm径RS PRO
3,698税込4,068
1セット(5個)
7日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径RS PRO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。特長. ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き 黒 優れた強度/重量比 低摩擦及び自己潤滑 高温及び高い機械的強度に対応 高い耐研磨性 耐紫外線及び耐候性 機械加工が簡単 多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 . 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら