AT6300では、軽クレープ紙に溶剤系ゴム樹脂接着剤が塗布されています。装飾、ドリル、スプレー作業中のマスキングに最適で、マスキングテープとも呼ばれています。剥がしやすく、切り取りやすい 再配置可能 低強度 3時間まできれいにはがせる 規格準拠
仕様バックの材質 = 紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = 白
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 175mm。取り付け穴径 = 8mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = 熱可塑樹脂。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。上面凹型、折りたたみ式ハンドル. つや消し黒 グリース、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 折りたたみ式埋込型ハンドルで安全性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 150mm。取り付け穴径 = 8mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = 熱可塑樹脂。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。上面凹型、折りたたみ式ハンドル. つや消し黒 グリース、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 折りたたみ式埋込型ハンドルで安全性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 160 x 100mm長さ = 160mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2ホールレイアウト = 34 x 64接続 = DIN 41612銅未含有ボード. ドリルで穴をあけたボードは、アナログ回路のプロトタイプ開発向けに設計されています。 これらのカードはAPWプラグを搭載しているので、汎用性が高く、ディスクリート部品の電線対電線接続や、ラップピンの装着が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,288
税込¥2,517
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 139.6 mm。高さ = 55 mm。幅 = 63.8 mm。外形寸法 = 139.6 x 63.8 x 55mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = あり。ガスケット材質 = シリコン樹脂。。RS Pro IP66 フランジ付きダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. フランジがドリル加工済みの防水シリーズのエンクロージャは、ストーブアクリル仕上げのアルミ合金( ADC-12 )製です。このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。このエンクロージャには、 LID とベース、粘着式シリコンガスケットが付属しています。これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。これらの汎用エンクロージャは、事前にドリル加工されたフランジを使用して壁面又は表面に取り付けることもできます。. 特長と利点. .粘着式シリコンガスケットによる IP66 侵入保護 .アルミ合金ダイキャスト製ボックスには、取り付けフランジが穴開け済みです .基板実装用の内部ガイド . EMI / RFI 遮蔽 .幅広い環境で使用可能 .グレーの粉付き. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。. 製品の内容は何ですか.. .筐体本体 + フランジ穴開け済みカバー .接着式シリコンガスケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS ProソリッドハンドホイールRS Proソリッドハンドホイール(スルーハブを装備)は、フェノール樹脂製です。打抜貫通孔を成形済みの亜鉛めっきスチール製可視ハブを備えています。ソリッドハンドホイール スルーハブ 亜鉛めっきスチール製ハブ 可視ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 打抜貫通孔を成形済み 様々なサイズを用意
仕様タイプを処理 = なしホイール径 = 200mm取り付け穴径 = 40mm取付穴深さ = 21mmドリルハブ = ありホイール材質 = フェノール樹脂取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS ProソリッドハンドホイールRS Proソリッドハンドホイール(回転ハンドルとスルーハブを装備)は、フェノール樹脂製で、回転ハンドルは、ガラス繊維強化テクノポリマー製です。打抜貫通孔を成形済みの亜鉛めっきスチール製可視ハブを備えています。ソリッドハンドホイール スルーハブ 亜鉛めっきスチール製ハブ 可視ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 打抜貫通孔を成形済み 様々なサイズを用意
仕様タイプを処理 = 回転ホイール径 = 120mm取り付け穴径 = 28mm取付穴深さ = 14mmドリルハブ = ありホイール材質 = フェノール樹脂取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RS Proソリッドハンドホイール. RS Proソリッドハンドホイールは、人間工学に基づく設計で、油の多い環境でも実用的で快適なグリップを実現しています。このハンドホイールの連続回転動作で最も快適なグリップが得られるように、高品質のガラス繊維強化テクノポリマー製の回転ハンドルオプションが用意されています。. 特長と利点. 回転ハンドルオプション 穴開け加工済み亜鉛めっきスチール製ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 各種サイズを用意. 用途情報. 食品、製薬、医療などの分野での用途向けに設計されています。
仕様タイプを処理 = なしホイール径 = 120mm取り付け穴径 = 28mm取付穴深さ = 14mmドリルハブ = ありホイール材質 = フェノール樹脂取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
RS PROスポックハンドホイール. RS PROスポックハンドホイールは、油の多い環境でもポジティブで快適なグリップを実現する人間工学に基づいた設計です。このハンドホイールの連続回転動作で最も快適なグリップが得られるように、高品質のガラス繊維強化テクノポリマー製の折りたたみ式回転ハンドルオプションが用意されています。. 特長と利点. 折りたたみ式回転ハンドルオプション 亜鉛めっきスチール製ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 各種サイズを用意. 用途情報. 食品、製薬、医療などの分野での用途向けに設計されています。
仕様タイプを処理 = なしスポーク = ありホイール径 = 300mm取り付け穴径 = 52mm取付穴深さ = 30mmドリルハブ = ありホイール材質 = フェノール樹脂, 植物繊維強化取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード