RS PRO 車輪止めRS PRO7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティラバーホイールストップ. RS Pro ヘビーデューティホイールストップは、トラックホイール用に特別に設計された、頑丈で耐久性のあるホイールストップです。<br />輪止めストップは、安全性を高めるために、ホイールの動きを止めます。<br />ホイールストップには、取り外しと持ち運びに便利なハンドルが内蔵されています。<br />車輪止めはトラックまたは車の維持のために重大である。<br />特長と利点 -. 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします。<br /> 長寿命を確保するため、厚いゴム製。<br /> 一体型のハンドルにより、取り外しや持ち運びが簡単。<br /> あらゆる種類の自動車関連作業に最適。<br />トラック、バン、および車はすべてサポートされている。<br />寸法 -. 長さ: 340 mm - 200 mm 高さ 190mm 重量 kg
仕様高さ = 190 ミリ幅 = 200mm奥行き(深さ) = 340 mm材質 = ゴム色 = Black