1,407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
6,410 税込7,051
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PROホース RS PRO 5m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 38mm。外径 = 47mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 8バール。使用流体/用途 = 燃料オイル。動作温度 Min = -10℃。最高作動温度 = +55℃。色 = 青。長さ = 5m。フレキシブル = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 5m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25.4mm。外径 = 33.8mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 9.3バール。使用流体/用途 = 燃料オイル。動作温度 Min = -10℃。最高作動温度 = +55℃。色 = 青。長さ = 5m。フレキシブル = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
取扱い終了

RS PROホース RS PRO 5m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 51.6mm。外径 = 60.9mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 7.3バール。使用流体/用途 = 燃料オイル。動作温度 Min = -10℃。最高作動温度 = +55℃。色 = 青。長さ = 5m。フレキシブル = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個ほか
869 税込956
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

BS771. たたき込み式木粉充填フェノール. ラジアルシャフト結合用の固定許容リング オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140℃
仕様ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 32mm穴径 = 8mm穴長さ = 15mmボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

BS771. たたき込み式木粉充填フェノール. ラジアルシャフト結合用の固定許容リング オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140℃
仕様ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 25mm穴径 = 6mm穴長さ = 16mmボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

BS771. たたき込み式木粉充填フェノール. ラジアルシャフト結合用の固定許容リング オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140℃
仕様ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 44mm穴径 = 12mm穴長さ = 20mmボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,198 税込10,118
5日以内出荷

BS771. たたき込み式木粉充填フェノール. ラジアルシャフト結合用の固定許容リング オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140℃
仕様ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mm穴径 = 10mm穴長さ = 19mmボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

RS PROホース RS PRO 10m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 33.8mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 9.3バール。使用流体/用途 = 燃料オイル。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 青。長さ = 10m。曲げ半径 = 113mm。。RS PRO PVC 耐油デリバリーホース. この中重量のRS PRO PVCデリバリーホースは、ディーゼル、ガソリン、鉱物性オイル/燃料の吸引と注入を目的として特別に開発されました。このホースは、つぶれにくくよじれにくいホワイトPVCヘリックスで補強されており、強靭で柔軟性に優れています。滑らかボアにより最適フローを実現します。. 特長. ;ul> ;li>多種多様な燃料類・油脂類に耐える ;/li> ;li>滑らかなボアで最適フローを維持 ;/li> ;li>寒冷地でも柔軟性を維持 ;/li> ;li>高真空度と高圧に対応した構造 ;/li> ;li>標準カラー:ブルー、ホワイトヘリックス ;/li> ;/ul>. 用途. 燃料やオイルの輸送用です。. RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,800 税込5,280
欠品中

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2202mm日付の長さ = 2180mm内径長さ = 2120mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2180mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 1342mm日付の長さ = 1320mm内径長さ = 1260mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1320mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2350mm日付の長さ = 2332mm内径長さ = 2287mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2332mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2200mm日付の長さ = 2182mm内径長さ = 2137mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2182mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1325mm日付の長さ = 1312mm内径長さ = 1274mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1312mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


RS PROホース RS PRO 10m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 51mm。外径 = 60.9mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 7.3バール。使用流体/用途 = 燃料オイル。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 青。長さ = 10m。補強 = ありmm。。RS PRO PVC 耐油デリバリーホース. この中重量のRS PRO PVCデリバリーホースは、ディーゼル、ガソリン、鉱物性オイル/燃料の吸引と注入を目的として特別に開発されました。このホースは、つぶれにくくよじれにくいホワイトPVCヘリックスで補強されており、強靭で柔軟性に優れています。滑らかボアにより最適フローを実現します。. 特長. ;ul> ;li>多種多様な燃料類・油脂類に耐える ;/li> ;li>滑らかなボアで最適フローを維持 ;/li> ;li>寒冷地でも柔軟性を維持 ;/li> ;li>高真空度と高圧に対応した構造 ;/li> ;li>標準カラー:ブルー、ホワイトヘリックス ;/li> ;/ul>. 用途. 燃料やオイルの輸送用です。. RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 3272mm日付の長さ = 3250mm内径長さ = 3190mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 3250mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2702mm日付の長さ = 2680mm内径長さ = 2620mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2680mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1450mm日付の長さ = 1432mm内径長さ = 1387mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1432mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1000mm日付の長さ = 987mm内径長さ = 949mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 987mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 888mm日付の長さ = 875mm内径長さ = 837mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 875mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2862mm日付の長さ = 2840mm内径長さ = 2780mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2840mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2318mm日付の長さ = 2300mm内径長さ = 2255mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1800mm日付の長さ = 1782mm内径長さ = 1737mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1782mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 2253mm日付の長さ = 2240mm内径長さ = 2202mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2240mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1350mm日付の長さ = 1337mm内径長さ = 1299mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1337mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 4272mm日付の長さ = 4250mm内径長さ = 4190mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 4250mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2042mm日付の長さ = 2020mm内径長さ = 1960mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2020mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2250mm日付の長さ = 2232mm内径長さ = 2187mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2232mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1975mm日付の長さ = 1957mm内径長さ = 1912mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1957mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1250mm日付の長さ = 1232mm内径長さ = 1187mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1232mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1475mm日付の長さ = 1462mm内径長さ = 1424mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1462mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1215mm日付の長さ = 1202mm内径長さ = 1164mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1202mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1100mm日付の長さ = 1087mm内径長さ = 1049mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1087mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro M8 パネル取り付けケーブルコネクタ、 500 mm 生産環境及び製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M8 ケーブルコネクタシリーズをご紹介します。このコネクタは、 M8 ねじインターフェイスを備え、業界標準 A コーディングでミスかん合を防止します。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M8 丸形ねじインターフェイスと業界標準 A コーディングが採用されているため、ミスかん合を防止します 耐久性が非常に高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールが採用されており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある厳しい環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、パネルに最も適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムへの取り付け 絶縁抵抗は 100 メガオーム未満です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数 = 4実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = クランプシリーズ = CPF08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

FRENCHプロファイルのRS Pro DN8クイックコネクトカップリング。交換可能: DN8 RECTUS 608 / 612 - 動作圧力: 0 bar → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -15 → +200℃- 流体: 水 / 冷却水 / オイル
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,398 税込5,938
当日出荷

ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジなしホール。ノブ直径 = 50mm。穴径 = 12mm。穴長さ = 40mm。ボディ材質 = デュロプラスト。カラー = 黒。。ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷