629件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黄パッケージごとの数量 = 100各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サイン静電気放電に敏感なデバイスの警告用ラベルロール. 自己接着 耐久性の高いビニール製 BS EN 61340-5-1に適合 ラベル寸法: 高さ25 mm、幅75 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
6,260 税込6,886
7日以内出荷

仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 38 mm幅 = 16mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
6,970 税込7,667
当日出荷

仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄/黒パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 25 mm幅 = 10mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
3,480 税込3,828
7日以内出荷

仕様テキストメッセージ = Attention記号の説明 = 警告自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄/黒パッケージごとの数量 = 1000高さ = 25 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。. 特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
4,320 税込4,752
7日以内出荷

BS EN61340-5-1に適合. 粘着性ESDロゴペーパーラベルロール(手). 注意喚起用ラベル
仕様記号の説明 = ESD警告ラベル自己粘着性 = あり高さ = 5 mm材質 = 紙色 = 黄内容量 = 1000幅 = 5mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

記号の説明 = 注意。ラベル内容 = Caution。自己粘着性 = なし。高さ = 630 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PVC。色 = 黒/黄。幅 = 300mm。表示タイプ = 折りたたみ式サイン。危険タイプ = 一般警告。。ISO 7010. 注意フロアサイン. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意
仕様記号の説明 = 警告ラベル内容 = Attention自己粘着性 = あり高さ = 50 mm材質 = 紙色 = 黄内容量 = 1000幅 = 50mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル
仕様記号の説明 = アンチスタティックテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 45 mm材質 = ビニール色 = 黄内容量 = 1000幅 = 13mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

材質 = プラスチック。幅 = 50mm。内容量 = 10。。ISO7010 を選択します. 注意 PVC タグが安全ではありません. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

工場やプラントでは、この特別な注意を払う必要があり、このため作業者の安全、又は機械や設備の保護用に特別に設計された機器を設置する必要があります。
仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄バリア材質 = 鉄鋼直径 = 40mm商標名 = Viso
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

静電気放電に敏感なデバイスの警告用ラベル. 自己接着 耐久性の高いビニール製 パッケージやベンチでの使用に適し、継続的な注意書として機能します。 BS EN 61340-5-1に適合 高さ50 mm、幅150 mm
仕様記号の説明 = Attention (注意)ラベル内容 = Attentionテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 100 mm材質 = ビニール色 = 黄内容量 = 1幅 = 50mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

円筒型ボビンマウントは、圧縮に使用されているシンプルでコスト効果の高い振動アイソレータです。ねじのサイズ (G) はねじの深さと同じであることに注意してください亜鉛めっき軟鋼プレートを標準装備。
仕様ブレードタイプ = ラバーボビンネジサイズ = M12直径 = 75mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 403kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

円筒型ボビンマウントは、圧縮に使用されているシンプルでコスト効果の高い振動アイソレータです。ねじのサイズ (G) はねじの深さと同じであることに注意してください亜鉛めっき軟鋼プレートを標準装備。
仕様ブレードタイプ = ラバーボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 21mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 230.6kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

円筒型ボビンマウントは、圧縮に使用されているシンプルでコスト効果の高い振動アイソレータです。ねじのサイズ (G) はねじの深さと同じであることに注意してください亜鉛めっき軟鋼プレートを標準装備。
仕様ブレードタイプ = ラバーボビンネジサイズ = M5直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 6kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

円筒型ボビンマウントは、圧縮に使用されているシンプルでコスト効果の高い振動アイソレータです。ねじのサイズ (G) はねじの深さと同じであることに注意してください亜鉛めっき軟鋼プレートを標準装備。
仕様ブレードタイプ = ラバーボビンネジサイズ = M5直径 = 15mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 4.9kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
919 税込1,011
7日以内出荷

円筒型ボビンマウントは、圧縮に使用されているシンプルでコスト効果の高い振動アイソレータです。ねじのサイズ (G) はねじの深さと同じであることに注意してください亜鉛めっき軟鋼プレートを標準装備。
仕様ブレードタイプ = ラバーボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 17mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 63kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

記号の説明 = 足元注意のフロアサイン。自己粘着性 = あり。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = PVC。色 = 黄。内容量 = 10。幅 = 100mm。表示タイプ = フロアサイン。危険タイプ = 一般警告。。RS PRO 13
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

記号の説明 = はさまれ注意。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 機械ハザード。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

防振ゴムマウントの適切な選択は、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策です。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 108kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ゴム製マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M5直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 164kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

防振ボビンは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 60mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 351kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 34.5kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

耐衝撃マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

防振ダンパは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 180.2kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ゴム製緩衝材は、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 59kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

防振ダンパは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ゴム製緩衝材は、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 63.5kg動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mm代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

記号の説明 = 頭上注意。ラベル内容 = Warning Mind your Head。自己粘着性 = なし。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/黄。幅 = 148mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 一般警告。。ISO7010. Warning Mind Your Head. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

記号の説明 = Slippery Surface (滑りやすいので注意)。自己粘着性 = なし。高さ = 600 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = PP。色 = 黒/黄。内容量 = 1。幅 = 300mm。表示タイプ = 折りたたみ式サイン。光輝性 = なし。危険タイプ = 一般警告。。RS PRO 13
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ゴム製緩衝材は、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.6kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。圧縮及びせん断用途向けです。非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 115.2kgせん断荷重 = 40.59kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。圧縮及びせん断用途向けです。非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12.65kgせん断荷重 = 4.62kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。圧縮及びせん断用途向けです。非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 16mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 15.3kgせん断荷重 = 5.72kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。圧縮及びせん断用途向けです。非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 112.5kgせん断荷重 = 40.59kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。圧縮及びせん断用途向けです。非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 52.9kgせん断荷重 = 18.7kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷