制御機構 = プッシュプル。接続ポートのネジ = プッシュイン6 mm。機能 = 4/2。スレッドサイズ = 6mm。ネジ規格 = プッシュイン。メーカーシリーズ = ACV。コントロールボタン/スイッチカラー = 赤。最高使用圧力 = 16バール。最大流量率 = 300L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 4/2。モデル番号(P) = III B。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
制御機構 = プッシュプル。接続ポートのネジ = プッシュイン4 mm。機能 = 4/2。スレッドサイズ = 4mm。ネジ規格 = プッシュイン。メーカーシリーズ = BHP。コントロールボタン/スイッチカラー = 赤。最高使用圧力 = 16バール。最大流量率 = 300L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 4/2。モデル番号(P) = III B。。動力取り出し装置(PTO)制御弁. RSの動力取り出し装置(PTO)制御弁は、パネル / ボディ / ダッシュボード取り付けに最適なうえ、プッシュプルノブ式のアクチュエータを備え、周囲温度-10~+50 ℃で動作します。 バルブは300 L / 分までの高流量、圧力範囲0~16 バールに対応できます。 動力取り出し装置制御弁は、商用車の動力取り出し(PTO)用途の制御弁として使用できます。 内蔵ハンドブレーキインターロック安全機能(動力取り出し装置の使用中に車両が運転されるといった事故を防止する機能)が装備されています。 一般産業用途でプッシュプル制御弁として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
監視対象気体、液体
最大圧力(bar)25
動作温度(℃)110
許容電流(A)5
仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。
電源電圧(V)AC250
温度(℃)【最高対象】110
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。テーパーオス / メスねじ。各種サイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/4機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 6.35mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.4m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 3.175mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.6m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。両側ともメスねじ。さまざまなサイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/4機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 6.35mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.4m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。両側ともメスねじ。さまざまなサイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 3.175mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.6m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード