カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • 基板用コネクタ(5)
  • 機構部品(13)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • マスプロ電工(1)
  • PICO TECHNOLOGY(1)
  • RADIALL(6)
  • SIEMENS(33)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(27)
  • SCHAFFNER(11)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
  • SMC(4)
  • Lovato(4)
  • ナリカ(3)
  • エスコ(2)
  • ノボル電機(2)
  • TELEDYNE(2)
  • Seeed Studio(2)
  • Legris(レグリ)(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • MCP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「減衰器」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO通信用 減衰器 RS PRORS PRO通信用 減衰器RS PRO
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケルRS PRO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - F型 - ジャック 白銅 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - F型 - ジャック 白銅RS PRO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ-タイプFソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = F型ジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.35mmボディめっき = 白銅コンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル N型 プラグ N型 - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル N型 プラグ N型 - ジャック ニッケルRS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro通信用 減衰器 RS PRORS Pro通信用 減衰器RS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様減衰 = 15dBマルチモード/シングル = シングルモードコネクタタイプ = SC長さ = 35mm幅 = 12.7mm最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC ≧ 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dBRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 100 x 100mm RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 100 x 100mmRS PRO
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 96mm許容荷重 = 1500kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 56mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン中心固定 = 70 x 70mm固定プレート寸法 = 100 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 13mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ナイロンRS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 90 x 90mm RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 90 x 90mmRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 63mm許容荷重 = 250kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 103mmホイール幅 = 30mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン中心固定 = 70 x 70mm固定プレート寸法 = 90 x 90mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ナイロンRS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 95 x 95mm RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 95 x 95mmRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm許容荷重 = 1000kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 120mmホイール幅 = 30mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン中心固定 = 70 x 70mm固定プレート寸法 = 95 x 95mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 11mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ナイロンRS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 73 x 73mm RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 73 x 73mmRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm許容荷重 = 250kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 82mmホイール幅 = 25mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン中心固定 = 58 x 58mm固定プレート寸法 = 73 x 73mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 7mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ナイロン機能 = レベリングRS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ナイロンRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 42mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = ネジ付きステム全体の高さ = 71mmホイール幅 = 20mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン取付穴の数 = 1固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = アルミニウムRS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO通信用 アッテネータ RS PRORS PRO通信用 アッテネータRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
減衰 = 10dBマルチモード/シングル = シングルモード種類 = SC長さ = 35mm幅 = 12.7mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC . 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.8 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.8 mRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 光電センサ、拡散検出 800 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 800 mm まで調整可能で柔軟性を発揮します リレー出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 800 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 0.8 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 端子台最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 2000 mm の調整可能な検出距離で柔軟性を発揮 リレー出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE 。 よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = リレースイッチモード = リレー最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 200 cm 調節可能で、柔軟性が向上します PNP NO NC (ボタンで選択)出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE 。 よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = ABS、PC代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 200 cm 調節可能で、柔軟性が向上します NPN NO NC (ボタンで選択)出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = ABS、PC代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:8mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:8mmRS PRO
2,798税込3,078
1袋(40個)
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm で、全高は 8 mm です。特長と利点.厚さ 2.1 ~ 3mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 8 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 8mm全体の高さ = 8mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:6mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:6mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(40個)
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 6 mm です。特長と利点.厚さ 1.3 ~ 2.3 mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 6 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:6mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:6mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(40個)
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm で、全高は 6 mm です。特長と利点.厚さ 1.9 ~ 2.8 mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 6 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:9mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:9mmRS PRO
2,398税込2,638
1袋(40個)
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 9 mm です。特長と利点.足の厚さは 1 ~ 2mm です .フットカラーは黒です .フット高さは 9mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 9mm全体の高さ = 9mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:5.5mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:5.5mmRS PRO
2,798税込3,078
1袋(40個)
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径は 14.2 mm で、全高は 5.5 mm です。特長と利点.脚の厚さは 0.8 ~ 1.8mm です .フットカラーは黒です .フット高さは 5.5 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 14.2mm足高さ = 5.5mm全体の高さ = 5.5mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:21mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:21mmRS PRO
3,398税込3,738
1袋(40個)
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径は 20 mm で、全高は 21 mm です。特長と利点.フットカラーは黒です .フット高さは 15 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 15mm全体の高さ = 21mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:4.2mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:4.2mmRS PRO
2,298税込2,528
1袋(40個)
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm 、全高 4.2 mm です。特長と利点.厚さ 2.9 ~ 3.7 mm .タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 4.2mm全体の高さ = 4.2mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15.2mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15.2mmRS PRO
1,598税込1,758
1袋(40個)
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径が 13.4 mm で、全高は 15.2 mm です。特長と利点.脚 103 を押します .タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 13.4mm足高さ = 15.2mm全体の高さ = 15.2mm材料 = ゴムフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:10mmRS PRO
9,998税込10,998
1袋(40個)
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 40 mm 、全高 10 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 40mm足高さ = 10mm全体の高さ = 10mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:4.2mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:4.2mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm 、全高 4.2 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 4.2mm全体の高さ = 4.2mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:6mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:6mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 6 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:14mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:14mmRS PRO
4,598税込5,058
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 24 mm で、全高は 14 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 24mm足高さ = 14mm全体の高さ = 14mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:10mmRS PRO
3,898税込4,288
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径は 20 mm で、全高は 10 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 10mm全体の高さ = 10mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
減衰器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら