仕様出力スピード = 29 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.7 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 1.06 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,260
税込¥3,586
5日以内出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 85mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.8 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,760
税込¥8,536
7日以内出荷
仕様出力スピード = 6 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1500 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
仕様出力スピード = 84 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 78mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.75 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様出力スピード = 27 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.3 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 194 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,470
税込¥3,817
5日以内出荷
仕様出力スピード = 29 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 78mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.81 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
関連キーワード