「溝付き」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。. 特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
仕様モデルナンバー = SM111.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 溝付き耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。. 特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
仕様モデルナンバー = SM110.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 溝付き耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。. 特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
仕様モデルナンバー = SM115.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 溝付き耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 1m幅 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN 46277. ミニチュアトップハットDINレールTS 15 F. 業務用品質の15 mm DINレールのシリーズには標準又はスロット付きがあり、様々な長さが揃っています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様互換性 = トップハット長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

RS Pro部品位置決めピンセット. RS Pro部品位置決めピンセットは、繊細な用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Pro部品位置決めピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. 用途情報. RS Pro部品位置決めピンセットは、電子用途や医療用途に最適です。
仕様モデルナンバー = 578.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 溝付き; 円筒型耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro部品位置決めピンセット. RS Pro部品位置決めピンセットは、繊細な用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Pro部品位置決めピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. 用途情報. RS Pro部品位置決めピンセットは、電子用途や医療用途に最適です。
仕様モデルナンバー = 572.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 145 mmポイントタイプ = 溝付き; 円筒型耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様互換性 = G長さ = 1m幅 = 32mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.035. GタイプDINレールTS 32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
6日以内出荷

仕様互換性 = G長さ = 500mm幅 = 32mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.035. GタイプDINレールTS 32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,110 税込1,221
5日以内出荷

RS Pro部品位置決めピンセット. RS Pro部品位置決めピンセットは、繊細な用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Pro部品位置決めピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. 用途情報. RS Pro部品位置決めピンセットは、電子用途や医療用途に最適です。
仕様モデルナンバー = 582.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 溝付き; 円筒型耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro部品位置決めピンセット. RS Pro部品位置決めピンセットは、繊細な用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Pro部品位置決めピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. 用途情報. RS Pro部品位置決めピンセットは、電子用途や医療用途に最適です。
仕様モデルナンバー = 573.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 145 mmポイントタイプ = 溝付き; 円筒型耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro部品位置決めピンセット. RS Pro部品位置決めピンセットは、繊細な用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Pro部品位置決めピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. 用途情報. RS Pro部品位置決めピンセットは、電子用途や医療用途に最適です。
仕様モデルナンバー = 571.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 145 mmポイントタイプ = 溝付き; 円筒型耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様互換性 = トップハット長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
5,472 税込6,019
6日以内出荷

仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
7,669 税込8,436
6日以内出荷

仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
6,598 税込7,258
当日出荷

鉄工用ドリル. 研磨済み溝付き1/2インチ(12 mm)縮小シャンク鉄工用ドリル ワームパターン 13 mmチャックの電動工具やピラードリルに最適
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 25.4mm全体長さ = 150 mm
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 非標準、押出成形、幅65mm x 高さ20mm、溝付き
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 50mm幅 = 65mm高さ = 20mm寸法 = 50 x 65 x 20mm熱抵抗 = 3.3K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 非標準、押出成形、幅35 mm x 高さ25 mm、溝付き
仕様長さ = 50mm幅 = 35mm高さ = 25mm寸法 = 50 x 35 x 25mm熱抵抗 = 5.5K/W取り付け = クリップカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 非標準、押出成形、幅35 mm x 高さ25 mm、溝付き
仕様長さ = 38mm幅 = 35mm高さ = 25mm寸法 = 38 x 35 x 25mm熱抵抗 = 7℃/W取り付け = クリップカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 非標準、押出成形、幅35 mm x 高さ25 mm、溝付き
仕様長さ = 25mm幅 = 35mm高さ = 25mm寸法 = 25 x 35 x 25mm熱抵抗 = 9℃/W取り付け = クリップカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7/8インチ。全体長さ = 150 mm。。鉄工用ドリル. 研磨済み溝付き1/2インチ(12 mm)縮小シャンク鉄工用ドリル ワームパターン 13 mmチャックの電動工具やピラードリルに最適
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 5/8インチ。全体長さ = 150 mm。。鉄工用ドリル. 研磨済み溝付き1/2インチ(12 mm)縮小シャンク鉄工用ドリル ワームパターン 13 mmチャックの電動工具やピラードリルに最適
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3/4インチ。全体長さ = 150 mm。。鉄工用ドリル. 研磨済み溝付き1/2インチ(12 mm)縮小シャンク鉄工用ドリル ワームパターン 13 mmチャックの電動工具やピラードリルに最適
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro ブレードエンジニア用ドライバセットです. 快適な使用感を備えたドライバセットです。エンジニアリング用途において一般的なサイズを含む6本セットです。. 特長と利点 溝付きハンドルのエンジニアドライバ6本セット エンジニアリング用途向けの 4 本のフレア先端ドライバ 標準ラウンドシャフトのSupadriv.先端ドライバ x 2 クロムバナジウムスチール製マイナスドライバ
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 6チップタイプ = Pozidriv; マイナス
1セット
7,598 税込8,358
5日以内出荷

穴開け用途 = 金属。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS。個数 = 7。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 6mm。セット内容 = HSSドリルビット。。カセットケース. 研磨済み溝付き高速度鋼ジョバードリル 精度と高生産性が特に求められない一般の工場又はメンテナンス用に最適
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro リッターピッカー、ギザ付きジョー付き、 850 mm. RS Pro のピッカーは Durable and Reliable Tool でピッカーは頑丈なアルミ製で、過酷な使用に耐える頑丈な構造になっています。ピッカーには、ソフトグリップハンドルが付いており、優れたグリップ性と使い心地を実現しています。RS Pro のピッカーには、ピストルグリップに対して 4 x 90 ° の位置に回転ジョーがあるので、さまざまな角度から簡単にゴミを拾い上げることができます。グラバーには、頑固なくずを簡単に除去するための溝付きジョーが付いており、必要な労力は最小限です。. 特長と利点. 頑固なゴミを取り除くための強力なグリップを備えた溝付きジョー 人間工学に基づいた優れた設計により、ピストルグリップに対して 4 x 90 ° の位置でジョーを回転させることができます 優れたグリップと快適性を備えたトリガハンドル オープンジョー幅: 4 インチ さまざまな環境で使用できます 回転式ヘッド. 用途. くず入れは、公共の場所でよく見られるゴミを拾うために使用する工具の一種で、接触することなく安全に処分することができます。ごみ収集器は、安全な距離からゴミを取り除く衛生的で安全な方法です。次のような幅広い環境で使用されています。 公園 学校 スーパーマーケット ロードサイド 倉庫 アリーナ. 全長は.. RS Pro のこのピッカーの全長は 820 mm です。. ジョー開口幅の最大値はいくつですか.. ジョーの最大開口幅は 4 インチです。. 溝付きジョーの操作方法. ジョーはトリガハンドルを押すだけでジョーを収納でき、廃棄物を回収します。トリガを放すだけでジョーが開き、ゴミが放出されます。
仕様タイプ = 文字全体長さ = 850 mm材質 = アルミニウム
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

タイプ = マニホールドセット。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = ねじ x 3 、 4 方マニホールド供給システム、固定プレート。。マニホールドセット. 1/4インチ直径システム用の3極マニホールド. 付属の組み立てねじで左側又は右側に取り付け可能 中心間が28.5 mmの2つの7.6 mm ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 mmの溝付き穴を使用し、あらゆる既存又は新しい機械に取り付け可能
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 非標準、押出成形、幅88 mm x 高さ35 mm、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 88mm高さ = 35mm寸法 = 100 x 88 x 35mm熱抵抗 = 1.4K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 非標準、押出成形、幅88 mm x 高さ35 mm、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 75mm幅 = 88mm高さ = 35mm寸法 = 75 x 88 x 35mm熱抵抗 = 1.65K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。. 低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 88mm高さ = 25mm寸法 = 100 x 88 x 25mm熱抵抗 = 1.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。. 低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 50mm幅 = 88mm高さ = 25mm寸法 = 50 x 88 x 25mm熱抵抗 = 2.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 75mm。幅 = 88mm。高さ = 25mm。寸法 = 75 x 88 x 25mm。熱抵抗 = 1.9℃/W。カラー = 黒。材料 = アルミ。。熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。. 低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

色 = 緑。用途 = 衛生。ブラシ付き = あり。。RS Pro ちり取りとブラシ. 信頼のブランド RS Pro は、高品質のダストパン及びブラシセットを提供しています。このセットは主に屋外で使用できるように製造されていますが、硬い床面も屋内で使用できるため、クリーニングに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>ゴム製の縁で効果的にちりを集める ;/li> ;li>容量が大きいため、ちり取りを空にする回数が減少 ;/li> ;li>ちり取りの端の溝付き「歯」で、ハンドブラシからちりを除去 ;/li> ;li>ハンドブラシはラッカー仕上げで、屋外での使用にも最適 ;/li> ;li>硬く丈夫なPVC製ブリストル ;/li> ;li>キットは英国で組み立て、FSC認定の材木を用いて製造 ;/li> ;/ul>. 用途. このちり取りとブラシセットは、衛生用途に最適です. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;li>長さ2 m ;/li> ;li>清潔なケーブル管理に最適です。 ;/li> ;li>このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li> ;li>バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li> ;li>トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。 ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。 ;ul> ;li> 電気系ワークショップ ;/li> ;li>オフィスや屋内の作業スペース ;/li> ;li>学校、病院、及びホテル ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様幅 = 50 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープン耐火性 = 自消性シリーズ = Terminal F 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;li>長さ2 m ;/li> ;li>清潔なケーブル管理に最適です。 ;/li> ;li>このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li> ;li>バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li> ;li>トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。 ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。 ;ul> ;li> 電気系ワークショップ ;/li> ;li>オフィスや屋内の作業スペース ;/li> ;li>学校、病院、及びホテル ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様幅 = 75 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープン耐火性 = 自消性シリーズ = Terminal F 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブマイナスソケットビットです この度、メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブマイナスソケットビットをご紹介します。この高品質で信頼性の高いマイナスビットソケットは、ラチェットや 1/4 インチドライブの回転ハンドルで使用するように設計されています。 このマイナスビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されており、高水準のさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。ソケットはクロムバナジウム製で Durable ソケットです。広範な作業環境での使用に耐えられます。ソケットは、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチマイナスソケットビットは、あらゆるソケットセットに追加された優れた製品で、マイナスねじを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。溝付きビットヘッドは、ねじの凹型スロットにしっかりと収まり、グリップとトルクが向上すると同時に、作業を迅速に進めることができます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?溝付きねじヘッドにより、確実なグリップとトルクを提供するマイナスビットヘッド 1/4 インチドライブラチェットと回転ハンドルに適しています 用途 ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 マイナスドライバではなく、マイナスソケットビットとラチェットを使用する理由は何ですか? 同様の用途にも使用できますが、ソケットと回転ハンドルを使用すると多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具になっています。さまざまなサイズのドライバを購入して持ち運ぶ必要はありません。 ソケットビットの全長は? RS Pro スロット付きソケットビットの全長は 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = スロットビットビットサイズ = 5.5mmビット長さ = 18.0mmドライブ種類 = 正方型
1個
429 税込472
7日以内出荷

RS Pro スクリューグリップ 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのマイナスねじグリップドライバは、Durable な手動工具です。マイナスねじを滑り止めで簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。先端の溝付きねじグリップデザインにより、届きにくい場所や作業しにくい場所でもねじにアクセスできます。ねじグリップ式ドライバは Durable ソフトグリップハンドルを備えていて、快適さとトルクが向上しており、ハードドライブの力を加えることができます。特長と利点 -マイナスねじグリップ先端により、マイナスねじがしっかりと取り付けられていることを確認します 人間工学に基づいたハンドルにより、トルクと快適性が向上 軽量で使いやすい 狭い場所での作業に最適 一般的な用途 RS Pro のマイナスねじグリップドライバは、確実なマイナスねじとグリップを必要とするさまざまな作業や用途に使用できます。次のような用途に最適です。- 建設 DIY 産業用 自動車 このドライバはどのようなねじに使用できますか? RS Pro マイナスねじグリップドライバは、マイナスヘッドのねじを使用するように設計されています。マイナスねじグリップドライバとマイナスドライバの違いです マイナスグリップドライバとマイナスドライバの両方を使用してマイナスねじを回すことができますが、セルフグリップドライバによりしっかりとグリップし、ドライバの先端がねじ頭から滑り落ちないようにします。ねじの落下や紛失を防止するため、扱いにくい角度や狭いスペースでの作業に最適です。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4.5 mm刃の長さ = 75 mm
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro スクリューグリップ 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのマイナスねじグリップドライバは、Durable な手動工具です。マイナスねじを滑り止めで簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。先端の溝付きねじグリップデザインにより、届きにくい場所や作業しにくい場所でもねじにアクセスできます。ねじグリップ式ドライバは Durable ソフトグリップハンドルを備えていて、快適さとトルクが向上しており、ハードドライブの力を加えることができます。特長と利点 -マイナスねじグリップ先端により、マイナスねじがしっかりと取り付けられていることを確認します 人間工学に基づいたハンドルにより、トルクと快適性が向上 軽量で使いやすい 狭い場所での作業に最適 一般的な用途 RS Pro のマイナスねじグリップドライバは、確実なマイナスねじとグリップを必要とするさまざまな作業や用途に使用できます。次のような用途に最適です。- 建設 DIY 産業用 自動車 このドライバはどのようなねじに使用できますか? RS Pro マイナスねじグリップドライバは、マイナスヘッドのねじを使用するように設計されています。マイナスねじグリップドライバとマイナスドライバの違いです マイナスグリップドライバとマイナスドライバの両方を使用してマイナスねじを回すことができますが、セルフグリップドライバによりしっかりとグリップし、ドライバの先端がねじ頭から滑り落ちないようにします。ねじの落下や紛失を防止するため、扱いにくい角度や狭いスペースでの作業に最適です。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 6.0 mm刃の長さ = 150 mm
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷