「滑り 止め 付き 定規」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ = 1m。厚さ = 3mm。幅 = 1m。認定規格 = EN61111 Class 0。滑り止め = あり。色 = Black。表面形 = リブ。。BSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. <ul> <li>リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 </li> <li>酸、オイル、低温に対する耐性 </li> <li>スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 </li> <li>1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) </li> <li>これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 </li> </ul>. 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 <ul> <li>工学 </li> <li>公共事業 </li> <li>構造 </li> <li>保守 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

長さ = 2m。厚さ = 3mm。幅 = 1m。認定規格 = EN61111 Class 0。滑り止め = あり。色 = Black。表面形 = リブ。。BSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. <ul> <li>リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 </li> <li>酸、オイル、低温に対する耐性 </li> <li>スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 </li> <li>1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) </li> <li>これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 </li> </ul>. 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 <ul> <li>工学 </li> <li>公共事業 </li> <li>構造 </li> <li>保守 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷